絞り込み
ブランド
  • アソー
  • モノタロウ(15)
  • エスコ(323)
  • KITZ(キッツ)(272)
  • RS PRO(164)
  • オンダ製作所(138)
  • PISCO(ピスコ)(72)
  • ハマイ(66)
  • Festo(65)
  • カクダイ(58)
  • 東洋バルヴ(49)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(47)
  • KVK(47)
  • ミヤコ(32)
  • セキスイ(31)
  • フジキン(27)
  • コンサス(27)
  • 大和バルブ(23)
  • 大阪サニタリー(18)
  • HSバルブ(17)
呼び径(B)
  • 1/8(4)
  • 1/4(6)
  • 3/8(3)
  • 1/2(2)
  • 3/4(2)
  • 1(2)
  • 1-1/4(2)
  • 1-1/2(2)
  • 2(2)
材質
  • ステンレス(4)
  • 黄銅(真鍮)(13)
使用流体
  • 使用流体ガス(2)
  • 使用流体(8)
  • 使用流体(8)
  • 使用流体空気(8)
  • 使用流体蒸気(2)
呼び径(A)
  • 8(2)
  • 10(3)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 32(2)
  • 40(2)
  • 50(2)
ボールバルブ種類
ボールバルブ種類
フルボア(1)
フルボア
接続方式
  • ねじ込み形(3)
ねじ込み形
ハンドル形状
  • レバー式(3)
レバー式
最高使用圧力(MPa)
  • 0.98(3)
  • 1.96(2)
  • 4.13(1)
  • 5.51(1)
0.98・1.96・4.13・5.51
バルブ種類
バルブ種類
ボールバルブ(3)
ボールバルブ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(B)から絞り込む
1/8(4)
1/4(6)
3/8(3)
1/2(2)
3/4(2)
1(2)
1-1/4(2)
1-1/2(2)
2(2)
メーターボール アソーメーターボールアソー(7件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
メーターボールは、トルクが滑らかで気密性が高くなります。ゲージ側をGねじにしてあり配管も容易であり、従来の摺り合わせコック同様の低価格です。
形状ストレート材質(本体)黄銅製(C3771BD)使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.98以下接続G(めねじ)×Rcハンドル長さ(mm)61ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(スピンドル)C3604、PTFE(フッ素樹脂)、ステンレス(SUS304)・PVCコーティング、C3604(クロムメッキ)バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブコック式 アソーボールバルブコック式アソー
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ストレート材質(本体)ステンレス製(SCS14)流体水、油、空気、ガス、蒸気最高使用圧力(MPa)4.13(常温の空気・ガス・水・油)、0.98(205℃以下の蒸気)接続Rcハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
フルボア アソーフルボアアソー
4,398税込4,838
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状ストレート材質(本体)ステンレス製(SCS14)流体水、油、空気、ガス、蒸気最高使用圧力(MPa)5.51(常温の空気・ガス・水・油)、0.98(205℃以下の蒸気)接続Rcハンドル形状レバー式ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
エースボール3W (両内ねじ型) アソーエースボール3W (両内ねじ型)アソー(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
用途0.98MPa(-10℃~80℃)の水、空気、油用です(凍結箇所は除く)、流体を左右に切替するために材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)最高使用圧力(MPa)0.98使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)高さ(mm)29材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
エースボール4W 内×内ネジ型(Tポート) アソーエースボール4W 内×内ネジ型(Tポート)アソー
6,798税込7,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
Tポートの三方弁となります。T字方向の流量の切替が可能です。分水・混水にも対応可能です。
材質本体:黄銅(C3771、C3604)+クロムメッキ、Oリング:フッ素ゴム(FKM)使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)RoHS指令(10物質対応)対応
エースボール 縦型三方弁 両内ねじ型 アソーエースボール 縦型三方弁 両内ねじ型アソー
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。流路切換用バルブとして最適です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。RoHS相当品となります。
用途0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油です。(凍結個所は除く)流路の切換用です。材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ3 0336
エースボール3W (両内ねじ型) 【RoHS】 アソーエースボール3W (両内ねじ型) 【RoHS】アソー
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷
コンパクトな横型三方バルブです。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。ハンドルの開閉位置・方向を変更できる構造です。3方2面シートLポートタイプ流体の切替えバルブとなります
高さ(mm)29材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)最高使用圧力(MPa)0.98使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)RoHS指令(10物質対応)対応
エースボール 縦型三方弁 外内ねじ型 【RoHS】 アソーエースボール 縦型三方弁 外内ねじ型 【RoHS】アソー
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。流路切換用バルブとして最適です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)RoHS指令(10物質対応)対応
エースボール 縦型三方弁 外内ねじ型 アソーエースボール 縦型三方弁 外内ねじ型アソー
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。流路切換用バルブとして最適です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。RoHS相当品となります。
用途0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油です。(凍結個所は除く)流路の切換用です。材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ3 0336
エースボール4W 外ネジ×内ネジ型(Tポート) アソーエースボール4W 外ネジ×内ネジ型(Tポート)アソー
6,798税込7,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
Tポートの三方弁となります。T字方向の流量の切替が可能です。分水・混水にも対応可能です。
材質本体:黄銅(C3771、C3604)+クロムメッキ、Oリング:フッ素ゴム(FKM)使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)RoHS指令(10物質対応)対応
エースボール3W 横型三方弁 内X内ネジ型 アソーエースボール3W 横型三方弁 内X内ネジ型アソー
4,698税込5,168
1個
当日出荷
コンパクトな横型三方バルブです。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。ハンドルの開閉位置・方向を変更できる構造です。3方2面シートLポートタイプ流体の切替えバルブとなります。RoHS相当品となります。
用途0.98MPa(-10℃~80℃)の水、空気、油用です(凍結箇所は除く)。流体を左右に切替するためのバルブです。トラスコ品番795-4492材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ質量(g)189材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ3 0330
エースボール3W 横型三方弁 外X内ネジ型 アソーエースボール3W 横型三方弁 外X内ネジ型アソー
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
コンパクトな横型三方バルブです。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。ハンドルの開閉位置・方向を変更できる構造です。3方2面シートLポートタイプ流体の切替えバルブとなります。取付けネジ外ネジタイプRoHS相当品となります。
用途0.98MPa(-10℃~80℃)の水、空気、油用です(凍結箇所は除く)。流体を左右に切替するためのバルブです。材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキトラスコ品番795-4506質量(g)199材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ3 0330
チッコロアルファ 外X内ネジ型 パネル+ロック+開度指示 アソーチッコロアルファ 外X内ネジ型 パネル+ロック+開度指示アソー
11,980税込13,178
1個
22日以内出荷
用途他分野における機具・機器・機械の部品として。トラスコ品番515-8940材質本体:ステンレス(SUS304)、Oリング:ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)使用温度範囲(℃)-20~150(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)1.96使用流体水、油、(空気)RoHS指令(10物質対応)対応
チッコロアルファ 外X内ネジ型 ロック+開度指示 アソーチッコロアルファ 外X内ネジ型 ロック+開度指示アソー
9,698税込10,668
1個
22日以内出荷
ニードルバルブと継手の一体化にしたコンパクトな形状です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。パネル取り付け機構、ロック機構および開度指示機構を装備しています。両内ネジ型です。
用途他分野における機具・機器・機械の部品として。トラスコ品番515-8923材質本体:ステンレス(SUS304)、Oリング:ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)使用温度範囲(℃)-20~150(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)1.96使用流体水、油、(空気)RoHS指令(10物質対応)対応
エースボール3W 横型三方弁 内X内ネジ型 【RoHS】 アソーエースボール3W 横型三方弁 内X内ネジ型 【RoHS】アソー
4,698税込5,168
1個
当日出荷
コンパクトな横型三方バルブです。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。ハンドルの開閉位置・方向を変更できる構造です。3方2面シートLポートタイプ流体の切替えバルブとなります
材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ質量(g)189材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)RoHS指令(10物質対応)対応
エースボール3W 横型三方弁 外X内ネジ型 【RoHS】 アソーエースボール3W 横型三方弁 外X内ネジ型 【RoHS】アソー
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
コンパクトな横型三方バルブです。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。ハンドルの開閉位置・方向を変更できる構造です。3方2面シートLポートタイプ流体の切替えバルブとなります
材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ質量(g)199材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)RoHS指令(10物質対応)対応
エースボール 縦型三方弁 両内ねじ型 【RoHS】 アソーエースボール 縦型三方弁 両内ねじ型 【RoHS】アソー
3,198税込3,518
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。流路切換用バルブとして最適です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ