絞り込み
呼び径(A)
  • 10(23)
材質
  • ステンレス(5)
  • (1)
  • 青銅(12)
  • 黄銅(真鍮)(7)
接続方式
  • その他(1)
  • ねじ込み形(18)
  • ソケット形(1)
  • フランジ形(4)
  • フレアー式(1)
使用流体
  • 使用流体ガス(8)
  • 使用流体(16)
  • 使用流体(7)
  • 使用流体空気(7)
  • 使用流体蒸気(12)
  • 使用流体薬品(2)
呼び径(B)
  • 3/8
  • 1/8(4)
  • 1/4(6)
  • 1/2(98)
  • 3/4(107)
  • 1(101)
  • 1-1/4(91)
  • 1-1/2(118)
  • 2(135)
  • 2-1/2(73)
  • 3(70)
  • 4(53)
  • 5(41)
  • 6(41)
  • 8(31)
  • 10(11)
  • 12(11)
  • 14(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 0~1.37(1)
  • 0~2.75(1)
  • 1.18(4)
  • 1.2(3)
  • 1.4(5)
  • 1.6(2)
  • 2(2)
  • 4.8(1)
  • 4.9(2)
  • 7.35(2)
0~1.37・0~2.75・1.18・1.2・1.4・1.6・2・4.8・4.9・7.35
バルブ種類
バルブ種類
チャッキバルブ(18)
チャッキバルブ
ハンドル形状
  • なし(15)
なし
ブランド
  • KITZ(キッツ)(8)
  • 桑名金属工業(6)
  • 東洋バルヴ(5)
  • エスコ(4)
  • アソー(2)
KITZ(キッツ)・桑名金属工業・東洋バルヴ・エスコ・アソー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
10(23)
青銅製スイングチャッキバルブ125型(Rシリーズ) KITZ(キッツ)青銅製スイングチャッキバルブ125型(Rシリーズ)KITZ(キッツ)(30件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
スイングチャッキ 流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。 弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。
形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~120最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))ハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C3604材質(プラグ)C3604材質(ボディ)CACクラス125型接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類チャッキバルブ
Acheck(エーチェック) インライン・チェックバルブ アソーAcheck(エーチェック) インライン・チェックバルブアソー(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
チェックバルブ本体が両ねじタイプなので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れがありません。
タイプニップル使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)2接続方式ニップルクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体水・エアー材質(Oリング)フッ素ゴム材質(スプリング)SUS316バルブ種類チェックバルブ
青銅製スイングチャッキバルブ10K(Oシリーズ) KITZ(キッツ)青銅製スイングチャッキバルブ10K(Oシリーズ)KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ストレート材質(本体)青銅/CAC406(JIS規格品)使用温度範囲(℃)-29~120最高使用圧力(MPa)1.4(-29℃~+120℃)、1.0(+185℃)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)CAC406材質(ヒンジピン)C3604BD材質(プラグ)C3604BDクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
150型 青銅製リフトチャッキバルブ(ねじ込み形)(Fシリーズ) KITZ(キッツ)150型 青銅製リフトチャッキバルブ(ねじ込み形)(Fシリーズ)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)120以下接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状ハンドル無しクラス150型
Acheck(エーチェック) インライン・チェックバルブ アソーAcheck(エーチェック) インライン・チェックバルブアソー(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
チェックバルブ本体が両ねじタイプなので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れがありません。
使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)2接続方式ソケットクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体水・エアー材質(Oリング)フッ素ゴム材質(スプリング)SUS316バルブ種類チェックバルブ
125型 青銅スイングチェッキ 東洋バルヴ125型 青銅スイングチェッキ東洋バルヴ(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から10日以内出荷
形状ストレート材質(本体)青銅CAC使用温度範囲(℃)120以下(静流水)最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.2、飽和蒸気:0.9接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C3604BD材質(プラグ)C3604BD材質(弁体)CAC406クラス125接続形状Rc材質(弁箱)CACバルブ種類チェッキバルブ
青銅スイングチェッキバルブ 10K 東洋バルヴ青銅スイングチェッキバルブ 10K東洋バルヴ(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
形状ストレート材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水(ヘッド揚程加圧式):1.4、飽和蒸気:1.0120℃以下の脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・ガス(可燃性・毒性ガスを除く)・空気圧縮窒素ガス:1.0接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・ガス(可燃性・毒性ガスを除く)・空気圧縮窒素ガス材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C3604BD材質(プラグ)C3604BD材質(弁体)CAC406クラス10K接続形状Rc材質(弁箱)CAC406バルブ種類チェッキバルブ
125型 青銅スイングチェッキバルブ 東洋バルヴ125型 青銅スイングチェッキバルブ東洋バルヴ(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から8日以内出荷
シート面が鉛直方向に対し45°傾いています。 そのため、 1.下り勾配(35°)の配管でも使用可能 2.ジスクの重量の影響を小さくすることで、流体が空気・ガスの場合の堅配管でのチャタリングを防止します。
形状ストレート材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)120℃以下の清流水(ヘッド揚程加圧式):1.2、飽和蒸気:0.9接続方式Rc使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気ハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C1100BD-H材質(プラグ)C3604BD材質(フタ)C3771BE材質(弁体)C3771BEクラス125接続形状Rc材質(弁箱)CAC406バルブ種類チェッキバルブ
チェックバルブ エスコチェックバルブエスコ(1件のレビュー)
3,680税込4,048
1個
当日出荷から翌日出荷
一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ
Bシリーズ 10K リフトチャッキバルブ(UNシリーズ) KITZ(キッツ)Bシリーズ 10K リフトチャッキバルブ(UNシリーズ)KITZ(キッツ)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)120(静流水) / 180以下(蒸気、空気、不燃性ガス、油)最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A/SUS304ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)SCS13A/SUS304クラス10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類チャッキバルブ
チェックバルブ(ステンレス) エスコチェックバルブ(ステンレス)エスコ
9,700税込10,670
1個
当日出荷
一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形耐圧(MPa)7.35(75kg/cm2)クラッキング圧力7kPa(0.07kgf/cm2)接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ
125型 青銅製Y形スイングチャッキバルブ(ねじ込み形) KITZ(キッツ)125型 青銅製Y形スイングチャッキバルブ(ねじ込み形)KITZ(キッツ)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状Y形材質(本体)青銅鋳物最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)青銅鋳物材質(ヒンジピン)C1100B材質(プラグ)C3604BDクラス125型バルブ種類チャッキバルブ
150型 青銅製リフトチェッキバルブ 東洋バルヴ150型 青銅製リフトチェッキバルブ東洋バルヴ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から22日以内出荷
形状ストレート材質(本体)青銅CAC使用温度範囲(℃)120以下接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気ハンドル形状ハンドル無しクラス150接続形状Rcバルブ種類チェッキバルブ
125型 キーパロイ製スイングチャッキバルブ(ねじ込み形) KITZ(キッツ)125型 キーパロイ製スイングチャッキバルブ(ねじ込み形)KITZ(キッツ)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
形状ストレート材質(本体)CAC911最高使用圧力(MPa)1.18(+100℃以下の静流水)接続方式ねじ込み形使用流体材質(キャップ)KSB-3ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)CAC911材質(ヒンジピン)C1100BD材質(プラグ)C3604クラス125型バルブ種類チャッキバルブ
マレブル10Kタイプ汎用リフト逆止弁(フランジ) 桑名金属工業マレブル10Kタイプ汎用リフト逆止弁(フランジ)桑名金属工業
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
形状ストレート形式リフト式使用温度範囲(℃)-10~220最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガス使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチバルブ逆止め弁(リフト式)材質(弁箱)FCD-S
マレブル20Kタイプリフト逆止弁 桑名金属工業マレブル20Kタイプリフト逆止弁桑名金属工業
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
形状ストレート形式リフト式使用温度範囲(℃)-10~350最高使用圧力(MPa)0~2.75材質(シート)HF使用流体水、空気、油、蒸気、ガスバルブ逆止め弁(リフト式)材質(弁箱)FCD-S
キーパロイ製10Kスイングチャッキ KITZ(キッツ)キーパロイ製10KスイングチャッキKITZ(キッツ)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
形状ストレート材質(本体)キーパロイ最高使用圧力(MPa)1.4(+100℃以下の静流水)、1.0(+100℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状ハンドル無しクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
3/8インチ スイングチャッキバルブ エスコ3/8インチ スイングチャッキバルブエスコ
5,140税込5,654
1個
翌日出荷
エスコ品番EA465A-3形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:1.0接続Rc使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・静流水ハンドル形状ハンドル無しバルブ種類チャッキバルブ
SCS13リフト逆止弁10K・ねじ込み 桑名金属工業SCS13リフト逆止弁10K・ねじ込み桑名金属工業
7,798税込8,578
1個
6日以内出荷
用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS13接続方式ねじ込み材質(シート)ステンレスバルブリフト式逆止め弁材質(弁箱)SCS13A
125型 青・黄銅ソルダー型バルブ(銅管用) 東洋バルヴ125型 青・黄銅ソルダー型バルブ(銅管用)東洋バルヴ
5,798税込6,378
1台
翌々日出荷から22日以内出荷
材質(本体)青銅/CAC406最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.2材質(ジスク)C3771BE又はCAC406材質(ヒンジピン)C1100BD-H材質(ボンネット)C3771BEクラス125接続形状ゾルダー形バルブ種類チェッキバルブ
スイングチャッキ弁(RoHS指令適合) KITZ(キッツ)スイングチャッキ弁(RoHS指令適合)KITZ(キッツ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
材質(本体)CAC寸法L(mm)53寸法H(mm)39適合規格RoHS指令相当品:特注(3/8B~1B)最高使用圧力(MPa)1.18(120℃以下の静流水)接続方式ねじ込み:JIS B0203材質(ボール)C3771BE:3/8B~3B、CAC:4B材質(キャップ)C3771BE:3/8B~3B、CAC:4B材質(ジスク)C3771BE:3/8B~3B、CAC:4B材質(ヒンジピン)C3604BD材質(プラグ)C3604BD材質(ボンネット)C3771BE:3/8B~3B、CAC:4B蒸気圧(MPa)0.88(飽和蒸気)RoHS指令(10物質対応)対応
3/8インチ チェックバルブ エスコ3/8インチ チェックバルブエスコ
7,230税込7,953
1個
翌日出荷
エスコ品番EA491M-3形状ストレート材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)4.8接続フレアーハンドル形状ハンドル無しバルブ種類チェックバルブ
10K マレブルリフト逆止弁 ねじ込み 桑名金属工業10K マレブルリフト逆止弁 ねじ込み桑名金属工業
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
形状ストレート形式リフト式接続方式ねじ込み材質(シート)13Cr.S.S.バルブ逆止め弁(リフト式)材質(弁箱)FCD-S
10K マレブル汎用ジスク入リフト逆止弁 フランジ・NBR 桑名金属工業10K マレブル汎用ジスク入リフト逆止弁 フランジ・NBR桑名金属工業
9,398税込10,338
1個
6日以内出荷
形状ストレート形式リフト式接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.+NBR(ディスク)バルブ逆止め弁(リフト式)材質(弁箱)FCD-S
10K マレブル汎用ジスク入リフト逆止弁 フランジ・強化P FE 桑名金属工業10K マレブル汎用ジスク入リフト逆止弁 フランジ・強化P FE桑名金属工業
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
形状ストレート形式リフト式接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.+強化PTFE(デラックス)バルブ逆止め弁(リフト式)材質(弁箱)FCD-S
チェックバルブ(逆止弁)