絞り込み
呼び径(A)
  • 100(53)
材質
  • ステンレス(19)
  • 鋳鉄(32)
  • 青銅(19)
  • 黄銅(真鍮)(3)
接続方式
  • ねじ込み形(1)
  • ウェハー形(21)
  • フランジ形(28)
使用流体
  • 使用流体ガス(15)
  • 使用流体(30)
  • 使用流体(22)
  • 使用流体空気(21)
  • 使用流体蒸気(13)
呼び径(B)
  • 4
  • 1/8(4)
  • 1/4(6)
  • 3/8(25)
  • 1/2(98)
  • 3/4(107)
  • 1(101)
  • 1-1/4(91)
  • 1-1/2(120)
  • 2(136)
  • 2-1/2(73)
  • 3(70)
  • 5(41)
  • 6(41)
  • 8(31)
  • 10(11)
  • 12(11)
  • 14(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 0~2.75(1)
  • 0.98(2)
  • 1.18(1)
  • 1.37(11)
  • 1.4(26)
  • 2(2)
  • 2.2(2)
  • 2.75(1)
  • 2.8(3)
  • 6(1)
0~2.75・0.98・1.18・1.37・1.4・2・2.2・2.75・2.8・6
バルブ種類
バルブ種類
チャッキバルブ(41)
チャッキバルブ
ハンドル形状
  • なし(14)
  • ギア式(1)
  • 丸形(17)
なし・ギア式・丸形
ブランド
  • KITZ(キッツ)(23)
  • 東洋バルヴ(11)
  • 大和バルブ(5)
  • 桑名金属工業(4)
  • 昭和バルブ(3)
  • OKM(オーケーエム)(2)
  • イシザキ(2)
  • ヨシタケ(1)
  • ONK(オーエヌ工業)(1)
  • スパイラックス・サーコ(1)
KITZ(キッツ)・東洋バルヴ・大和バルブ・桑名金属工業・昭和バルブ・OKM(オーケーエム)・イシザキ・ヨシタケ・ONK(オーエヌ工業)・スパイラックス・サーコ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
100(53)
青銅製スイングチャッキバルブ125型(Rシリーズ) KITZ(キッツ)青銅製スイングチャッキバルブ125型(Rシリーズ)KITZ(キッツ)(30件のレビュー)
119,800税込131,780
1個
当日出荷から3日以内出荷
スイングチャッキ 流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。 弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。
形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~120最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))ハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C3604材質(プラグ)C3604材質(ボディ)CACクラス125型接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類チャッキバルブ
10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ) KITZ(キッツ)10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
58,980税込64,878
1個
当日出荷から8日以内出荷
形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(プラグ)SS400クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
スモレンスキーチャッキ弁 SM型 イシザキスモレンスキーチャッキ弁 SM型イシザキ(1件のレビュー)
65,980税込72,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
40A~150Aまでの内部部品(弁体・ガイド)に耐久性に強いステンレス材を採用。
形状ストレート材質(本体)鋳鉄使用温度範囲(℃)0~60(流体)最高使用圧力(MPa)0.98以下表面処理エポキシ樹脂塗料(黒色)接続方式フランジ形使用流体最高許容圧力(MPa)1.37クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
10K 鋳鉄製ウイングチェッキバルブ(衝撃吸収式) 東洋バルヴ10K 鋳鉄製ウイングチェッキバルブ(衝撃吸収式)東洋バルヴ
42,980税込47,278
1個
当日出荷から13日以内出荷
形状ストレート材質(本体)FC250+NBR使用温度範囲(℃)80以下接続方式ウェハー形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)(80℃以下の静流水)1.4、(80℃以下の油・脈動水および空気)1ハンドル形状丸形材質(グランド)C3604BD材質(グランドパッキン)非石綿パッキン材質(ジスク)CAC406材質(ステム)C3531材質(プラグ)S45CH材質(ボディ)FC250+NBR材質(スプリング)SUS304-WPBクラス10Kバルブ種類ウイングチェッキバルブ
スイングチャッキ(10K) バルブ(10FCOシリーズ) KITZ(キッツ)スイングチャッキ(10K) バルブ(10FCOシリーズ)KITZ(キッツ)
69,980税込76,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)120以下適合規格JIS B2031:50A~200A最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.20(+120℃以下のガス)、0.69(飽和蒸気)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス最高許容圧力(MPa)1.4(-10~120℃以下の静流水)、1(-10~120℃以下の油・脈動水・空気)、0.2(-10~120℃以下のガス)、0.7(飽和蒸気(171℃))ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シート極軟鋼材質(ヒンジピン)C3771BD材質(プラグ)SS400材質(ボールシート)CAC406材質(ボディ)FC200クラス10K接続形状フランジ:JIS B2239 10K材質(シールリング)CAC406バルブ種類チャッキバルブ
逆止弁 (ボルト・ナット・ガスケット付) ヨシタケ逆止弁 (ボルト・ナット・ガスケット付)ヨシタケ
83,980税込92,378
1個
当日出荷から37日以内出荷
各種フランジ規格に対応可能なウエハー型です。 配管の取付け方向(水平・垂直)に制約はありません。
付属品専用ガスケット2枚、JIS 10Kフランジ用ボルト・ナット材質(本体)ステンレス鋼タイプインラインタイプ使用温度範囲(℃)5~220(流体)最高使用圧力(MPa)2.0以下接続ウエハー使用流体蒸気、冷温水バルブ逆止弁圧力(MPa)最小開弁:0.003
ねずみ鋳鉄 ウエハー形チャッキバルブ(10K) KITZ(キッツ)ねずみ鋳鉄 ウエハー形チャッキバルブ(10K)KITZ(キッツ)
46,980税込51,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様デュアルプレート式 逆止め弁付属品配管用ボルトナット付形状その他使用温度範囲(℃)80以下適合規格公共建築工事標準仕様書相当品最高使用圧力(MPa)1.4(0~80℃)接続方式ウエハー材質(ボール)CAC406、C3531(バイパスバルブ)使用流体水・空気・油最高許容圧力(MPa)1.4(0~80℃)ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC406、C3531(バイパスバルブ)材質(ステム)C3531(バイパスバルブ)材質(ヒンジピン)304SS材質(ボディ)FC250+NBR材質(パッキン)非石綿:バイパスバルブクラス10K接続形状ウエハ:JIS 10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60バルブ種類チャッキバルブ
10K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10SRBFシリーズ) KITZ(キッツ)10K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10SRBFシリーズ)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)120以下(静流水) / 300以下(蒸気、空気、ガス、油、脈動水)最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃の静流水)、1.18(+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、0.98(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(カバー)FCD-Sハンドル形状ハンドル無しクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
10K スイングチャッキ(フランジ形)(OBシリーズ) KITZ(キッツ)10K スイングチャッキ(フランジ形)(OBシリーズ)KITZ(キッツ)
299,800税込329,780
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.0(+120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、1.0(飽和蒸気)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)CAC406材質(ボディ)CAC406クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
ディスク式逆止弁【メタルタッチ仕様】(本体のみ) スパイラックス・サーコディスク式逆止弁【メタルタッチ仕様】(本体のみ)スパイラックス・サーコ
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
SCS14相当製・JIS10K/20K・ウエハー式
材質(本体)オーステナイト・ステンレス鋼使用温度範囲(℃)最高400最高使用圧力(MPa)6限界温度(℃)バイトン・シート:-25~205/EPDMシート:-40~120最高使用温度(℃)標準スプリング(3.33Mpagの時):300強力スプリング(3.33Mpagの時):300高温スプリング(3.12Mpagの時):400スプリングなし(3.12Mpagの時):400最高許容圧力(MPaG)(50℃の時)4.0
ステンレス鋼 ウエハー形チャッキバルブ(10K) KITZ(キッツ)ステンレス鋼 ウエハー形チャッキバルブ(10K)KITZ(キッツ)
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
仕様逆止め弁、バイパス弁付、面間:API594付属品配管用ボルトナット付形状その他材質(本体)ステンレス鋼使用温度範囲(℃)0~60規格面間:API594 クラス150、管接続:ウエハー形(JIS 10K)最高使用圧力(MPa)1.37(0℃~+60℃の静流水)、0.98(0℃~+60℃の脈動水、空気、潤滑油、作動油)接続方式ウエハー接続ウエハー材質(ボール)SCS13A、PTFE:バイパスバルブ使用流体水、油、空気材質(キャップ)SCS13A:バイパスバルブ材質(カバー)SCS13A:バイパスバルブハンドル形状丸形材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)SCS13A、PTFE:バイパスバルブ材質(ステム)304SS+ハードCrめっき:バイパスバルブ材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト:バイパスバルブ材質(ヒンジピン)304SS材質(ボンネット)SCS13A:バイパスバルブ材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組:バイパスバルブクラス10K接続形状ウエハ:JIS 10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60バルブ種類チャッキバルブ
10K ダクタイル鋳鉄製スイングチェッキバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ10K ダクタイル鋳鉄製スイングチェッキバルブ(フランジ形)東洋バルヴ(1件のレビュー)
55,980税込61,578
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
用途蒸気、高温水ラインに好適。形状ストレートハンドル形状ハンドル無しクラス10Kバルブ種類チェッキバルブ
10K 鋳鉄製スイングチャッキ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCONシリーズ) KITZ(キッツ)10K 鋳鉄製スイングチャッキ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCONシリーズ)KITZ(キッツ)
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(流体)最高使用圧力(MPa)1.37(0℃~+60℃の静流水)、0.98(0℃~+60℃の油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油ハンドル形状ハンドル無しクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
<衝撃吸収式>鋳鉄10Kフランジ形水撃防止逆止め弁 大和バルブ<衝撃吸収式>鋳鉄10Kフランジ形水撃防止逆止め弁大和バルブ
95,980税込105,578
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
衝撃吸収式
材質(本体)FC200、(弁体)100A以下:C3604BD、125A:CAC406、150A以上:FC200、(シート)NBR、(ガスケット)ノンアスベスト接続(管)フランジ最高許容圧力(MPa)80℃以下の油・脈動水:1.0、80℃以下の静流水:1.4バルブ種類ハンマレスチェッキ
一般工業用 ウェハーチャッキバルブ OKM(オーケーエム)一般工業用 ウェハーチャッキバルブOKM(オーケーエム)
67,980税込74,778
1台
翌々日出荷から63日以内出荷
用途一般工業材質(本体)FCD450寸法W(mm)67材質(シート)EPDM接続ウェハー形ハンドル形状ギア式塗装外面マンセルN7(ウレタン系塗装)材質(弁体)SCS13Aバルブ種類チャッキバルブ
スモレンスキーチャッキ弁 SMC型 イシザキスモレンスキーチャッキ弁 SMC型イシザキ
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
給水ラインに適合した内外面ナイロンコーティング品。 40~150Aまで内部部品(弁体やガイド)に耐久性の強いステンレス材を使用。
形状ストレート材質(本体)鋳鉄使用温度範囲(℃)0~60(流体)最高使用圧力(MPa)0.98以下表面処理ナイロン11樹脂粉体塗装接続方式フランジ形使用流体最高許容圧力(MPa)1.37塗膜厚(μm)内面:300以上クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
鋳鉄製ウエハチャッキ(消防認定品) KITZ(キッツ)鋳鉄製ウエハチャッキ(消防認定品)KITZ(キッツ)
64,980税込71,478
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
付属品配管用ボルトナット材質(本体)FC250+NBR適合規格認定番号:VA-110号:50A~125A、認定番号:VA-111号:150A~200A最高使用圧力(MPa)1.4寸法D(mm)70接続ウエハ:JIS 10K材質(ボール)CAC406、SUS403:バイパスバルブ材質(キャップ)C771BE:50A~125A(バイパスバルブ)、CAC406:150A~450A(バイパスバルブ)材質(カバー)C771BE:50A~125A(バイパスバルブ)、CAC406:150A~450A(バイパスバルブ)材質(ジスク)CAC406、SUS403:バイパスバルブ材質(ステム)C3531(バイパスバルブ)材質(ハンドル)ZDC2:50A~125A:バイパスバルブ、ADC12:150A~200A:バイパスバルブ材質(ヒンジピン)SUS304材質(プラグ)S45CH:50A~125A材質(ボンネット)C771BE:50A~125A(バイパスバルブ)、CAC406:150A~450A(バイパスバルブ)材質(パッキン)非石綿:バイパスバルブ
青銅製ウエハチャッキバルブ(10K) KITZ(キッツ)青銅製ウエハチャッキバルブ(10K)KITZ(キッツ)
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
仕様逆止め弁形状その他材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)0~80規格管接続:ウエハー形(JIS 10K)最高使用圧力(MPa)0~80℃:1.4接続方式ウエハー接続ウエハー使用流体水、油、空気ハンドル形状丸形クラス10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60バルブ種類チャッキバルブ
20K ダクタイル鋳鉄製ウイングチェッキバルブ(消防評定品) 東洋バルヴ20K ダクタイル鋳鉄製ウイングチェッキバルブ(消防評定品)東洋バルヴ
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
形状ストレート材質(本体)ダクタイル鋳鉄FCD-S最高使用圧力(MPa)80℃以下の静流水:2.8、80℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:2.0材質(シート)NBR接続ウエハー使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガスハンドル形状丸形材質(弁体)青銅CAC406使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤クラス20Kバルブ種類ウイングチェッキバルブ
20K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(20SOBシリーズ) KITZ(キッツ)20K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(20SOBシリーズ)KITZ(キッツ)
189,800税込208,780
1個
翌日出荷から翌々日出荷
形状ストレート最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し寸法f(mm)2材質(ヒンジピン)SUS403クラス20K
ダクタイル製 ウエハー形チャッキバルブ(10K) KITZ(キッツ)ダクタイル製 ウエハー形チャッキバルブ(10K)KITZ(キッツ)
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
仕様デュアルプレート式 逆止め弁、バイパス弁付形状その他材質(本体)ダクタイル規格管接続:ウエハー形(JIS 10K)接続ウエハーハンドル形状丸形検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60バルブ種類チャッキバルブ
10K ステンレス鋼製空気抜き穴付ボールチャッキ(フランジ形・水平/垂直配管用)(10UFTEシリーズ) KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製空気抜き穴付ボールチャッキ(フランジ形・水平/垂直配管用)(10UFTEシリーズ)KITZ(キッツ)
259,800税込285,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)0.05~1.4(60℃以下の静流水)接続方式管フランジ材質(カバー)SCS13A材質(Oリング)NBR材質(ガスケット)304SS材質(ジスク)NBR材質(ボディ)SCS13Aクラス10K呼び圧力10Kバルブ種類ボールチャッキバルブ
10K ステンレス鋼製ボールチャッキ(フランジ形・垂直配管用)(10UFTシリーズ) KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製ボールチャッキ(フランジ形・垂直配管用)(10UFTシリーズ)KITZ(キッツ)
239,800税込263,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)0.05~1.4(60℃以下の静流水)接続方式管フランジ材質(カバー)SCS13A材質(ジスク)NBR材質(ボディ)SCS13Aクラス10K呼び圧力10Kバルブ種類ボールチャッキバルブ
10K 鋳鉄製カウンターウェイト付スイングチャッキ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCON-Cシリーズ) KITZ(キッツ)10K 鋳鉄製カウンターウェイト付スイングチャッキ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCON-Cシリーズ)KITZ(キッツ)
229,800税込252,780
1個
当日出荷
材質(本体)FC200+ナイロン11ライニング使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)1.4(60℃以下の静流水)、1.0(60℃以下の油・脈動水)接続方式管フランジ材質(ボール)CAC406使用流体水、油材質(カバー)FC200+ナイロン11ライニング材質(ガスケット)非石綿シートガスケット材質(ボールシート)CAC406クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
10K 鋳鉄製カウンターウェイト付スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOU-Cシリーズ) KITZ(キッツ)10K 鋳鉄製カウンターウェイト付スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOU-Cシリーズ)KITZ(キッツ)
189,800税込208,780
1個
当日出荷
材質(本体)FC200使用温度範囲(℃)0~120最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.0(120℃以下の油・脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油材質(カバー)FC200材質(ガスケット)非石綿シート極軟鋼材質(ボールシート)304SSクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
10K ステンレス鋼製スイングチャッキ(フランジ形)(10UOAシリーズ) KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製スイングチャッキ(フランジ形)(10UOAシリーズ)KITZ(キッツ)
189,800税込208,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)0~300最高使用圧力(MPa)1.4(120℃まで)、1.2(220℃まで)、1.0(300℃まで)接続方式管フランジ材質(カバー)SCS13A材質(ガスケット)セラミック入りPTFE材質(ジスク)304SSクラス10K呼び圧力10K各種認証一般社団法人日本バルブ工業会規格適合品(JV8-1)バルブ種類スイングチャッキ
鋳鉄ウエハチャッキ KITZ(キッツ)鋳鉄ウエハチャッキKITZ(キッツ)
81,980税込90,178
1個
翌々日出荷
面間コンパクト 軽量なウエハタイプのチャッキバルブです
材質FC250+NBR寸法D(mm)【ハンドル】70バルブ種類チャッキバルブ
<衝撃吸収式>鋳鉄10Kウェハーチェッキ 大和バルブ<衝撃吸収式>鋳鉄10Kウェハーチェッキ大和バルブ
84,980税込93,478
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
衝撃吸収式 スプリング仕様
材質(本体)FC200、(ヒンジピン)SUS304、(弁体)CAC406、(シート)EPDM、(ガスケット)ノンアスベスト寸法D(mm)55接続(管)ウェハー最高許容圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.4、100℃以下の脈動水、空気:1.0バルブ種類ウェハーチェッキ
ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形スイング逆止め弁 大和バルブダクタイル鋳鉄10Kフランジ形スイング逆止め弁大和バルブ
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷から121日以内出荷
材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続フランジ材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(ヒンジピン)SUS403材質(フタ)SS400最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄バルブ種類スイングチェッキ
ウエハーチャッキバルブ(SCS13) ONK(オーエヌ工業)ウエハーチャッキバルブ(SCS13)ONK(オーエヌ工業)
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類チャッキバルブ
消防防災設備用認定品 チェッキバルブ OKM(オーケーエム)消防防災設備用認定品 チェッキバルブOKM(オーケーエム)
73,980税込81,378
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
軽量・小形、ウォーターハンマー防止機能にすぐれたウェハー形チェッキ
用途消防認定品材質(本体)FCD450寸法W(mm)67材質(シート)EPDM接続ウェハー形ハンドル形状丸形塗装外面マンセルN7(ウレタン系塗装)材質(弁体)SCS13Aバルブ種類チャッキバルブ
FCDウイングチェッキ弁【要部CAC・消防評定/認定品】 東洋バルヴFCDウイングチェッキ弁【要部CAC・消防評定/認定品】東洋バルヴ
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
仕様配管用ボルト・ナット付材質(本体)ダクタイルFCD-S最高使用圧力(MPa)常温2.0材質(シート)NBR材質(弁体)青銅CAC406使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤
FCウイングチェッキ弁【要部CAC・消防評定/認定品】 東洋バルヴFCウイングチェッキ弁【要部CAC・消防評定/認定品】東洋バルヴ
43,980税込48,378特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
仕様配管用ボルト・ナット付材質(本体)ねずみ鋳鉄Fc250最高使用圧力(MPa)常温1.4材質(シート)NBR材質(弁体)青銅CAC406使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤
鉛カット 青銅ウエハーチェッキ弁【JIS10K】 大和バルブ鉛カット 青銅ウエハーチェッキ弁【JIS10K】大和バルブ
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
用途給水用仕様スプリング仕様、衝撃吸収式形状その他材質(本体)CAC406最高使用圧力(MPa)1.4(100℃以下の静流水)、1.0(100℃以下の脈動水)、1.0(空気)寸法D(mm)55接続方式JIS 10K フランジ材質(シート)EPDM接続ウエハー使用流体空気・脈動水・静流水ハンドル形状丸形バルブ種類ウェハーチェッキ
青銅ウェハーチェッキ弁【10K・バイパス付】 大和バルブ青銅ウェハーチェッキ弁【10K・バイパス付】大和バルブ
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
仕様スプリング仕様、衝撃吸収式形状その他材質(本体)CAC406最高使用圧力(MPa)1.4(100℃以下の静流水)、1.0(100℃以下の脈動水)、1.0(空気)寸法D(mm)55接続方式JIS 10K フランジ材質(シート)EPDM接続ウエハー使用流体空気・脈動水・静流水ハンドル形状丸形バルブ種類ウェハーチェッキ
10K型 鉛フリー銅合金 ウイングチェッキバルブ 東洋バルヴ10K型 鉛フリー銅合金 ウイングチェッキバルブ東洋バルヴ
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
10K配管用ボルトナット付です。
クラス10Kバルブ種類ウイングチェッキバルブ
マレブル20Kタイプスイング逆止弁(フランジ) 桑名金属工業マレブル20Kタイプスイング逆止弁(フランジ)桑名金属工業
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
形状ストレート形式スイング式使用温度範囲(℃)-10~350最高使用圧力(MPa)0~2.75接続方式フランジ材質(シート)HF使用流体水、空気、油、蒸気、ガスバルブ逆止め弁(スイング式)材質(弁箱)FCD-S
10K 鋳鉄製ウイングチェッキバルブ(消防評定品) 東洋バルヴ10K 鋳鉄製ウイングチェッキバルブ(消防評定品)東洋バルヴ
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)ねずみ鋳鉄FC250最高使用圧力(MPa)常温1.4材質(シート)NBR接続ウエハー使用流体常温の消防用水・検定消火薬剤ハンドル形状丸形材質(弁体)青銅CAC406使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤クラス10Kバルブ種類ウイングチェッキバルブ
10K ステンレス鋼製ウイングチェッキバルブ 東洋バルヴ10K ステンレス鋼製ウイングチェッキバルブ東洋バルヴ
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)80℃以下の静流水:1.4、80℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.2接続ウエハー使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガスハンドル形状丸形材質(弁体)SCS13クラス10Kバルブ種類ウイングチェッキバルブ
16K ダクタイル鋳鉄製スイングチェッキバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ16K ダクタイル鋳鉄製スイングチェッキバルブ(フランジ形)東洋バルヴ
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
用途蒸気、高温水ラインに好適。形状ストレートクラス16Kバルブ種類チェッキバルブ
チェックバルブ(逆止弁)