絞り込み
呼び径(A)
  • 25(1)
  • 32(1)
  • 40(3)
  • 50(3)
  • 65(3)
  • 80(3)
  • 100(3)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 250(1)
  • 300(1)
材質
  • ステンレス(3)
  • 鋳鉄(6)
  • 青銅(6)
接続方式
  • ねじ込み形(7)
  • フランジ形(8)
使用流体
  • 使用流体(15)
  • 使用流体(12)
  • 使用流体薬品(12)
呼び径(B)
  • 1-1/2(2)
  • 2(2)
  • 2-1/2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.98
  • 0~1.37(6)
  • 0~2.75(2)
  • 0.5(10)
  • 0.88(2)
  • 1(34)
  • 1.18(7)
  • 1.2(5)
  • 1.37(31)
  • 1.4(68)
  • 1.57(3)
  • 1.6(14)
  • 1.96(6)
  • 2(7)
  • 2.2(7)
  • 2.75(9)
  • 2.8(8)
  • 4.8(2)
  • 4.9(2)
  • 6(4)
バルブ種類
バルブ種類
チャッキバルブ(15)
チャッキバルブ
ブランド
  • イシザキ(15)
イシザキ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
40(3)
50(3)
65(3)
80(3)
100(3)
125(1)
150(1)
200(1)
250(1)
300(1)
スモレンスキーチャッキ弁 SM型 イシザキスモレンスキーチャッキ弁 SM型イシザキ(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
40A~150Aまでの内部部品(弁体・ガイド)に耐久性に強いステンレス材を採用。
形状ストレート材質(本体)鋳鉄使用温度範囲(℃)0~60(流体)最高使用圧力(MPa)0.98以下表面処理エポキシ樹脂塗料(黒色)接続方式フランジ形使用流体最高許容圧力(MPa)1.37クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
チャッキバルブ  SM 10K イシザキチャッキバルブ SM 10Kイシザキ
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から91日以内出荷
鋳鉄製 10K ストレート
材質(本体)FC使用圧力(MPa)0.98以下表面処理エポキシ樹脂塗装接続JIS規格のFFフランジ主要材質CAC使用流体液体最高許容圧力(MPa)1.37流体温度(℃)0~60材質(パッキン)シート:NBRクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
チャッキバルブ  SMG-K 10K イシザキチャッキバルブ SMG-K 10Kイシザキ
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
青銅製 10K ネジ込み
型式SMG-K(コアなし)材質(本体)CAC使用圧力(MPa)0.98以下接続ねじ込み式(JIS管用テーパネジ)主要材質SUS304使用流体液体最高許容圧力(MPa)1.37流体温度(℃)0~60材質(パッキン)シート:NBRバルブ種類チャッキバルブ
スモレンスキーチャッキ弁 SMC型 イシザキスモレンスキーチャッキ弁 SMC型イシザキ
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
給水ラインに適合した内外面ナイロンコーティング品。 40~150Aまで内部部品(弁体やガイド)に耐久性の強いステンレス材を使用。
形状ストレート材質(本体)鋳鉄使用温度範囲(℃)0~60(流体)最高使用圧力(MPa)0.98以下表面処理ナイロン11樹脂粉体塗装接続方式フランジ形使用流体最高許容圧力(MPa)1.37塗膜厚(μm)内面:300以上クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
チャッキバルブ  SML-DT 10K イシザキチャッキバルブ SML-DT 10Kイシザキ
79,980税込87,978
1個
91日以内出荷
鋳鉄製 10K アングル
型式SML-DT型バイパス弁:黒材質(本体)FCフランジJIS使用圧力(MPa)0.98以下接続JIS規格のRFフランジ主要材質CAC使用流体汚水・雑排水最高許容圧力(MPa)1.37ハンドル色0流体温度(℃)0~60塗装内面 溶剤型タールエポキシ樹脂塗装(JISG3443)、外面 エポキシ樹脂塗装材質(パッキン)シート:NBRバルブ種類チャッキバルブ
チャッキバルブ  SMS 10K イシザキチャッキバルブ SMS 10Kイシザキ
159,800税込175,780
1個
61日以内出荷
ステンレス製 10K ストレート
型式10K型材質(本体)SCS13フランジJIS使用圧力(MPa)0.98以下寸法F(mm)-寸法E(mm)-接続JIS規格のRFフランジ主要材質SCS13使用流体液体最高許容圧力(MPa)1.37流体温度(℃)0~60材質(パッキン)シート:NBRバルブ種類チャッキバルブ
チャッキバルブ  SMG-KF 10K イシザキチャッキバルブ SMG-KF 10Kイシザキ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
青銅製 10K ネジ込み
型式SMG-KF材質(本体)CAC質量(g)220寸法L(mm)65使用圧力(MPa)0.98以下接続ねじ込み式主要材質SUS304使用流体液体最高許容圧力(MPa)1.37流体温度(℃)0~120材質(パッキン)シート:FPM口径(mm)15バルブ種類チャッキバルブ
チャッキバルブ  SMG-KF 10K イシザキチャッキバルブ SMG-KF 10Kイシザキ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
青銅製 10K ネジ込み
型式SMG-KF材質(本体)CAC質量(g)560寸法L(mm)90使用圧力(MPa)0.98以下接続ねじ込み式主要材質SUS304使用流体液体最高許容圧力(MPa)1.37流体温度(℃)0~120材質(パッキン)シート:FPM口径(mm)25バルブ種類チャッキバルブ
チャッキバルブ  SMG-KC 10K イシザキチャッキバルブ SMG-KC 10Kイシザキ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
青銅製 10K ネジ込み コア組込
型式SMG-KC(コア組込品)材質(本体)CAC使用圧力(MPa)0.98以下接続ねじ込み式(JIS管用テーパネジ)主要材質SUS304使用流体液体最高許容圧力(MPa)1.37流体温度(℃)0~40材質(パッキン)シート:NBRバルブ種類チャッキバルブ
チャッキバルブ  SMGS 10K イシザキチャッキバルブ SMGS 10Kイシザキ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
ステンレス製 10K ネジ込み
型式SMGS 10K材質(本体)SCS13使用圧力(MPa)0.98以下接続ねじ込み式主要材質SUS304使用流体液体最高許容圧力(MPa)1.37流体温度(℃)0~120材質(パッキン)シート:FPMバルブ種類チャッキバルブ
チャッキバルブ  SMC 10K イシザキチャッキバルブ SMC 10Kイシザキ
67,980税込74,778
1個
4日以内出荷から121日以内出荷
ナイロンコート 10K ストレート
仕様ライニング:ナイロン11樹脂粉体塗装型式10K型材質(本体)FCフランジJIS使用圧力(MPa)0.98以下接続JIS規格のFFフランジ主要材質CAC使用流体液体最高許容圧力(MPa)1.37流体温度(℃)0~60材質(パッキン)シート:NBR材質(塗装)ナイロン11ホワイト塗膜厚(μm)内面:300以上バルブ種類チャッキバルブ
チャッキバルブ  SM 10K イシザキチャッキバルブ SM 10Kイシザキ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
鋳鉄製 10K ストレート
材質(本体)FC使用圧力(MPa)0.98以下寸法F(mm)-寸法E(mm)-表面処理エポキシ樹脂塗装接続JIS規格のFFフランジ主要材質CAC使用流体液体最高許容圧力(MPa)1.37流体温度(℃)0~60材質(パッキン)シート:NBRクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
チャッキバルブ  SMS 10K イシザキチャッキバルブ SMS 10Kイシザキ
219,800税込241,780
1個
31日以内出荷から61日以内出荷
ステンレス製 10K ストレート
型式10K型材質(本体)SCS13フランジJIS使用圧力(MPa)0.98以下接続JIS規格のRFフランジ主要材質SCS13使用流体液体最高許容圧力(MPa)1.37流体温度(℃)0~60材質(パッキン)シート:NBRバルブ種類チャッキバルブ
チャッキバルブ  SMG-KF 10K イシザキチャッキバルブ SMG-KF 10Kイシザキ
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
青銅製 10K ネジ込み
型式SMG-KF材質(本体)CAC質量(g)340寸法L(mm)75使用圧力(MPa)0.98以下接続ねじ込み式主要材質SUS304使用流体液体最高許容圧力(MPa)1.37流体温度(℃)0~120材質(パッキン)シート:FPM口径(mm)20バルブ種類チャッキバルブ
チャッキバルブ  SMG-KF 10K イシザキチャッキバルブ SMG-KF 10Kイシザキ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
青銅製 10K ネジ込み
型式SMG-KF材質(本体)CAC質量(g)950寸法L(mm)100使用圧力(MPa)0.98以下接続ねじ込み式主要材質SUS304使用流体液体最高許容圧力(MPa)1.37流体温度(℃)0~120材質(パッキン)シート:FPM口径(mm)32バルブ種類チャッキバルブ
チェックバルブ(逆止弁)