絞り込み
呼び径(A)
  • 15(1)
  • 32(1)
  • 50(2)
  • 65(4)
  • 80(3)
  • 100(3)
  • 125(2)
  • 150(3)
材質
  • ステンレス(3)
  • 鋳鉄(5)
  • 青銅(1)
接続方式
  • ウェハー形(3)
  • フランジ形(2)
使用流体
  • 使用流体ガス(2)
  • 使用流体(2)
  • 使用流体(2)
  • 使用流体空気(2)
  • 使用流体蒸気(1)
呼び径(B)
  • 1/2(1)
  • 1-1/4(1)
  • 2(2)
  • 2-1/2(4)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 5(2)
  • 6(3)
最高使用圧力(MPa)
  • 2.8
  • 0~1.37(6)
  • 0~2.75(2)
  • 0.88(2)
  • 0.98(2)
  • 1(27)
  • 1.0(1)
  • 1.18(5)
  • 1.2(5)
  • 1.37(17)
  • 1.4(59)
  • 1.57(3)
  • 1.6(6)
  • 2(6)
  • 2.2(5)
  • 2.75(3)
  • 4.8(2)
  • 4.9(2)
  • 6(4)
  • 7.35(2)
バルブ種類
バルブ種類
チャッキバルブ(4)
チャッキバルブ
ハンドル形状
  • 丸形(3)
丸形
ブランド
  • KITZ(キッツ)(3)
  • 東洋バルヴ(1)
  • OKM(オーケーエム)(1)
KITZ(キッツ)・東洋バルヴ・OKM(オーケーエム)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
15(1)
32(1)
50(2)
65(4)
80(3)
100(3)
125(2)
150(3)
20K ダクタイル鋳鉄製ウイングチェッキバルブ(消防評定品) 東洋バルヴ20K ダクタイル鋳鉄製ウイングチェッキバルブ(消防評定品)東洋バルヴ
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
形状ストレート材質(本体)ダクタイル鋳鉄FCD-S最高使用圧力(MPa)80℃以下の静流水:2.8、80℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:2.0材質(シート)NBR接続ウエハー使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガスハンドル形状丸形材質(弁体)青銅CAC406使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤クラス20Kバルブ種類ウイングチェッキバルブ
20K ダクタイル鉄製リフトチャッキ(フランジ形)(20SNBシリーズ) KITZ(キッツ)20K ダクタイル鉄製リフトチャッキ(フランジ形)(20SNBシリーズ)KITZ(キッツ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
材質(キャップ)SCS1バルブ種類チャッキバルブ
消防防災設備用認定品 チェッキバルブ OKM(オーケーエム)消防防災設備用認定品 チェッキバルブOKM(オーケーエム)
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
軽量・小形、ウォーターハンマー防止機能にすぐれたウェハー形チェッキ
用途消防認定品材質(本体)FCD450寸法W(mm)67材質(シート)EPDM接続ウェハー形ハンドル形状丸形塗装外面マンセルN7(ウレタン系塗装)材質(弁体)SCS13Aバルブ種類チャッキバルブ
ダグタイル鉄製スイングチャッキ(消防認定品) KITZ(キッツ)ダグタイル鉄製スイングチャッキ(消防認定品)KITZ(キッツ)
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
材質(本体)FCD-S寸法L(mm)292寸法H(mm)145適合規格認定番号:VA-014号最高使用圧力(MPa)2.8接続方式フランジ:JIS B2239 20K材質(ボール)SUS403:50A~150A、SCPH2+13Cr:200A~300A材質(キャップ)FCD-S材質(カバー)FCD-S材質(ガスケット)非石綿シート材質(ジスク)SUS403:50A~150A、SCPH2+13Cr:200A~300A材質(ヒンジピン)SUS403材質(ボンネット)FCD-S
20K ダクタイル鉄製ウエハチャッキ(消防評定/認定品)(20SWシリーズ) KITZ(キッツ)20K ダクタイル鉄製ウエハチャッキ(消防評定/認定品)(20SWシリーズ)KITZ(キッツ)
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
消防認定品
用途湿式配管材質(ヒンジピン)SUS304
チェックバルブ(逆止弁)