絞り込み
ブランド
  • HSバルブ
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(65)
  • KITZ(キッツ)(59)
  • 東洋バルヴ(35)
  • RS PRO(27)
  • 桑名金属工業(26)
  • イシザキ(25)
  • 大和バルブ(20)
  • セキスイ(10)
  • ベン(10)
  • ヨシタケ(5)
  • アサヒAV(5)
  • スパイラックス・サーコ(5)
  • 三吉バルブ(5)
  • 大阪サニタリー(4)
  • アソー(3)
  • テイエルブイ(TLV)(3)
  • 昭和バルブ(3)
  • OKM(オーケーエム)(2)
呼び径(A)
  • 10(1)
  • 15(3)
  • 20(3)
  • 25(4)
  • 30(1)
  • 32(2)
  • 40(6)
  • 50(10)
  • 65(6)
  • 80(6)
  • 100(6)
  • 150(1)
  • 200(1)
材質
  • アルミ(1)
  • スチール(1)
  • ステンレス(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(4)
  • 青銅(1)
接続方式
  • TS式(3)
  • ねじ込み形(5)
  • フランジ形(4)
使用流体
  • 使用流体その他(5)
  • 使用流体(5)
呼び径(B)
  • 3/8(1)
  • 1/2(3)
  • 3/4(3)
  • 1(4)
  • 1-1/4(3)
  • 1-1/2(6)
  • 2(10)
  • 2-1/2(6)
  • 3(6)
  • 4(6)
  • 6(1)
  • 8(1)
3/8・1/2・3/4・1・1-1/4・1-1/2・2・2-1/2・3・4・6・8
バルブ種類
バルブ種類
チャッキバルブ(2)
チャッキバルブ
最高使用圧力(MPa)
  • 0.29(1)
  • 0.49(1)
  • 0.68(3)
  • 0.98(3)
  • 1(1)
  • 1.6(3)
  • 2(1)
0.29・0.49・0.68・0.98・1・1.6・2
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
15(3)
20(3)
25(4)
32(2)
40(6)
50(10)
65(6)
80(6)
100(6)
200(1)
PVCボールチャッキバルブ(シート材質EPDM)VP460 TS式 HSバルブPVCボールチャッキバルブ(シート材質EPDM)VP460 TS式HSバルブ
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
縦配管専用完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行えるボディは樹脂製外部からの腐食にも優れている
仕様最小逆止圧(kPa):20材質本体・ボール:U-PVC使用温度(℃)0~50接続方式TS材質(シート)EPDM関連資料納入仕様書(0.05MB)
HI-PVC製排水ポンプ用ボールチャッキ(ネイビー) HSバルブHI-PVC製排水ポンプ用ボールチャッキ(ネイビー)HSバルブ
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
砂噛み込み、水撃低減機構 腐食しないPVC製 軽量、簡易施工 止水背圧0.3m 塩ビ配管専用 TS接着式 強化型点検口付 VP600Dとの組み合わせでスライド着脱可
ネイビー材質(本体)HI-PVC(ネイビー)流体湧水・雨水・汚水・汚物接続方式TS式材質(シート)EPDM材質(ボール)U-PVC温度常温材質(Oリング)EPDM材質(フタ)HI-PVC(ネイビー)適合配管塩ビ配管専用関連資料製品掲載チラシ(0.72MB) 納入仕様書(0.14MB) 納入仕様書(0.14MB)バルブ種類ボールチャッキバルブ
PVCボールチャッキバルブ(シート材質EPDM)VP460 ねじ式 HSバルブPVCボールチャッキバルブ(シート材質EPDM)VP460 ねじ式HSバルブ
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
縦配管専用完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行えるボディは樹脂製外部からの腐食にも優れている
仕様最小逆止圧(kPa):20使用温度(℃)0~50接続方式ねじ材質(シート)EPDM関連資料納入仕様書(0.05MB)
SUS316製水撃防止チャッキ弁(フランジ式・面間ロングタイプ) WH-PL HSバルブSUS316製水撃防止チャッキ弁(フランジ式・面間ロングタイプ) WH-PLHSバルブ
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
水撃防止チャッキ弁ウォーターハンマーを防止したい送水ライン用の逆止弁にプレス製法採用で従来品と比較して重量が1/3だから簡単施工縦/横配管で使用可能止水排圧:2.0mステンレス+電解研磨で腐食しにくい仕様標準で水抜きプラグ付(オプションで水抜きバルブがつけられます)
流体清水、その他不凍液等最高使用圧力(MPa)1.6使用温度(℃)(不凍液)-20~110、(清水)0~100本体SUS316+電解研磨接続方式フランジ材質(シート)EPDM
PVCボールチャッキバルブ(シート材質EPDM)VP460Ⅱ HSバルブPVCボールチャッキバルブ(シート材質EPDM)VP460ⅡHSバルブ
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
本製品はVP460に対しグランド形状を変更し、砂噛みによるボール固着が発生しにくい構造となっております縦配管専用完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行えるボディは樹脂製外部からの腐食にも優れている
仕様最小逆止圧(kPa):20呼び径(B)2使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)0~50接続方式TS材質(シート)EPDM呼び径(A)50関連資料納入仕様書(0.23MB)
青銅製スイングチャッキ ST-401 HSバルブ青銅製スイングチャッキ ST-401HSバルブ
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
青銅製スイングチャッキバルブ
材質本体・ボンネット・ディスク:C84400、ヒンジピン:C36000流体水・油・蒸気使用圧力(MPa)(水・油 常温)2、(蒸気)1使用温度(℃)0~120ボルトC3604接続方式ねじ関連資料納入仕様書(0.12MB)
SUS304製水撃防止チャッキ弁(ねじ式) WH-PN HSバルブSUS304製水撃防止チャッキ弁(ねじ式) WH-PNHSバルブ
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
水撃防止チャッキ弁ウォーターハンマーを防止したい送水ライン用の逆止弁にプレス製法採用で従来品と比較して重量が1/3だから簡単施工縦/横配管で使用可能止水排圧:2.0mステンレス+電解研磨で腐食しにくい仕様
流体清水、その他不凍液等最高使用圧力(MPa)1.6使用温度(℃)(不凍液)-20~110、(清水)0~100本体SUS304+電解研磨接続方式ねじ材質(シート)EPDM関連資料納入仕様書(0.05MB) Q&A(0.75MB)
WH-PS・WH-PL用水抜きバルブ BLV HSバルブWH-PS・WH-PL用水抜きバルブ BLVHSバルブ
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
WH-PS/WH-PL用水抜きバルブ
呼び径(B)3/8接続方式ねじ呼び径(A)10
HI-PVC(耐衝撃)スイングチャッキバルブ VP450HI HSバルブHI-PVC(耐衝撃)スイングチャッキバルブ VP450HIHSバルブ
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
耐食性に優れている転倒防止付き
使用温度(℃)0~50本体HI-PVCボルトSUS304接続方式フランジ(10K)関連資料納入仕様書(0.07MB)パッキンEPDM
SUS316製水撃防止チャッキ弁(フランジ式・面間ショートタイプ) WH-PS HSバルブSUS316製水撃防止チャッキ弁(フランジ式・面間ショートタイプ) WH-PSHSバルブ
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
水撃防止チャッキ弁ウォーターハンマーを防止したい送水ライン用の逆止弁にプレス製法採用で従来品と比較して重量が1/3だから簡単施工縦/横配管で使用可能止水排圧:2.0mステンレス+電解研磨で腐食しにくい仕様標準で水抜きプラグ付(オプションで水抜きバルブがつけられます)
流体清水、その他不凍液等最高使用圧力(MPa)1.6使用温度(℃)(不凍液)-20~110、(清水)0~100本体SUS316+電解研磨接続方式フランジ材質(シート)EPDM関連資料納入仕様書(0.06MB) Q&A(0.75MB) 耐久試験結果(0.47MB)
排水配管用ボールチャッキ弁 DYCV-SUS HSバルブ排水配管用ボールチャッキ弁 DYCV-SUSHSバルブ
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
プレス製法採用で従来品と比較して重量が1/3だから簡単施工ステンレス+電解研磨で腐食しにくい仕様メンテが容易な点検口止水背圧 5.0m
用途排水ポンプ用逆止弁材質(本体)SUS316+電解研磨流体湧水・雨水・汚水・汚物温度(℃)0~90関連資料納入仕様書(0.07MB) Q&A(0.75MB) 耐久試験結果(0.47MB)バルブ種類ボールチャッキバルブ
チェックバルブ(逆止弁)