絞り込み
ブランド
  • KITZ(キッツ)(1)
  • 東洋バルヴ(1)
呼び径(A)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 32(2)
  • 40(2)
  • 50(2)
  • 65(1)
  • 80(1)
材質
  • 樹脂(1)
  • 青銅(2)
使用流体
  • 使用流体(2)
  • 使用流体蒸気(1)
接続方式
  • ねじ込み形(2)
呼び径(B)
  • 1/4(1)
  • 3/8(1)
  • 1/2(2)
  • 3/4(2)
  • 1(2)
  • 1-1/4(2)
  • 1-1/2(2)
  • 2(2)
  • 2-1/2(1)
  • 3(1)
1/4・3/8・1/2・3/4・1・1-1/4・1-1/2・2・2-1/2・3
バルブ種類
バルブ種類
グローブバルブ(2)
グローブバルブ
最高使用圧力(MPa)
  • 1.18
  • 0~1.37(6)
  • 0~2.75(4)
  • 0.5(6)
  • 0.7(6)
  • 0.75(2)
  • 0.78(3)
  • 0.98(5)
  • 1(24)
  • 1.0(4)
  • 1.2(6)
  • 1.37(35)
  • 1.4(45)
  • 1.6(5)
  • 2.0(2)
  • 2.2(7)
  • 2.5(3)
  • 2.75(3)
  • 2.8(6)
  • 34(3)
ハンドル形状
  • 丸形(2)
丸形
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
8(1)
10(1)
15(2)
20(2)
25(2)
32(2)
40(2)
50(2)
65(1)
80(1)
125型 青銅製グローブバルブ(グラスファイバー入りPTFEジスク)(Gシリーズ) KITZ(キッツ)125型 青銅製グローブバルブ(グラスファイバー入りPTFEジスク)(Gシリーズ)KITZ(キッツ)(13件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から10日以内出荷
種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~120(静流水)最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形材質(ボール)グラスファイバー入PTFE使用流体水、蒸気最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))ハンドル形状丸形材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ステム)C3531材質(ハンドル)アルミニウム合金ダイカスト材質(ボディ)CAC材質(パッキン)非石綿クラス125型接続形状ねじ込み:JIS B0203材質(ジスクホルダ)C3771バルブ種類グローブバルブ
125C型 鉛レス青銅ねじ込み形PTFE ジスク入グローブバルブ 東洋バルヴ125C型 鉛レス青銅ねじ込み形PTFE ジスク入グローブバルブ東洋バルヴ
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
形状ストレート材質(本体)鉛レス青銅最高使用圧力(MPa)100℃以下の静流水1.18接続方式Rc使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状丸形材質(ハンドル車)ADC12材質(パッキン)ノンアスベストクラス125材質(弁棒)LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒)材質(ジスクホルダ)LFBS(鉛レス黄銅棒)バルブ種類グローブバルブ
グローブバルブ