絞り込み
ブランド
  • フジキン(2)
呼び径(A)
  • 15(1)
  • -(1)
材質
  • ステンレス(2)
使用流体
  • 使用流体ガス(2)
接続方式
  • ねじ込み形(1)
呼び径(B)
  • 1/2(1)
  • -(1)
1/2・-
バルブ種類
バルブ種類
ニードルバルブ(1)
ニードルバルブ
最高使用圧力(MPa)
  • 34
  • 0~1.37(6)
  • 0~2.75(4)
  • 0.5(6)
  • 0.7(6)
  • 0.75(2)
  • 0.78(3)
  • 0.98(5)
  • 1(11)
  • 1.0(4)
  • 1.18(2)
  • 1.2(6)
  • 1.37(36)
  • 1.4(45)
  • 1.6(5)
  • 2.0(2)
  • 2.2(7)
  • 2.5(3)
  • 2.75(3)
  • 2.8(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
15(1)
-(1)
ニードルバルブ 34MPa ニューV-Series SUSF316 ねじ込み フジキンニードルバルブ 34MPa ニューV-Series SUSF316 ねじ込みフジキン
15,980税込17,578
1個
当日出荷
・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用トラスコ品番609-6355材質ステンレス鋼、ボディ:SUSF316全長(mm)55高さ(mm)74.5使用温度範囲(℃)-53~232呼び径(B)Rc1/2接続ねじ込み形使用流体その他ガス呼び径(A)Rc1/2最高許容圧力(MPa)34ハンドル径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
ディスクバルブ 34MPa ニューV-Series SUSF316 食い込み フジキンディスクバルブ 34MPa ニューV-Series SUSF316 食い込みフジキン
11,980税込13,178
1個
当日出荷
・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流体を閉止しやすいソフトシールタイプ。・パネルマウント可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの閉止用トラスコ品番609-3422材質ステンレス鋼、ボディ:SUSF316全長(mm)57.8高さ(mm)54使用温度範囲(℃)-53~93呼び径(B)6.35使用流体その他ガス呼び径(A)6.35最高許容圧力(MPa)34ハンドル径D(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応
グローブバルブ