絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • KITZ(キッツ)(113)
  • 巴バルブ(27)
  • 東洋バルヴ(18)
  • OKM(オーケーエム)(10)
  • 大阪サニタリー(4)
  • RS PRO(3)
  • コンサス(2)
  • セキスイ(1)
  • フジトク(1)
  • アサヒAV(1)
  • 大和バルブ(1)
  • HSバルブ(1)
  • 宮入バルブ製作所(1)
材質
  • アルミ(7)
  • ゴム(7)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(7)
1
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6"   ロックレバー式ダンパー(アルミ製) エスコ6" ロックレバー式ダンパー(アルミ製)エスコ
15,200税込16,720
1個
翌日出荷
仕様面間寸法:JIS B2032材質シートラバー:EPDM(はめ込み形)材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-20~100適合フランジ5K/10K(JIS)最高使用圧力(MPa)1.0材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ハンドル)ADC12アズワン品番64-7858-26
5"   ロックレバー式ダンパー(アルミ製) エスコ5" ロックレバー式ダンパー(アルミ製)エスコ
12,500税込13,750
1個
翌日出荷
仕様面間寸法:JIS B2032材質シートラバー:EPDM(はめ込み形)材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-20~100適合フランジ5K/10K(JIS)最高使用圧力(MPa)1.0材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ハンドル)ADC12アズワン品番64-7858-25
4"   ロックレバー式ダンパー(アルミ製) エスコ4" ロックレバー式ダンパー(アルミ製)エスコ
8,860税込9,746
1個
翌日出荷
仕様面間寸法:JIS B2032材質シートラバー:EPDM(はめ込み形)材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-20~100適合フランジ5K/10K(JIS)最高使用圧力(MPa)1.0材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ハンドル)ADC12アズワン品番64-7858-24
3"   ロックレバー式ダンパー(アルミ製) エスコ3" ロックレバー式ダンパー(アルミ製)エスコ
7,130税込7,843
1個
翌日出荷
仕様面間寸法:JIS B2032材質シートラバー:EPDM(はめ込み形)材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-20~100適合フランジ5K/10K(JIS)最高使用圧力(MPa)1.0材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ハンドル)ADC12アズワン品番64-7858-23
2・1/2" ロックレバー式ダンパー(アルミ製) エスコ2・1/2" ロックレバー式ダンパー(アルミ製)エスコ
6,190税込6,809
1個
翌日出荷
仕様面間寸法:JIS B2032材質シートラバー:EPDM(はめ込み形)材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-20~100適合フランジ5K/10K(JIS)最高使用圧力(MPa)1.0材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ハンドル)ADC12アズワン品番64-7858-22
2"   ロックレバー式ダンパー(アルミ製) エスコ2" ロックレバー式ダンパー(アルミ製)エスコ
5,670税込6,237
1個
翌日出荷
仕様面間寸法:JIS B2032材質シートラバー:EPDM(はめ込み形)材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-20~100適合フランジ5K/10K(JIS)最高使用圧力(MPa)1.0材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ハンドル)ADC12アズワン品番64-7858-21
1・1/2" ロックレバー式ダンパー(アルミ製) エスコ1・1/2" ロックレバー式ダンパー(アルミ製)エスコ
5,670税込6,237
1個
翌日出荷
仕様面間寸法:JIS B2032材質シートラバー:EPDM(はめ込み形)材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-20~100適合フランジ5K/10K(JIS)最高使用圧力(MPa)1.0材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ハンドル)ADC12アズワン品番64-7858-20
1・1/2” ウォームギア式ダンパー エスコ1・1/2” ウォームギア式ダンパーエスコ
10,000税込11,000
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470EB-14
3”  ロックレバー式ダンパー エスコ3” ロックレバー式ダンパーエスコ
10,500税込11,550
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA470EA-30
2・1/2” ロックレバー式ダンパー エスコ2・1/2” ロックレバー式ダンパーエスコ
9,220税込10,142
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470EA-24
2”  ロックレバー式ダンパー エスコ2” ロックレバー式ダンパーエスコ
8,160税込8,976
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA470EA-20
1・1/2” ロックレバー式ダンパー エスコ1・1/2” ロックレバー式ダンパーエスコ
8,160税込8,976
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470EA-14
2・1/2” ロックレバー式ダンパー エスコ2・1/2” ロックレバー式ダンパーエスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470E-24
2”  ロックレバー式ダンパー エスコ2” ロックレバー式ダンパーエスコ
14,700税込16,170
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470E-20
バタフライバルブ