絞り込み
ブランド
  • セキスイ
  • KITZ(キッツ)(113)
  • 巴バルブ(27)
  • 東洋バルヴ(18)
  • エスコ(14)
  • OKM(オーケーエム)(10)
  • 大阪サニタリー(4)
  • RS PRO(3)
  • コンサス(2)
  • フジトク(1)
  • アサヒAV(1)
  • 大和バルブ(1)
  • HSバルブ(1)
  • 宮入バルブ製作所(1)
呼び径(A)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 65(1)
  • 80(1)
  • 100(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
材質
  • ゴム(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(1)
使用流体
  • 使用流体(1)
  • 使用流体(1)
  • 使用流体薬品(1)
ハンドル形状
  • レバー式(1)
接続方式
  • ウェハー形(1)
  • フランジ形(1)
ウェハー形・フランジ形
呼び径(B)
  • 1-1/2(1)
  • 2(1)
  • 2-1/2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
1-1/2・2・2-1/2・3・4・5・6・8
バルブ種類
バルブ種類
バタフライバルブ(1)
バタフライバルブ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バタフライバルブ フランジ式(レバー) セキスイバタフライバルブ フランジ式(レバー)セキスイ
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
球面弁体をフランジの過締め防止構造により、安定した止水性能を発揮します。 バルブを配管後、取り付けた状態でハンドルの向きを左右逆転できます。 ハンドルとインジケータプレートを取り外せば、現場でギヤー式や自動弁に変更することができます。 JIS10Kフランジ接続には、位置決めピンがあり配管が容易です。 12段階の開度調整ができロックも安心です。
材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続方式ウエハー材質(シート)EPDM接続フランジ式使用流体水、油、薬品材質(キャップ)PPハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(弁体)PP材質(ピン)(ピンカバー)PP、(スプリングピン)SUS304材質(ばね座金)SUS304呼び圧力10K材質(平座金)SUS304材質(板バネ)SUS304-CSPバルブ種類バタフライバルブ
バタフライバルブ