絞り込み
ブランド
  • 東洋バルヴ(3)
呼び径(B)
  • 8
  • 1/8(33)
  • 1/4(56)
  • 3/8(50)
  • 1/2(38)
  • 3/4(20)
  • 1(18)
  • 1-1/4(7)
  • 1-1/2(9)
  • 2(10)
  • 2-1/2(6)
  • 3(6)
  • 4(5)
  • 5(4)
  • 6(4)
  • 10(2)
  • 12(2)
材質
  • アルミ(1)
  • 鋳鉄(2)
使用流体
  • 使用流体ガス(1)
  • 使用流体(2)
  • 使用流体(1)
  • 使用流体空気(2)
  • 使用流体蒸気(1)
バルブ種類
バルブ種類
グローブバルブ(1)
バルブ種類
ゲートバルブ(1)
バルブ種類
バタフライバルブ(1)
接続方式
  • ウェハー形(1)
  • フランジ形(2)
ウェハー形・フランジ形
最高使用圧力(MPa)
  • 1.4(1)
1.4
呼び径(A)
  • 200(3)
200
ハンドル形状
  • ギア式(1)
  • 丸形(2)
ギア式・丸形
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バタフライ アルミ 10ALM-Nシリーズ 東洋バルヴバタフライ アルミ 10ALM-Nシリーズ東洋バルヴ
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
深まる信頼・拡がるバリエーション
材質(本体)ADC12接続方式ウェハー形使用流体水、空気、圧縮窒素ガスバルブ種類バタフライバルブ
鋳鉄 ゲート J10-FSRF J10-FSRFシリーズ 東洋バルヴ鋳鉄 ゲート J10-FSRF J10-FSRFシリーズ東洋バルヴ
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
強靭です
材質(本体)FC200接続方式フランジ使用流体静流水、油、脈動水、空気、飽和蒸気最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1(120℃以下の静流水(350A)/120℃以下の油・脈動水および空気)、0.86(120℃以下の油・脈動水および空気(350A))、0.7(飽和蒸気)ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
ダクタイル グローブ 16-DGF-N BB 16-DGF-N BB シリーズ 東洋バルヴダクタイル グローブ 16-DGF-N BB 16-DGF-N BB シリーズ東洋バルヴ
829,800税込912,780
1個
4日以内出荷
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
材質(本体)FCD-S接続方式フランジ形ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
ニードルバルブ