絞り込み
ブランド
  • KITZ(キッツ)(2)
呼び径(B)
  • 1/4(2)
  • 3/8(2)
  • 1/2(2)
材質
  • 青銅(2)
  • 黄銅(真鍮)(2)
使用流体
  • 使用流体(2)
  • 使用流体(2)
  • 使用流体空気(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 2.8
  • 0.97(6)
  • 0.99(2)
  • 1(15)
  • 1.96(19)
  • 2(9)
  • 2.75(9)
  • 2.94(33)
  • 3(5)
  • 3.43(4)
  • 3.92(6)
  • 4.9(3)
  • 9(4)
  • 16.2(6)
  • 25.5(15)
  • 26.5(6)
  • 34(3)
  • 103(3)
  • 138(3)
  • 207(3)
  • 414(3)
呼び径(A)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 15(2)
8・10・15
バルブ種類
バルブ種類
ニードルバルブ(2)
ニードルバルブ
ハンドル形状
  • 丸形(2)
丸形
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(B)から絞り込む
1/4(2)
3/8(2)
1/2(2)
黄銅製圧力計ゲージバルブ KITZ(キッツ)黄銅製圧力計ゲージバルブKITZ(キッツ)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
寸法L(mm)46最高使用圧力(MPa)2.8(80℃以下の水・油・空気)寸法D(mm)23使用流体水、油、空気最高許容圧力(MPa)2.8(-29~80℃の水・油・空気)ハンドル色最高使用温度(℃)80ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ステム)C3604材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボディ)C3602クラス20K接続形状テーパめねじ×平行めねじ:JIS B0203×B0202耐圧試験圧力(MPa)4.2(ボディ/水圧)、0.6(シート/空圧)バルブ種類ニードルバルブ
圧力計用ゲージバルブ(ニードル弁) KITZ(キッツ)圧力計用ゲージバルブ(ニードル弁)KITZ(キッツ)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
寸法L(mm)46寸法D(mm)23使用流体水、油、空気最高許容圧力(MPa)2.8(-29~80℃の水・油・空気)ハンドル色最高使用温度(℃)80材質(Oリング)NBR材質(ステム)C3604材質(ハンドル)ポリアセタールクラス20K接続形状テーパめねじ×平行めねじ:JIS B0203×B0202耐圧試験圧力(MPa)4.2(ボディ/水圧)、0.6(シート/空圧)バルブ種類ニードルバルブ
ニードルバルブ