絞り込み
ブランド
  • エスコ(19)
  • KITZ(キッツ)(10)
  • フジキン(9)
  • 三吉バルブ(4)
  • カクダイ(3)
  • 東洋バルヴ(3)
  • アソー(2)
  • オンダ製作所(2)
  • 大和バルブ(1)
  • 三興マテリアルサプライ(1)
呼び径(B)
  • 1/8(15)
  • 1/4(28)
  • 3/8(22)
  • 1/2(13)
  • 3/4(4)
  • 1(4)
  • 1-1/4(1)
  • 1-1/2(3)
  • 2(3)
  • 2-1/2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(2)
材質
  • アルミ(1)
  • ステンレス(18)
  • 鋳鉄(2)
  • 青銅(6)
  • 黄銅(真鍮)(30)
使用流体
  • 使用流体
  • 使用流体その他(1)
  • 使用流体ガス(24)
  • 使用流体(49)
  • 使用流体空気(49)
  • 使用流体蒸気(2)
  • 使用流体薬品(7)
バルブ種類
バルブ種類
その他(6)
バルブ種類
ゲートバルブ(2)
バルブ種類
ニードルバルブ(43)
バルブ種類
バタフライバルブ(1)
バルブ種類
ボールバルブ(2)
接続方式
  • ねじ込み形(27)
  • ウェハー形(1)
  • フランジ形(1)
  • フレアー式(1)
  • ホース接続(8)
  • 金属管接続(1)
ねじ込み形・ウェハー形・フランジ形・フレアー式・ホース接続・金属管接続
最高使用圧力(MPa)
  • 0.98(1)
  • 1(13)
  • 1.37(1)
  • 1.4(1)
  • 1.96(2)
  • 2(7)
  • 2.65(2)
  • 2.75(8)
  • 2.8(2)
  • 2.94(1)
  • 3.43(4)
  • 3.92(1)
  • 4.9(1)
  • 9(1)
  • 15.6(1)
  • 16.2(3)
  • 19.81(1)
0.98・1・1.37・1.4・1.96・2・2.65・2.75・2.8・2.94・3.43・3.92・4.9・9・15.6・16.2・19.81
呼び径(A)
  • 6(11)
  • 8(20)
  • 10(20)
  • 15(12)
  • 20(4)
  • 25(4)
  • 32(1)
  • 40(3)
  • 50(3)
  • 65(2)
  • 80(2)
  • 100(2)
  • 125(2)
  • 150(2)
  • 200(2)
  • 250(2)
  • 300(2)
6・8・10・15・20・25・32・40・50・65・80・100・125・150・200・250・300
ハンドル形状
  • ギア式(1)
  • レバー式(1)
  • ローレット式(7)
  • 丸形(17)
  • 首長形(2)
ギア式・レバー式・ローレット式・丸形・首長形
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニードルバルブ カクダイニードルバルブカクダイ(10件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅形状ストレート材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)1~80寸法D(mm)50使用流体上水道水・油・エアー主な用途空圧機器、銅管配管用油圧機器、計装用機器、産業機械器具など最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状丸形バルブ種類ニードルバルブ
ニューバリューシリーズ ニードルストップバルブ DSタイプ フジキンニューバリューシリーズ ニードルストップバルブ DSタイプフジキン(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ボディは鍛造仕上げで、且つボンネットレス型のため、コンパクトです。 弁の形状はニードルになっておりますので、流量調整ができます。 操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性の良い構造となっております。 ストレートタイプとアングルタイプがあります。
材質(本体)C3771B使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1接続Rc使用流体ガス及び液体ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)材質(ステム)C3604Bバルブ種類ニードルバルブ
ステンレス鋼製ニードルバルブ(30K) KITZ(キッツ)ステンレス鋼製ニードルバルブ(30K)KITZ(キッツ)(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
材質SUS316(フェルール)形状ストレート材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)2.65(150℃以下)、2.94(100℃以下)、3.43(-20℃~常温)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス、化学薬品最高使用温度(℃)150ハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)ZDC材質(パッキン)PTFEクラス30Kバルブ種類ニードルバルブ
黄銅製ニードルバルブ フジキン黄銅製ニードルバルブフジキン
4,398税込4,838
1個
当日出荷から16日以内出荷
小型、軽量です。 コンパクトにできていますので、狭いスペースでの配管作業が容易にできます。また計装用バルブとして計器配管や制御盤に取りつけることもできます。
最高使用圧力(MPa)1.96接続Rc使用流体エアー他、ガス及び液体ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ADC12バルブ種類ニードルバルブ
黄銅製圧力計ゲージバルブ KITZ(キッツ)黄銅製圧力計ゲージバルブKITZ(キッツ)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
寸法L(mm)46最高使用圧力(MPa)2.8(80℃以下の水・油・空気)寸法D(mm)23使用流体水、油、空気最高許容圧力(MPa)2.8(-29~80℃の水・油・空気)ハンドル色最高使用温度(℃)80ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ステム)C3604材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボディ)C3602クラス20K接続形状テーパめねじ×平行めねじ:JIS B0203×B0202耐圧試験圧力(MPa)4.2(ボディ/水圧)、0.6(シート/空圧)バルブ種類ニードルバルブ
黄銅製ニードルバルブ(10K) KITZ(キッツ)黄銅製ニードルバルブ(10K)KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
形状ストレート材質(本体)黄銅C3771BE使用温度範囲(℃)80寸法H(mm)51最高使用圧力(MPa)1.37(80℃以下の水/油/ガス)寸法D(mm)43接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス最高使用温度(℃)80ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ZDCクラス10Kバルブ種類ニードルバルブ
ステンレス鋼製ニードルバルブ(260K) KITZ(キッツ)ステンレス鋼製ニードルバルブ(260K)KITZ(キッツ)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷
材質SUS316(フェルール)形状ストレート材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)19.81(150℃以下の水/油/ガス/化学薬品)、21.77(100℃以下の水/油/ガス/化学薬品)、25.50(-20℃~常温の水/油/ガス/化学薬品)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス、化学薬品最高使用温度(℃)150ハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)ZDC材質(パッキン)PTFEクラス260Kバルブ種類ニードルバルブ
ストレートミニチュアバルブ Rねじ×Rフレアー オンダ製作所ストレートミニチュアバルブ Rねじ×Rフレアーオンダ製作所
889税込978
1個
当日出荷
Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)43.5呼び径IN側:Φ8銅管用(R1/4ねじ)、OUT側:Rフレアー(G1/4ねじ)接続方式Rねじ×Rフレアー使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
アングル型ニードルバルブ カクダイアングル型ニードルバルブカクダイ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状アングル材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)47接続R×ホース接続使用流体上水道水・油・エアーハンドル形状丸形バルブ種類ニードルバルブ
アングル型ニードルバルブ カクダイアングル型ニードルバルブカクダイ(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質黄銅形状アングル材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)1~80使用流体上水道水・油・エアー主な用途空圧機器、銅管配管用油圧機器、計装用機器、産業機械器具など最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状丸形バルブ種類ニードルバルブ
ステンレス鋼製内ねじニードルストップバルブ フジキンステンレス鋼製内ねじニードルストップバルブフジキン
10,980税込12,078
1個
当日出荷から71日以内出荷
材質ステンレス鋼製(SUSF316)使用流体水、エアー、ガス
Rc1/4" ニードルバルブ(黄銅ハンドル) エスコRc1/4" ニードルバルブ(黄銅ハンドル)エスコ
1,250税込1,375
1個
当日出荷
材質(本体)真鍮取付ねじRc1/4"使用流体冷温水・油・エアー材質(ハンドル)黄銅アズワン品番64-7848-28バルブ種類ニードルバルブ
黄銅製ニードルストップバルブ(パネルマウント式) フジキン黄銅製ニードルストップバルブ(パネルマウント式)フジキン
4,598税込5,058
1個
当日出荷から7日以内出荷
ボンネットレス形のため、コンパクトでかつボンネットリークがありません。 操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く開閉が容易に行えます。 ステム形状は、ニードルですので、流量調整が可能です。 ハンドル色も豊富に取り揃えております。
形状ストレート材質(本体)C3771B使用温度範囲(℃)-10~150ハンドル径(Φmm)50最高使用圧力(MPa)4.9オリフィス径(Φmm)6.5接続方式ねじ込み式接続Rc使用流体ガス及び液体ハンドル色ブラックハンドル形状丸形材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS303またはSUS316材質(ハンドル)A5056Bバルブ種類ニードルバルブ
ステンレス鋼製内ねじニードルストップバルブ フジキンステンレス鋼製内ねじニードルストップバルブフジキン(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から71日以内出荷
材質ステンレス鋼製(SUSF316)使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)16.2使用流体水、エアー、ガス最高使用温度(℃)150最低使用温度(℃)-20
ストレートミニチュアバルブ Rcねじ×Rcねじ オンダ製作所ストレートミニチュアバルブ Rcねじ×Rcねじオンダ製作所
879税込967
1個
当日出荷
ニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)38接続方式Rcねじ×Rcねじ使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
圧力計用ゲージバルブ(ニードル弁) KITZ(キッツ)圧力計用ゲージバルブ(ニードル弁)KITZ(キッツ)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から4日以内出荷
ニードルタイプの弁構造を採用しゲージの針ぶれを最小に抑えます。 振動や脈動の激しい個所でも確実にゲージを守り、優れた耐久性・耐震性があります。 耐久性に優れる青銅材質、保温材を考慮したロングハンドルです。
用途産業機械・工場機械・ビル設に関わる圧力計用。形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406C)使用温度範囲(℃)0~80寸法L(mm)46最高使用圧力(MPa)2.75(0℃~+80℃の水、油、空気)接続方式テーパーねじ×平行ねじ使用流体水、油、空気最高使用温度(℃)80ハンドル形状首長形クラス20Kバルブ種類ゲージバルブ
黄銅ゲージバルブ 20K・テーパメネジX平行メネジ 三吉バルブ黄銅ゲージバルブ 20K・テーパメネジX平行メネジ三吉バルブ
2,298税込2,528
1個
当日出荷
材質(本体)C3602使用温度範囲(℃)80以下寸法L(mm)46寸法H(mm)25最高使用圧力(MPa)2.75寸法W(mm)0.1使用流体水、油、空気材質(弁体)C3604Bクラス20Kバルブ種類ゲージバルブ
青銅ゲージバルブ 20K・テーパメネジX平行メネジ 三吉バルブ青銅ゲージバルブ 20K・テーパメネジX平行メネジ三吉バルブ
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)CAC406C使用温度範囲(℃)80以下寸法L(mm)46最高使用圧力(MPa)2.75使用流体水、油、空気材質(弁体)C3604Bクラス20Kバルブ種類ゲージバルブ
R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(黄銅ハンドル) エスコR 1/4"x 8mm ニードルバルブ(黄銅ハンドル)エスコ
1,230税込1,353
1個
当日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1.0以下取付ねじR1/4"使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7849-41銅管径(Φmm)8バルブ種類ニードルバルブ
黄銅製ニードルバルブ(20K) KITZ(キッツ)黄銅製ニードルバルブ(20K)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)黄銅C3771BE最高使用圧力(MPa)2.75(80℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス最高使用温度(℃)80ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ガスケット)ナイロン材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ZDCクラス20Kバルブ種類ニードルバルブ
ステンレス鋼製ニードルバルブ(30K) KITZ(キッツ)ステンレス鋼製ニードルバルブ(30K)KITZ(キッツ)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
仕様RoHS適合品材質SUS316(フェルール)形状アングル材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)2.65(150℃以下の水、油、ガス、化学薬品)、2.94(100℃以下の水、油、ガス、化学薬品)、3.43(-20℃~常温の水、油、ガス、化学薬品)寸法D(mm)40接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス、化学薬品最高使用温度(℃)150ハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)ZDC材質(パッキン)PTFEクラス30KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
真鍮製  銅管用リングタイプ継手  ミニチュアバルブ(ストレートタイプ)  SVBR 三興マテリアルサプライ真鍮製 銅管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートタイプ) SVBR三興マテリアルサプライ
4,698税込5,168
1個
当日出荷から4日以内出荷
リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
用途銅管用材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)【125℃ Max】2.33、【38℃】2.94接続方式金属管接続使用流体水 / 空気 / 油ハンドル形状ローレット式バルブ種類ニードルバルブ
20K 黄銅製ニードルバルブ(アングル形) KITZ(キッツ)20K 黄銅製ニードルバルブ(アングル形)KITZ(キッツ)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状アングル材質(本体)C3771BE最高使用圧力(MPa)2.75(80℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス最高使用温度(℃)80ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ガスケット)ナイロン材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ZDCクラス20Kバルブ種類ニードルバルブ
チッコロ アソーチッコロアソー
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ニードルバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
用途0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油用です(凍結個所は除く)。トラスコ品番270-8206材質本体:黄銅(C3771、C3604)+クロムメッキ、Oリング:ニトリルゴム(NBR)高さ(mm)44使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)呼び径(B)1/8使用圧力(MPa)0.98使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)チューブ外径D2(Φmm)7RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
1/4" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製) エスコ1/4" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製)エスコ
44,300税込48,730
1個
8日以内出荷
材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)水・油・ガス(常温以下):3.43、水・油・ガス(100℃以下):2.94、水・油・ガス(150℃以下):2.65使用流体水・油・ガス・化学薬品アズワン品番64-7857-90材質(弁箱)ステンレス鋼(316SS)材質(弁棒)ステンレス鋼(SUS630)チューブ外径(inch)1/4”バルブ種類ニードルバルブ
R1/8"xΦ7mm ニードルバルブ(ステム型/黄銅ハンドル エスコR1/8"xΦ7mm ニードルバルブ(ステム型/黄銅ハンドルエスコ
1,300税込1,430
1個
当日出荷
材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1.0以下取付ねじR1/8"使用流体冷温水・油・エアー適合ホース内径(Φmm)7アズワン品番64-7849-30バルブ種類ニードルバルブタケノコ径(Φmm)7
圧力計用ゲージバルブ(ニードル弁) KITZ(キッツ)圧力計用ゲージバルブ(ニードル弁)KITZ(キッツ)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
寸法L(mm)46寸法D(mm)23使用流体水、油、空気最高許容圧力(MPa)2.8(-29~80℃の水・油・空気)ハンドル色最高使用温度(℃)80材質(Oリング)NBR材質(ステム)C3604材質(ハンドル)ポリアセタールクラス20K接続形状テーパめねじ×平行めねじ:JIS B0203×B0202耐圧試験圧力(MPa)4.2(ボディ/水圧)、0.6(シート/空圧)バルブ種類ニードルバルブ
黄銅ゲージバルブ(ロングハンドル) 20K・テーパメネジX平行メネジ 三吉バルブ黄銅ゲージバルブ(ロングハンドル) 20K・テーパメネジX平行メネジ三吉バルブ
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
材質(本体)C3602使用温度範囲(℃)80以下寸法L(mm)46寸法H(mm)53.5最高使用圧力(MPa)2.75使用流体水、油、空気材質(弁体)C3604Bクラス20Kバルブ種類ゲージバルブ
青銅ゲージバルブ(ロングハンドル) 20K・テーパメネジX平行メネジ 三吉バルブ青銅ゲージバルブ(ロングハンドル) 20K・テーパメネジX平行メネジ三吉バルブ
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
材質(本体)CAC406C使用温度範囲(℃)80以下寸法L(mm)46最高使用圧力(MPa)2.75使用流体水、油、空気材質(弁体)C3604Bクラス20Kバルブ種類ゲージバルブ
8mmx1/4インチ ニードルバルブ エスコ8mmx1/4インチ ニードルバルブエスコ
5,310税込5,841
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425DG-82形状アングル材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)2管外径(Φmm)8接続R(PT)×ホース接続使用流体水・油・空気ハンドル形状ローレット式バルブ種類ニードルバルブ
4mmx1/8インチ ニードルバルブ エスコ4mmx1/8インチ ニードルバルブエスコ
4,550税込5,005
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425DG-41形状アングル材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)2管外径(Φmm)4接続R(PT)×ホース接続使用流体水・油・空気ハンドル形状ローレット式バルブ種類ニードルバルブ
10mmx3/8インチ ニードルバルブ エスコ10mmx3/8インチ ニードルバルブエスコ
6,440税込7,084
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425DG-103形状アングル材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)2管外径(Φmm)10接続R(PT)×ホース接続使用流体水・油・空気ハンドル形状ローレット式バルブ種類ニードルバルブ
バタフライ アルミ 10ALM-Nシリーズ 東洋バルヴバタフライ アルミ 10ALM-Nシリーズ東洋バルヴ
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
深まる信頼・拡がるバリエーション
材質(本体)ADC12接続方式ウェハー形使用流体水、空気、圧縮窒素ガスバルブ種類バタフライバルブ
20K 黄銅製ニードルバルブ(アングル形) KITZ(キッツ)20K 黄銅製ニードルバルブ(アングル形)KITZ(キッツ)
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
形状アングル材質(本体)C3771BE寸法L(mm)29寸法H(mm)73呼び径(B)1/2最高使用圧力(MPa)2.75(80℃以下の水、油、ガス)寸法S(mm)27接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)70寸法d(Φmm)10使用流体水、油、ガス寸法d2(mm)Rc1/2呼び径(A)15ハンドル回転回数6ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ガスケット)ナイロン材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ZDCリフト量(mm)9バルブ種類ニードルバルブ
”チッコロアルファ”(両外ねじ型) アソー”チッコロアルファ”(両外ねじ型)アソー
9,398税込10,338
1個
22日以内出荷
ニードルバルブと継手の一体化にしたコンパクトな形状です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。パネル取り付け機構、ロック機構および開度指示機構を装備しています。両外ネジ型です。
用途他分野における機具・機器・機械の部品として。トラスコ品番515-8851材質本体:ステンレス(SUS304)、Oリング:ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)使用温度範囲(℃)-20~150(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)1.96使用流体水、油、(空気)RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄 ゲート J10-FSRF J10-FSRFシリーズ 東洋バルヴ鋳鉄 ゲート J10-FSRF J10-FSRFシリーズ東洋バルヴ
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
強靭です
材質(本体)FC200接続方式フランジ使用流体静流水、油、脈動水、空気、飽和蒸気最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1(120℃以下の静流水(350A)/120℃以下の油・脈動水および空気)、0.86(120℃以下の油・脈動水および空気(350A))、0.7(飽和蒸気)ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
消防認定品 ゲート F 16-DSR-N 東洋バルヴ消防認定品 ゲート F 16-DSR-N東洋バルヴ
23,980税込26,378
1個
当日出荷から33日以内出荷
消防認定品
材質(本体)FCD-S接続方式ねじ込み型使用流体ハンドル形状丸型バルブ種類ゲートバルブ
1/2" ニードルバルブ(ステンレス製) エスコ1/2" ニードルバルブ(ステンレス製)エスコ
52,800税込58,080
1個
翌日出荷
寸法(mm)L:70.2、全開(H):64、D:40質量(kg)0.3材質(本体)ステンレス最高使用圧力(MPa)水・油・ガス(常温以下):3.43、水・油・ガス(100℃以下):2.94、水・油・ガス(150℃以下):2.65使用流体空気・水・油・ガス(※)、化学薬品アズワン品番64-7857-89ねじサイズ1/2"材質(弁箱)ステンレス鋼(316SS)材質(弁棒)ステンレス鋼(SUS630)バルブ種類ニードルバルブ
3/8" ニードルバルブ(ステンレス製) エスコ3/8" ニードルバルブ(ステンレス製)エスコ
48,200税込53,020
1個
欠品中
寸法(mm)L:62.4、全開(H):64、D:40質量(kg)0.2材質(本体)ステンレス最高使用圧力(MPa)水・油・ガス(常温以下):3.43、水・油・ガス(100℃以下):2.94、水・油・ガス(150℃以下):2.65使用流体空気・水・油・ガス(※)、化学薬品アズワン品番64-7857-88ねじサイズ3/8"材質(弁箱)ステンレス鋼(316SS)材質(弁棒)ステンレス鋼(SUS630)バルブ種類ニードルバルブ
ニードルバルブ