絞り込み
呼び径(B)
- 1/8(15)
- 1/4(26)
- 3/8(23)
- 1/2(15)
- 3/4(6)
- 1(6)
- 1-1/4(2)
- 1-1/2(4)
- 2(4)
- 2-1/2(2)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(2)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(2)
材質
- アルミ(1)
- ステンレス(19)
- 鋳鉄(3)
- 青銅(6)
- 黄銅(真鍮)(42)
使用流体
水
その他(1)
ガス(27)
油(62)
空気(63)
蒸気(3)
薬品(7)
接続方式
- ねじ込み形(28)
- ウェハー形(1)
- ストレート(1)
- ソケット形(1)
- フランジ形(2)
- フレアー式(1)
- ホース接続(8)
- 差込み形(1)
- 金属管接続(1)
呼び径(A)
- 6(12)
- 8(21)
- 10(21)
- 15(14)
- 20(6)
- 25(6)
- 32(2)
- 40(4)
- 50(4)
- 65(2)
- 80(2)
- 100(2)
- 125(2)
- 150(2)
- 200(2)
- 250(2)
- 300(2)
- その他(2)
最高使用圧力(MPa)
- 0.98(1)
- 1(26)
- 1.37(1)
- 1.4(2)
- 1.96(2)
- 2(7)
- 2.2(1)
- 2.65(2)
- 2.75(8)
- 2.8(2)
- 2.94(1)
- 3.43(4)
- 3.92(1)
- 4.9(1)
- 9(1)
- 15.6(1)
- 16.2(3)
- 19.81(1)
- 26.5(1)
0.98・1・1.37・1.4・1.96・2・2.2・2.65・2.75・2.8・2.94・3.43・3.92・4.9・9・15.6・16.2・19.81・26.5
バルブ種類

その他(6)

グローブバルブ(1)

ゲートバルブ(2)

ニードルバルブ(40)

バタフライバルブ(1)

ボールバルブ(18)
その他・グローブバルブ・ゲートバルブ・ニードルバルブ・バタフライバルブ・ボールバルブ
ハンドル形状
- ギア式(1)
- レバー式(1)
- ローレット式(7)
- 丸形(19)
- 首長形(2)
ギア式・レバー式・ローレット式・丸形・首長形
ブランド
- KITZ(キッツ)(10)
- アソー(2)
- エスコ(15)
- オンダ製作所(18)
- カクダイ(3)
- フジキン(10)
- 三吉バルブ(4)
- 三興マテリアルサプライ(1)
- 大和バルブ(1)
- 東洋バルヴ(4)
KITZ(キッツ)・アソー・エスコ・オンダ製作所・カクダイ・フジキン・三吉バルブ・三興マテリアルサプライ・大和バルブ・東洋バルヴ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「呼び径(B)」から絞り込む
1/8(15)
1/4(26)
3/8(23)
1/2(15)
3/4(6)
1(6)
1-1/2(4)
2(4)
10(2)
12(2)

ニードルバルブ
カクダイ(10件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から4日以内出荷材質黄銅形状ストレート材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)1~80寸法D(mm)50使用流体上水道水・油・エアー主な用途空圧機器、銅管配管用油圧機器、計装用機器、産業機械器具など最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状丸形バルブ種類ニードルバルブ
ニューバリューシリーズ ニードルストップバルブ DSタイプ
フジキン(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷ボディは鍛造仕上げで、且つボンネットレス型のため、コンパクトです。 弁の形状はニードルになっておりますので、流量調整ができます。 操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性の良い構造となっております。 ストレートタイプとアングルタイプがあります。材質(本体)C3771B使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1接続Rc使用流体ガス及び液体ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)材質(ステム)C3604Bバルブ種類ニードルバルブ
ステンレス鋼製ニードルバルブ(30K)
KITZ(キッツ)(5件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷材質SUS316(フェルール)形状ストレート材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)2.65(150℃以下)、2.94(100℃以下)、3.43(-20℃~常温)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス、化学薬品最高使用温度(℃)150ハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)ZDC材質(パッキン)PTFEクラス30Kバルブ種類ニードルバルブ
黄銅製ニードルバルブ(10K)
KITZ(キッツ)(6件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷形状ストレート材質(本体)黄銅C3771BE使用温度範囲(℃)80寸法H(mm)51最高使用圧力(MPa)1.37(80℃以下の水/油/ガス)寸法D(mm)43接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス最高使用温度(℃)80ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ZDCクラス10Kバルブ種類ニードルバルブ
黄銅製圧力計ゲージバルブ
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷寸法L(mm)46最高使用圧力(MPa)2.8(80℃以下の水・油・空気)寸法D(mm)23使用流体水、油、空気最高許容圧力(MPa)2.8(-29~80℃の水・油・空気)ハンドル色黒最高使用温度(℃)80ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ステム)C3604材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボディ)C3602クラス20K接続形状テーパめねじ×平行めねじ:JIS B0203×B0202耐圧試験圧力(MPa)4.2(ボディ/水圧)、0.6(シート/空圧)バルブ種類ニードルバルブ
黄銅製ニードルバルブ
フジキン¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から16日以内出荷小型、軽量です。 コンパクトにできていますので、狭いスペースでの配管作業が容易にできます。また計装用バルブとして計器配管や制御盤に取りつけることもできます。最高使用圧力(MPa)1.96接続Rc使用流体エアー他、ガス及び液体ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ADC12バルブ種類ニードルバルブ
手動グローブタイプパネルナット付きニードルバルブ
フジキン¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から46日以内出荷・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。・ロックナット付き、開度指示器付きも対応可能(オプション品)。用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用材質(本体)SUSF316温度(℃)-45~230最高使用圧力(MPa)26.5使用流体水、空気、ガスハンドル形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
ステンレス鋼製ニードルバルブ(260K)
KITZ(キッツ)¥8,098~税込¥8,908~1個当日出荷材質SUS316(フェルール)形状ストレート材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)19.81(150℃以下の水/油/ガス/化学薬品)、21.77(100℃以下の水/油/ガス/化学薬品)、25.50(-20℃~常温の水/油/ガス/化学薬品)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス、化学薬品最高使用温度(℃)150ハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)ZDC材質(パッキン)PTFEクラス260Kバルブ種類ニードルバルブ
アングル型ニードルバルブ
カクダイ(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷材質黄銅形状アングル材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)1~80使用流体上水道水・油・エアー主な用途空圧機器、銅管配管用油圧機器、計装用機器、産業機械器具など最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状丸形バルブ種類ニードルバルブ
アングル型ニードルバルブ
カクダイ¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷形状アングル材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)47接続R×ホース接続使用流体上水道水・油・エアーハンドル形状丸形バルブ種類ニードルバルブ
ステンレス鋼製内ねじニードルストップバルブ
フジキン(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から71日以内出荷材質ステンレス鋼製(SUSF316)使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)16.2使用流体水、エアー、ガス最高使用温度(℃)150最低使用温度(℃)-20
黄銅製ニードルバルブ(20K)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)黄銅C3771BE最高使用圧力(MPa)2.75(80℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス最高使用温度(℃)80ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ガスケット)ナイロン材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ZDCクラス20Kバルブ種類ニードルバルブ
アングルミニチュアバルブ Rねじ×ストレート
オンダ製作所¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から5日以内出荷ニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。形状アングル材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80接続方式Rねじ×ストレート使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
20K 黄銅製ニードルバルブ(アングル形)
KITZ(キッツ)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷形状アングル材質(本体)C3771BE最高使用圧力(MPa)2.75(80℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス最高使用温度(℃)80ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ガスケット)ナイロン材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ZDCクラス20Kバルブ種類ニードルバルブ
圧力計用ゲージバルブ(ニードル弁)
KITZ(キッツ)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から5日以内出荷ニードルタイプの弁構造を採用しゲージの針ぶれを最小に抑えます。 振動や脈動の激しい個所でも確実にゲージを守り、優れた耐久性・耐震性があります。 耐久性に優れる青銅材質、保温材を考慮したロングハンドルです。用途産業機械・工場機械・ビル設に関わる圧力計用。形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406C)使用温度範囲(℃)0~80寸法L(mm)46最高使用圧力(MPa)2.75(0℃~+80℃の水、油、空気)接続方式テーパーねじ×平行ねじ使用流体水、油、空気最高使用温度(℃)80ハンドル形状首長形クラス20Kバルブ種類ゲージバルブ
黄銅製ニードルストップバルブ(パネルマウント式)
フジキン¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷ボンネットレス形のため、コンパクトでかつボンネットリークがありません。 操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く開閉が容易に行えます。 ステム形状は、ニードルですので、流量調整が可能です。 ハンドル色も豊富に取り揃えております。形状ストレート材質(本体)C3771B使用温度範囲(℃)-10~150ハンドル径(Φmm)50最高使用圧力(MPa)4.9オリフィス径(Φmm)6.5接続方式ねじ込み式接続Rc使用流体ガス及び液体ハンドル色ブラックハンドル形状丸形材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS303またはSUS316材質(ハンドル)A5056Bバルブ種類ニードルバルブ
ストレートミニチュアバルブ Rねじ×Rフレアー
オンダ製作所¥979税込¥1,0771個当日出荷Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)43.5呼び径IN側:Φ8銅管用(R1/4ねじ)、OUT側:Rフレアー(G1/4ねじ)接続方式Rねじ×Rフレアー使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
アングルミニチュアバルブ Rねじ×Rねじ
オンダ製作所¥979~税込¥1,077~1個5日以内出荷Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)22.5呼び径Φ8銅管用(R1/4ねじ)使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
アングルミニチュアバルブ Rねじ×タケノコ
オンダ製作所¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から5日以内出荷ニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)18使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
真鍮製 銅管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートタイプ) SVBR
三興マテリアルサプライ¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から4日以内出荷リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。用途銅管用材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)【125℃ Max】2.33、【38℃】2.94接続方式金属管接続使用流体水 / 空気 / 油ハンドル形状ローレット式バルブ種類ニードルバルブ
ダクタイル グローブ
東洋バルヴ¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から3日以内出荷東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです材質(本体)FCD-S接続方式フランジ形使用流体蒸気、脈動水、油、ガス(ホスゲン・シアン化水素を除く)、空気、窒素ガス、静流水ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
ストレートミニチュアバルブ Rcねじ×Rcねじ
オンダ製作所¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から5日以内出荷ニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)38接続方式Rcねじ×Rcねじ使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(樹脂ハンドル/ホースニップ
エスコ¥1,460税込¥1,6061個翌日出荷付属品ホースニップル、8用スリーブ、フレアーナット材質(本体)真鍮取付ねじR1/4"使用流体冷温水・油・エアー材質(ハンドル)樹脂適合ホース内径(Φmm)7銅管径(Φmm)8バルブ種類ニードルバルブタケノコ径(Φmm)7.2
圧力計用ゲージバルブ(ニードル弁)
KITZ(キッツ)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から5日以内出荷寸法L(mm)46寸法D(mm)23使用流体水、油、空気最高許容圧力(MPa)2.8(-29~80℃の水・油・空気)ハンドル色黒最高使用温度(℃)80材質(Oリング)NBR材質(ステム)C3604材質(ハンドル)ポリアセタールクラス20K接続形状テーパめねじ×平行めねじ:JIS B0203×B0202耐圧試験圧力(MPa)4.2(ボディ/水圧)、0.6(シート/空圧)バルブ種類ニードルバルブ
圧力計用ニードルAコック【大和型20K】
大和バルブ¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷形状ストレート材質(本体)CAC406寸法H(mm)59.5最高使用圧力(MPa)100℃以下の水:2、100℃以下の空気:1、飽和蒸気:1(サイフォン管を必ず設置してください。)寸法D(mm)22接続Rc×G使用流体空気・水・飽和蒸気ハンドル形状首長形呼び圧力20K耐圧試験圧力(MPa)ボディ(水圧):3、シート(水圧):2.2バルブ種類ニードルバルブ
鋳鉄 ゲート J10-FSRF J10-FSRFシリーズ
東洋バルヴ¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から47日以内出荷強靭です材質(本体)FC200接続方式フランジ使用流体静流水、油、脈動水、空気、飽和蒸気JIS規格JIS B 2031最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1(120℃以下の静流水(350A)/120℃以下の油・脈動水および空気)、0.86(120℃以下の油・脈動水および空気(350A))、0.7(飽和蒸気)ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
チッコロ
アソー¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ニードルバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。用途0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油用です(凍結個所は除く)。トラスコ品番270-8206材質本体:黄銅(C3771、C3604)+クロムメッキ、Oリング:ニトリルゴム(NBR)高さ(mm)44使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)呼び径(B)1/8使用圧力(MPa)0.98使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)チューブ外径D2(Φmm)7RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
ストレートミニチュアバルブ Rねじ×Rねじ
オンダ製作所¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。付属品Φ8スリーブ(OMV-202B)、フレアーナット(OMV-102A)材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)49.5呼び径Φ8銅管用(R1/4ねじ)使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
アングルミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアー
オンダ製作所¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷ゴムホース・Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。付属品ホースニップル(TR-001B)、フレアーナット(OMV-102A)材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)51呼び径IN側:Φ8銅管用(R1/4ねじ)、OUT側:ゴムホース用(Φ7.2タケノコ)使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
アングルミニチュアバルブ Rねじ×Rねじ
オンダ製作所¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)32呼び径Φ8銅管用(R1/4ねじ)使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
アングルミニチュアバルブ Rねじ×Rcねじ
オンダ製作所¥979~税込¥1,077~1個4日以内出荷から5日以内出荷ニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)20使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
黄銅ゲージバルブ(ロングハンドル) 20K・テーパメネジX平行メネジ
三吉バルブ¥3,298税込¥3,6281個当日出荷材質(本体)C3602使用温度範囲(℃)80以下寸法L(mm)46寸法H(mm)53.5最高使用圧力(MPa)2.75使用流体水、油、空気材質(弁体)C3604Bクラス20Kバルブ種類ゲージバルブ
青銅ゲージバルブ 20K・テーパメネジX平行メネジ
三吉バルブ¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)CAC406C使用温度範囲(℃)80以下寸法L(mm)46最高使用圧力(MPa)2.75使用流体水、油、空気材質(弁体)C3604Bクラス20Kバルブ種類ゲージバルブ
ステンレス鋼製ニードルバルブ(30K)
KITZ(キッツ)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷仕様RoHS適合品材質SUS316(フェルール)形状アングル材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)2.65(150℃以下の水、油、ガス、化学薬品)、2.94(100℃以下の水、油、ガス、化学薬品)、3.43(-20℃~常温の水、油、ガス、化学薬品)寸法D(mm)40接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス、化学薬品最高使用温度(℃)150ハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)ZDC材質(パッキン)PTFEクラス30KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
8mmx1/4インチ ニードルバルブ
エスコ¥5,310税込¥5,8411個翌日出荷エスコ品番EA425DG-82形状アングル材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)2管外径(Φmm)8接続R(PT)×ホース接続使用流体水・油・空気ハンドル形状ローレット式バルブ種類ニードルバルブ
20K 黄銅製ニードルバルブ(アングル形)
KITZ(キッツ)¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷形状アングル材質(本体)C3771BE寸法L(mm)29寸法H(mm)73呼び径(B)1/2最高使用圧力(MPa)2.75(80℃以下の水、油、ガス)寸法S(mm)27接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)70寸法d(Φmm)10使用流体水、油、ガス寸法d2(mm)Rc1/2呼び径(A)15ハンドル回転回数6ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ガスケット)ナイロン材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ZDCリフト量(mm)9バルブ種類ニードルバルブ
”チッコロアルファ”(両外ねじ型)
アソー¥9,998税込¥10,9981個22日以内出荷ニードルバルブと継手の一体化にしたコンパクトな形状です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。パネル取り付け機構、ロック機構および開度指示機構を装備しています。両外ネジ型です。用途他分野における機具・機器・機械の部品として。トラスコ品番515-8851材質本体:ステンレス(SUS304)、Oリング:ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)使用温度範囲(℃)-20~150(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)1.96使用流体水、油、(空気)RoHS指令(10物質対応)対応