絞り込み
ブランド
  • セキスイ(3)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • アサヒAV(1)
  • HSバルブ(1)
呼び径(A)
  • 40
  • 8(6)
  • 10(6)
  • 15(12)
  • 20(7)
  • 25(7)
  • 32(1)
  • 50(6)
  • 65(6)
  • 80(6)
  • 100(5)
  • 125(2)
  • 150(3)
使用流体
  • 使用流体(3)
  • 使用流体(2)
  • 使用流体薬品(3)
材質
  • ゴム(1)
  • ステンレス(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(3)
  • 樹脂(2)
接続方式
  • フランジ形(6)
呼び径(B)
  • 1-1/2(5)
1-1/2
バルブ種類
バルブ種類
その他(4)
その他
ハンドル形状
  • 丸形(4)
丸形
最高使用圧力(MPa)
  • 0.74(1)
  • 1(5)
0.74・1
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤフラムバルブ14型 アサヒAVダイヤフラムバルブ14型アサヒAV
23,980税込26,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボディからの漏れに対してより高い信頼性 低トルクでの高いシール性 メンテナンスの作業性を向上させた新機構 設置が手軽で確実な新構造 内蔵ストッパー機能(15mm~50mm) ひと目で確認できるインジケーター表示(15mm~50mm)
形状ストレート接続フランジ形ハンドル形状丸形規格JIS10K材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.0(10.2)バルブ種類ダイヤフラムバルブ
ダイヤフラムバルブ フランジ式 セキスイダイヤフラムバルブ フランジ式セキスイ
29,900税込32,890
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
隔膜と堰形状の最適化により低トルクで高いシール性を発揮します。 隔膜の応力緩和の低減により外漏れに対する安全性が向上しました。 心臓部の本体とボンネットの耐圧・耐久性の向上を図りました。 ハンドルには隔膜保護の過締め防止機構と弁開度を示すインジケータを内蔵しています。 ボンネット内に雨水や埃が入らない防滴、防塵構造となっています。 フランジタイプにはフランジに転倒防止を、ユニオンタイプには底部に固定用ねじを設け、取扱い性・配管性に配慮しています。
材質(コンプレッサー)GF-PP形状ストレートハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(スラストワッシャ)PTFE、SUJ材質(ナット)SUS304材質(ピン)(コンプレッサ止め)SUS304材質(金具)(コンプレッサ)C3604材質(カラー)PE材質(ビス)(ハンドル止め)SUS304材質(リング)(割り)PVC材質(補強板)SS400エポキシ塗装
PVCダイヤフラムバルブ VP710 フランジ式 HSバルブPVCダイヤフラムバルブ VP710 フランジ式HSバルブ
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
グランドレスで流体の外部への漏れ及び外気が内部に侵入することがない耐食性に優れた材質を使用流体抵抗が小さく、高粘度の液に好適上部のインジケーターで弁の開閉状態を確認できる
材質ダイヤフラム:EPDM使用温度(℃)0~50本体U-PVC接続方式フランジ(10K)ハンドルPP関連資料納入仕様書(0.08MB)
エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 40A セキスイエスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 40Aセキスイ
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
トラスコ品番850-6044形状ストレートハンドル形状丸形
エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様40A セキスイエスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様40Aセキスイ
42,980税込47,278
1個
30日以内出荷
形状ストレート使用流体水、油、薬品材質(本体)PVC接続フランジ式ハンドル形状丸形トラスコ品番850-6052呼び径(B)1-1/2最高使用圧力(MPa)1.0(常温)呼び径(A)40バルブ種類ダイヤフラムバルブ
PFAライニング ウェア型ダイヤフラムバルブ KITZ(キッツ)PFAライニング ウェア型ダイヤフラムバルブKITZ(キッツ)
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷
材質(本体)ステンレス鋼接続フランジ形
ダイヤフラムバルブ