絞り込み
ブランド
  • エスコ(8)
使用流体
  • 使用流体(8)
  • 使用流体(8)
  • 使用流体空気(8)
定格電圧(V)
  • AC100(4)
  • AC200(4)
接続方式
  • ねじ込み形(1)
材質
  • アルミ(8)
アルミ
最高使用圧力(MPa)
  • 3
  • 0(15)
  • 0~0.1(11)
  • 0~1.0(13)
  • 0.02~1.0(7)
  • 0.03~1.0(2)
  • 0.1(2)
  • 0.39(7)
  • 0.7(26)
  • 0.98(24)
  • 1(92)
  • 1.05(26)
  • 1.37(4)
  • 1.5(18)
  • 1.96(12)
  • 2(49)
  • 4(26)
  • 8(10)
  • 10(10)
  • 25(26)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
AC100V・Rc1/4"(4.00mm) 2方向電磁弁 エスコAC100V・Rc1/4"(4.00mm) 2方向電磁弁エスコ
2,050税込2,255
1個
当日出荷
材質(本体)アルミ質量(g)230切替方式2方向使用温度範囲(℃)-10~40(結露無き事)電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)1.5オリフィス径(Φmm)4接続方式ねじ込み形式耐圧(MPa)3(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~40(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~50アズワン品番64-7820-79
AC200V・Rc1/4"(3.00mm) 2方向電磁弁 エスコAC200V・Rc1/4"(3.00mm) 2方向電磁弁エスコ
2,050税込2,255
1個
翌日出荷
材質(本体)アルミ質量(g)230切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)1.5オリフィス径(Φmm)3耐圧(MPa)3(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~40(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~50アズワン品番64-7820-78
AC100V・Rc1/4"(2.00mm) 2方向電磁弁 エスコAC100V・Rc1/4"(2.00mm) 2方向電磁弁エスコ
2,050税込2,255
1個
翌日出荷
材質(本体)アルミ質量(g)230切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)1.5オリフィス径(Φmm)2耐圧(MPa)3(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~40(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~50アズワン品番64-7820-75
AC200V・Rc1/4"(4.00mm) 2方向電磁弁 エスコAC200V・Rc1/4"(4.00mm) 2方向電磁弁エスコ
2,050税込2,255
1個
当日出荷
材質(本体)アルミ質量(g)230切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)1.5オリフィス径(Φmm)4耐圧(MPa)3(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~40(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~50アズワン品番64-7820-80
AC100V・Rc1/4"(3.00mm) 2方向電磁弁 エスコAC100V・Rc1/4"(3.00mm) 2方向電磁弁エスコ
2,050税込2,255
1個
翌日出荷
材質(本体)アルミ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)質量(g)230切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100オリフィス径(Φmm)3耐圧(MPa)3(水圧にて)周囲温度(℃)-20~50アズワン品番64-7820-77
AC200V・Rc1/4"(2.00mm) 2方向電磁弁 エスコAC200V・Rc1/4"(2.00mm) 2方向電磁弁エスコ
2,050税込2,255
1個
翌日出荷
材質(本体)アルミ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)質量(g)230切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200オリフィス径(Φmm)2耐圧(MPa)3(水圧にて)周囲温度(℃)-20~50アズワン品番64-7820-76
AC200V・Rc1/4"(1.50mm) 2方向電磁弁 エスコAC200V・Rc1/4"(1.50mm) 2方向電磁弁エスコ
2,290税込2,519
1個
翌日出荷
材質(本体)アルミ質量(g)230切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)1.5オリフィス径(Φmm)1.5耐圧(MPa)3(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~40(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~50アズワン品番64-7820-74
AC100V・Rc1/4"(1.50mm) 2方向電磁弁 エスコAC100V・Rc1/4"(1.50mm) 2方向電磁弁エスコ
2,290税込2,519
1個
翌日出荷
質量(g)230切替方式2方向材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100オリフィス径(Φmm)1.5耐圧(MPa)3(水圧にて)周囲温度(℃)-20~50アズワン品番64-7820-73
電磁弁特集
おすすめ人気ランキング
電磁弁・電動弁