絞り込み
ブランド
  • エスコ(10)
使用流体
  • 使用流体(10)
  • 使用流体(10)
  • 使用流体空気(10)
定格電圧(V)
  • AC100(5)
  • AC200(5)
材質
  • 青銅(10)
青銅
最高使用圧力(MPa)
  • 8
  • 0(15)
  • 0~0.1(11)
  • 0~1.0(13)
  • 0.02~1.0(7)
  • 0.03~1.0(2)
  • 0.1(2)
  • 0.39(7)
  • 0.7(26)
  • 0.98(24)
  • 1(92)
  • 1.05(26)
  • 1.37(4)
  • 1.5(18)
  • 1.96(12)
  • 2(49)
  • 3(8)
  • 4(26)
  • 10(10)
  • 25(26)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
AC100V・Rc  1" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコAC100V・Rc 1" 2方向電磁弁(パイロット式)エスコ
15,100税込16,610
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)2使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)質量(g)1900切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100オリフィス径(Φmm)25耐圧(MPa)8(水圧にて)周囲温度(℃)-20~60アズワン品番64-7821-10
AC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコAC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロット式)エスコ
12,800税込14,080
1個
当日出荷
材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)2使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)質量(g)1200切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100オリフィス径(Φmm)20耐圧(MPa)8(水圧にて)周囲温度(℃)-20~60アズワン品番64-7821-08
AC100V・Rc1/2" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコAC100V・Rc1/2" 2方向電磁弁(パイロット式)エスコ
11,700税込12,870
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)2使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)質量(g)1200切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100オリフィス径(Φmm)15耐圧(MPa)8(水圧にて)周囲温度(℃)-20~60アズワン品番64-7821-06
AC200V・Rc  1" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコAC200V・Rc 1" 2方向電磁弁(パイロット式)エスコ
15,100税込16,610
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)2使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)質量(g)1900切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200オリフィス径(Φmm)25耐圧(MPa)8(水圧にて)周囲温度(℃)-20~60アズワン品番64-7821-11
AC200V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコAC200V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロット式)エスコ
12,800税込14,080
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)2使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)質量(g)1200切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200オリフィス径(Φmm)20耐圧(MPa)8(水圧にて)周囲温度(℃)-20~60アズワン品番64-7821-09
AC200V・Rc1/2" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコAC200V・Rc1/2" 2方向電磁弁(パイロット式)エスコ
11,700税込12,870
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)2使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)質量(g)1200切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200オリフィス径(Φmm)15耐圧(MPa)8(水圧にて)周囲温度(℃)-20~60アズワン品番64-7821-07
AC200V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコAC200V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロット式)エスコ
8,160税込8,976
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)2使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)質量(g)400切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200オリフィス径(Φmm)10耐圧(MPa)8(水圧にて)周囲温度(℃)-20~60アズワン品番64-7821-05
AC100V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコAC100V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロット式)エスコ
8,160税込8,976
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅質量(g)400切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)10耐圧(MPa)8(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60アズワン品番64-7821-04
AC200V・Rc1/4" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコAC200V・Rc1/4" 2方向電磁弁(パイロット式)エスコ
8,000税込8,800
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅質量(g)400切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)10耐圧(MPa)8(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60アズワン品番64-7821-03
AC100V・Rc1/4" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコAC100V・Rc1/4" 2方向電磁弁(パイロット式)エスコ
8,000税込8,800
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅質量(g)400切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)10耐圧(MPa)8(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60アズワン品番64-7821-02
電磁弁特集
おすすめ人気ランキング
電磁弁・電動弁