絞り込み
ブランド
  • 桑名金属工業(14)
  • KITZ(キッツ)(11)
  • ベン(4)
呼び径(A)
  • 150
  • 8(8)
  • 10(54)
  • 13(2)
  • 15(189)
  • 20(191)
  • 25(178)
  • 30(1)
  • 32(142)
  • 40(150)
  • 50(142)
  • 65(58)
  • 80(45)
  • 100(43)
  • 125(26)
  • 200(18)
使用流体
  • 使用流体(1)
  • 使用流体(1)
  • 使用流体空気(1)
  • 使用流体蒸気(1)
定格電圧(V)
  • AC100(2)
  • AC200(2)
接続方式
  • ウェハー形(6)
  • フランジ形(19)
材質
  • アルミ(6)
  • スチール(1)
  • ステンレス(12)
  • 鋳鉄(5)
アルミ・スチール・ステンレス・鋳鉄
呼び径(B)
  • 6(21)
6
最高使用圧力(MPa)
  • 0.98(4)
0.98
バルブ種類
バルブ種類
バタフライバルブ(6)
バルブ種類
ボールバルブ(18)
バタフライバルブ・ボールバルブ
ハンドル形状
  • レバー式(1)
レバー式
サービス分類
  • オーダー・加工(4)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
10(54)
15(189)
20(191)
25(178)
32(142)
40(150)
50(142)
65(58)
80(45)
100(43)
10K アルミ製電動式バタフライバルブ(ロングネック) KITZ(キッツ)10K アルミ製電動式バタフライバルブ(ロングネック)KITZ(キッツ)
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-10~50、連続使用:0~100周波数(Hz)50/60電源(V)AC200±10%電圧(V)AC200±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)最高使用圧力(MPa)0.98(-20~120℃)接続方式ウエハー材質(シート)EPDM潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)寸法W2(mm)132周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可クラス5K/10Kスペースヒータ容量(W)15スペースヒータ消費電力(W)2.9電線管接続口G1/2×2口バルブ種類バタフライバルブ
【オーダー】アルミ製空圧バタフライバルブ(ロングネックタイプ) KITZ(キッツ)【オーダー】アルミ製空圧バタフライバルブ(ロングネックタイプ)KITZ(キッツ)
48,520税込53,372
1台
11日以内出荷
標準品バルブに【付属品】電磁弁・リミットスイッチ・減圧弁・スピコンを取付製作いたします。
付属品リミットスイッチ:1LS1J・1LX7001J・VCL5001・VCX7001J・FL11より選択可、電磁弁:MK15G8A12PGTFDMIK100V・MK15G8A12PGTFDMIK200V・MK15GAE12PUDMIK100V・MK15GAE12PUDMIK200Vより選択可、減圧弁:AW2002G2A、スピコン:AS220002SX581アクチュエータの種類FA-1/2/3型(複作動)圧力温度基準(バタ1)材質(シート)EPDM材質(Oリング)EPDM材質(ステム)SUS403/SUS410(40A~200A)、SUS410(250A・300A)クラス5K10K共用関連資料カタログ資料(4.36MB)サービス分類オーダー・加工
10K アルミ製電動式バタフライバルブ(ショートネック) KITZ(キッツ)10K アルミ製電動式バタフライバルブ(ショートネック)KITZ(キッツ)
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-10~50、連続使用:0~100周波数(Hz)50/60電源(V)AC200±10%電圧(V)AC200±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)最高使用圧力(MPa)0.98(-20~120℃)接続方式ウエハー材質(シート)EPDM潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)寸法W2(mm)132周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可クラス5K/10Kスペースヒータ容量(W)15スペースヒータ消費電力(W)2.9電線管接続口G1/2×2口バルブ種類バタフライバルブ
10K アルミ製電動式バタフライバルブ(ロングネック) KITZ(キッツ)10K アルミ製電動式バタフライバルブ(ロングネック)KITZ(キッツ)
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-10~50、連続使用:0~100周波数(Hz)50/60電源(V)AC100±10%電圧(V)AC100±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)最高使用圧力(MPa)0.98(-20~120℃)接続方式ウエハー材質(シート)EPDM潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)寸法W2(mm)132周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可クラス5K/10Kスペースヒータ容量(W)10スペースヒータ消費電力(W)2.5電線管接続口G1/2×2口バルブ種類バタフライバルブ
スプリングリターン ボール弁 フランジ フラットフェイス JIS B2239 10K FAS-10STBFシリーズ KITZ(キッツ)スプリングリターン ボール弁 フランジ フラットフェイス JIS B2239 10K FAS-10STBFシリーズKITZ(キッツ)
839,800税込923,780
1個
5日以内出荷
ステム飛出防止
仕様【操作機】FAS型(スプリングリターン)材質弁箱:FCD-S、ふた:FCD-S、弁棒:SUS403作動方式AIR TO OPEN(逆動作)方式フルボア接続フランジ(フラットフェイス)JIS B2239 10K材質(ボール)SCS13A又はSUS304バルブ種類ボールバルブ
スプリングリターン ボール弁 フランジ JIS B2239 10K FAS-10FCTBシリーズ KITZ(キッツ)スプリングリターン ボール弁 フランジ JIS B2239 10K FAS-10FCTBシリーズKITZ(キッツ)
779,800税込857,780
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
ステム飛出防止
仕様【操作機】FAS型(スプリングリターン)材質(本体)鋳鉄(FC200)作動方式AIR TO OPEN(逆動作)方式フルボア接続フランジ JIS B2239 10K材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP使用流体水、油、空気、飽和蒸気ハンドル形状レバー式材質(弁体)ステンレス鋼(SUS403など)バルブ種類ボールバルブ
ハイトルク SCS13A電動ボール弁フランジ・一般用・AC100V・10K 桑名金属工業ハイトルク SCS13A電動ボール弁フランジ・一般用・AC100V・10K桑名金属工業
599,800税込659,780
1個
16日以内出荷から29日以内出荷
形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式フランジ材質(シート)FTシート口径フルボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類電動ボールバルブ
【オーダー】ステンレス製空圧ボールバルブ フランジ形(フルボア) KITZ(キッツ)【オーダー】ステンレス製空圧ボールバルブ フランジ形(フルボア)KITZ(キッツ)
55,230税込60,753
1台
11日以内出荷
標準品バルブに【付属品】リミットスイッチ・スピコンを取付製作いたします。
付属品リミットスイッチ:1LS1J、1LX7001J、VCL5001、VCX7001Jより選択可スピコン:AS2000-01、AS2000-02、AS3000-02-X272、AS4000-02いづれか取付可形状ストレート材質(本体)SCS13A(15A~50Aロストワックス)アクチュエータの種類B-0/1/2/3型(複作動)圧力温度基準(SUS34)方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A/SUS304材質(キャップ)SCS13A呼び径(A)15/20/25/32/40/50/65/80/100/125/150/200材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFE口径(A)15/20/25/32/40/50/65/80/100/125/150/200クラス10K関連資料カタログ資料(4.36MB)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブサービス分類オーダー・加工
【オーダー】鋳鉄製空圧ボールバルブ フランジ形(フルボア) KITZ(キッツ)【オーダー】鋳鉄製空圧ボールバルブ フランジ形(フルボア)KITZ(キッツ)
42,480税込46,728
1台
11日以内出荷
標準品バルブに【付属品】リミットスイッチ・スピコンを取付製作いたします。
付属品リミットスイッチ:1LS1J、1LX7001J、VCL5001、VCX7001Jより選択可スピコン:AS2000-01、AS2000-02、AS3000-02-X272、AS4000-02いづれか取付可形状ストレートアクチュエータの種類B-0/1/2/3型(複作動)圧力温度基準(SUS34)方式フローティング材質(ボール)SCS13A/SUS304材質(キャップ)FC200材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFE口径(A)15/20/25/32/40/50/65/80/100/125/150/200クラス10K関連資料カタログ資料(4.36MB)ボア径フルボアサービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ製空圧バタフライバルブ(ショートネックタイプ) KITZ(キッツ)【オーダー】アルミ製空圧バタフライバルブ(ショートネックタイプ)KITZ(キッツ)
47,940税込52,734
1台
11日以内出荷
標準品バルブに【付属品】電磁弁・リミットスイッチ・減圧弁・スピコンを取付製作いたします。
付属品リミットスイッチ:1LS1J、1LX7001J、VCL5001、VCX7001J、FL11より選択可電磁弁:MK15G8A12PGTFDMIK100V、MK15G8A12PGTFDMIK200V、MK15GAE12PUDMIK100V、MK15GAE12PUDMIK200Vより選択可減圧弁:AW2002G2Aスピコン:AS220002SX581材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)0~100(連続使用)アクチュエータの種類FA-1/2/3型(複作動)圧力温度基準(バタ1)接続方式ウエハー材質(シート)EPDM呼び径(A)40/50/65/80/100/150材質(Oリング)EPDM材質(ステム)SUS403/SUS410(40A~200A)、SUS410(250A・300A)口径(A)40/50/65/80/100/150クラス5K10K共用関連資料カタログ資料(4.36MB)バルブ種類バタフライバルブサービス分類オーダー・加工
FCナイロン F型 通電開電磁弁 ベンFCナイロン F型 通電開電磁弁ベン
1,298,000税込1,427,800
1個
75日以内出荷
10K アルミ製電動式バタフライバルブ(ショートネック) KITZ(キッツ)10K アルミ製電動式バタフライバルブ(ショートネック)KITZ(キッツ)
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-10~50、連続使用:0~100周波数(Hz)50/60電源(V)AC100±10%電圧(V)AC100±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)最高使用圧力(MPa)0.98(-20~120℃)接続方式ウエハー材質(シート)EPDM潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)寸法W2(mm)132周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可クラス5K/10Kスペースヒータ容量(W)10スペースヒータ消費電力(W)2.5電線管接続口G1/2×2口バルブ種類バタフライバルブ
スプリングリターン ボール弁 フランジ JIS B2220 10K FAS-10UTBシリーズ KITZ(キッツ)スプリングリターン ボール弁 フランジ JIS B2220 10K FAS-10UTBシリーズKITZ(キッツ)
1,098,000税込1,207,800
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造
仕様【操作機】FAS型(スプリングリターン)作動方式AIR TO OPEN(逆動作)方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K
FCD H単作動自動ボール弁  F型10K・フルボア 桑名金属工業FCD H単作動自動ボール弁 F型10K・フルボア桑名金属工業
499,800税込549,780
1個
16日以内出荷から18日以内出荷
形状ストレート材質(本体)ダクタイルFCD接続方式フランジ材質(シート)FTシート口径フルボア材質(弁箱)FCD-S呼び圧力10Kバルブ種類自動ボールバルブ
SCS14A H単作動自動ボール弁  F型10K・フルボア 桑名金属工業SCS14A H単作動自動ボール弁 F型10K・フルボア桑名金属工業
799,800税込879,780
1個
16日以内出荷
形状ストレート材質(本体)SCS14A接続方式フランジ材質(シート)FTシート口径フルボア材質(弁箱)SCS14A呼び圧力10Kバルブ種類自動ボールバルブ
SCS13A H単作動自動ボール弁 ネジ込10K・フルボア 桑名金属工業SCS13A H単作動自動ボール弁 ネジ込10K・フルボア桑名金属工業
679,800税込747,780
1個
16日以内出荷
形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式フランジ材質(シート)FTシート口径フルボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類自動ボールバルブ
FCD H複作動自動ボール弁  F型10K・フルボア 桑名金属工業FCD H複作動自動ボール弁 F型10K・フルボア桑名金属工業
419,800税込461,780
1個
16日以内出荷
形状ストレート接続方式フランジ口径フルボア材質(弁箱)FCD-S呼び圧力10K
SCS14A H複作動自動ボール弁  F型10K・フルボア 桑名金属工業SCS14A H複作動自動ボール弁 F型10K・フルボア桑名金属工業
699,800税込769,780
1個
16日以内出荷
形状ストレート材質(本体)SCS14A接続方式フランジ材質(シート)FTシート口径フルボア材質(弁箱)SCS14A呼び圧力10Kバルブ種類自動ボールバルブ
SCS13A H複作動自動ボール弁  F型10K・フルボア 桑名金属工業SCS13A H複作動自動ボール弁 F型10K・フルボア桑名金属工業
569,800税込626,780
1個
16日以内出荷
形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式フランジ材質(シート)FTシート口径フルボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類自動ボールバルブ
ハイトルク SCS14A電動ボール弁フランジ・一般用・AC200V・10K 桑名金属工業ハイトルク SCS14A電動ボール弁フランジ・一般用・AC200V・10K桑名金属工業
729,800税込802,780
1個
16日以内出荷
形状ストレート材質(本体)SCS14A接続方式フランジ材質(シート)FTシート口径フルボア材質(弁箱)SCS14A呼び圧力10Kバルブ種類電動ボールバルブ
ハイトルク SCS14A電動ボール弁フランジ・一般用・AC100V・10K 桑名金属工業ハイトルク SCS14A電動ボール弁フランジ・一般用・AC100V・10K桑名金属工業
729,800税込802,780
1個
16日以内出荷
形状ストレート材質(本体)SCS14A接続方式フランジ材質(シート)FTシート口径フルボア材質(弁箱)SCS14A呼び圧力10Kバルブ種類電動ボールバルブ
ハイトルク SCS13A電動ボール弁フランジ・一般用・AC200V・10K 桑名金属工業ハイトルク SCS13A電動ボール弁フランジ・一般用・AC200V・10K桑名金属工業
599,800税込659,780
1個
16日以内出荷
形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式フランジ材質(シート)FTシート口径フルボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類電動ボールバルブ
ハイトルクマレブルガス用電動ボール弁 F型・AC200V・フルボア・10K 桑名金属工業ハイトルクマレブルガス用電動ボール弁 F型・AC200V・フルボア・10K桑名金属工業
489,800税込538,780
1個
16日以内出荷
形状ストレート接続方式フランジ材質(シート)PTFE口径フルボア材質(弁箱)FCD-S呼び圧力10Kバルブ種類電動ボールバルブ
ハイトルクマレブルガス用電動ボール弁 F型・AC100V・フルボア・10K 桑名金属工業ハイトルクマレブルガス用電動ボール弁 F型・AC100V・フルボア・10K桑名金属工業
489,800税込538,780
1個
16日以内出荷
形状ストレート接続方式フランジ材質(シート)PTFE口径フルボア材質(弁箱)FCD-S呼び圧力10Kバルブ種類電動ボールバルブ
ハイトルク マレブル電動ボール弁 F型・AC100V・フルボア・10K 桑名金属工業ハイトルク マレブル電動ボール弁 F型・AC100V・フルボア・10K桑名金属工業
489,800税込538,780
1個
16日以内出荷
形状ストレート接続方式フランジ材質(シート)FTシート口径フルボア材質(弁箱)FCD-S呼び圧力10Kバルブ種類電動ボールバルブ
ハイトルク マレブル電動ボール弁 F型・AC100V・フルボア・10K 桑名金属工業ハイトルク マレブル電動ボール弁 F型・AC100V・フルボア・10K桑名金属工業
489,800税込538,780
1個
16日以内出荷
形状ストレート接続方式フランジ材質(シート)FTシート口径フルボア材質(弁箱)FCD-S呼び圧力10Kバルブ種類電動ボールバルブ
電磁弁特集
おすすめ人気ランキング
電磁弁・電動弁