「呼び径(A) 」から絞り込む
カテゴリ: 電磁弁・電動弁ブランド: KITZ(キッツ)すべて解除
10K 電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形) KITZ(キッツ) 当日出荷 から 9日以内出荷
形状 ストレート 材質(本体) FC200 使用温度範囲(℃) -10~50 周波数(Hz) 50/60 電源(V) AC200±10% 電圧(V) AC200±10% スイッチ 位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷) 最高使用圧力(MPa) 1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 方式 フローティング 接続方式 管フランジ 材質(ボール) SCS13A/SUS304/SUS304TP 材質(キャップ) FC200 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ) 使用環境 屋内、屋外(水中、直射日光不可) 周囲環境 防水、防塵:IP67相当 材質(ガスケット) PTFE 材質(ステム) SUS403 材質(ボールシート) PTFE 絶縁階級 E種 絶縁耐圧 AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間) 取付姿勢 直立から水平まで ※逆さ取付け不可 材質(パッキン) PTFE クラス 10K ボア径 フルボア スペースヒータ容量(W) 15 スペースヒータ消費電力(W) 2.9 バルブ種類 フローティングボールバルブ
10K 電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形) KITZ(キッツ) 翌々日出荷 から 4日以内出荷
形状 ストレート 材質(本体) FC200 使用温度範囲(℃) -10~50 周波数(Hz) 50/60 電源(V) AC100±10% 電圧(V) AC100±10% スイッチ 位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷) 方式 フローティング 接続方式 管フランジ 材質(ボール) SCS13A/SUS304/SUS304TP 材質(キャップ) FC200 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ) 使用環境 屋内、屋外(水中、直射日光不可) 周囲環境 防水、防塵:IP67相当 材質(ガスケット) PTFE 材質(ステム) SUS403 材質(ボールシート) PTFE 絶縁階級 E種 絶縁耐圧 AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間) 取付姿勢 直立から水平まで ※逆さ取付け不可 材質(パッキン) PTFE クラス 10K ボア径 フルボア スペースヒータ容量(W) 10 スペースヒータ消費電力(W) 2.5 バルブ種類 フローティングボールバルブ
10K ステンレス鋼製電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形) KITZ(キッツ) 翌々日出荷 から 4日以内出荷
形状 ストレート 材質(本体) SCS13A 使用温度範囲(℃) -10~50 周波数(Hz) 50/60 電源(V) AC100±10% 電圧(V) AC100±10% スイッチ 位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷) 方式 フローティング 接続方式 管フランジ 材質(ボール) SCS13A/SUS304 材質(キャップ) SCS13A 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ) 使用環境 屋内、屋外(水中、直射日光不可) 周囲環境 防水、防塵:IP67相当 材質(ガスケット) PTFE 材質(ステム) SUS304 材質(ボールシート) ハイパタイトPTFE 絶縁階級 E種 絶縁耐圧 AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間) 取付姿勢 直立から水平まで ※逆さ取付け不可 材質(パッキン) PTFE クラス 10K ボア径 フルボア スペースヒータ容量(W) 10 スペースヒータ消費電力(W) 2.5 バルブ種類 フローティングボールバルブ
スプリングリターン ボール弁 フランジ JIS B2239 10K FAS-10FCTBシリーズ KITZ(キッツ) 4日以内出荷 から 15日以内出荷
ステム飛出防止
仕様 【操作機】FAS型(スプリングリターン) 材質(本体) 鋳鉄(FC200) 作動方式 AIR TO OPEN(逆動作) 方式 フルボア 接続 フランジ JIS B2239 10K 材質(ボール) SCS13A/SUS304/SUS304TP 使用流体 水、油、空気、飽和蒸気 ハンドル形状 レバー式 材質(弁体) ステンレス鋼(SUS403など) バルブ種類 ボールバルブ
10K アルミ製電動式バタフライバルブ(ショートネック) KITZ(キッツ) 翌々日出荷 から 4日以内出荷
材質(本体) ADC12 使用温度範囲(℃) -10~50、連続使用:0~100 周波数(Hz) 50/60 電源(V) AC200±10% 電圧(V) AC200±10% スイッチ 位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷) 最高使用圧力(MPa) 0.98(-20~120℃) 接続方式 ウエハー 材質(シート) EPDM 潤滑方式 グリース 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ) 使用環境 屋内、屋外(水中、直射日光不可) 寸法W2(mm) 132 周囲環境 防水、防塵:IP67相当 材質(Oリング) EPDM 材質(ジスク) SCS14A 材質(ステム) SUS403/SUS410 絶縁階級 E種 絶縁耐圧 AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間) 取付姿勢 直立から水平まで ※逆さ取付け不可 クラス 5K/10K スペースヒータ容量(W) 15 スペースヒータ消費電力(W) 2.9 電線管接続口 G1/2×2口 バルブ種類 バタフライバルブ
10K アルミ製電動式バタフライバルブ(ロングネック) KITZ(キッツ) 翌々日出荷
材質(本体) ADC12 使用温度範囲(℃) -10~50、連続使用:0~100 周波数(Hz) 50/60 電源(V) AC200±10% 電圧(V) AC200±10% スイッチ 位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷) 最高使用圧力(MPa) 0.98(-20~120℃) 接続方式 ウエハー 材質(シート) EPDM 潤滑方式 グリース 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ) 使用環境 屋内、屋外(水中、直射日光不可) 寸法W2(mm) 132 周囲環境 防水、防塵:IP67相当 材質(Oリング) EPDM 材質(ジスク) SCS14A 材質(ステム) SUS403/SUS410 絶縁階級 E種 絶縁耐圧 AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間) 取付姿勢 直立から水平まで ※逆さ取付け不可 クラス 5K/10K スペースヒータ容量(W) 15 スペースヒータ消費電力(W) 2.9 電線管接続口 G1/2×2口 バルブ種類 バタフライバルブ
10K アルミ製電動式バタフライバルブ(ショートネック) KITZ(キッツ) 翌々日出荷 から 9日以内出荷
材質(本体) ADC12 使用温度範囲(℃) -10~50、連続使用:0~100 周波数(Hz) 50/60 電源(V) AC100±10% 電圧(V) AC100±10% スイッチ 位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷) 最高使用圧力(MPa) 0.98(-20~120℃) 接続方式 ウエハー 材質(シート) EPDM 潤滑方式 グリース 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ) 使用環境 屋内、屋外(水中、直射日光不可) 寸法W2(mm) 132 周囲環境 防水、防塵:IP67相当 材質(Oリング) EPDM 材質(ジスク) SCS14A 材質(ステム) SUS403/SUS410 絶縁階級 E種 絶縁耐圧 AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間) 取付姿勢 直立から水平まで ※逆さ取付け不可 クラス 5K/10K スペースヒータ容量(W) 10 スペースヒータ消費電力(W) 2.5 電線管接続口 G1/2×2口 バルブ種類 バタフライバルブ
10K アルミ製電動式バタフライバルブ(ロングネック) KITZ(キッツ) 翌々日出荷 から 4日以内出荷
材質(本体) ADC12 使用温度範囲(℃) -10~50、連続使用:0~100 周波数(Hz) 50/60 電源(V) AC100±10% 電圧(V) AC100±10% スイッチ 位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷) 最高使用圧力(MPa) 0.98(-20~120℃) 接続方式 ウエハー 材質(シート) EPDM 潤滑方式 グリース 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ) 使用環境 屋内、屋外(水中、直射日光不可) 寸法W2(mm) 132 周囲環境 防水、防塵:IP67相当 材質(Oリング) EPDM 材質(ジスク) SCS14A 材質(ステム) SUS403/SUS410 絶縁階級 E種 絶縁耐圧 AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間) 取付姿勢 直立から水平まで ※逆さ取付け不可 クラス 5K/10K スペースヒータ容量(W) 10 スペースヒータ消費電力(W) 2.5 電線管接続口 G1/2×2口 バルブ種類 バタフライバルブ
FCD/ENP電動バタ弁 NBR EXSシリーズ KITZ(キッツ) 5日以内出荷
電動操作式 ダクタイル 16K,バタフライ弁
材質 【ジスク/ボール】FCD450-10+ENP、【シートラバー】NBR 焼付け一体形 接続 ウエハ JIS16K 材質(Oリング) NBR
FCD/ENP電動バタ弁 NBR EXSシリーズ KITZ(キッツ) 5日以内出荷
電動操作式 ダクタイル 10K,バタフライ弁
材質 【ジスク/ボール】FCD450-10+ENP、【シートラバー】NBR 焼付け一体形 接続 ウエハ JIS5K/10K 材質(Oリング) NBR
FCD/SCS電動バタ弁 EPDM EXSシリーズ KITZ(キッツ) 5日以内出荷
電動操作式 ダクタイル 16K,バタフライ弁
材質 【ジスク/ボール】SCS13A、【シートラバー】EPDM 焼付け一体形 接続 ウエハ JIS16K 連続使用温度(℃) -20~100 材質(Oリング) EPDM
電磁弁 ベン 税込 ¥ 36,278 ~ ¥ 32,980 ~