絞り込み
ブランド
  • ベン(36)
  • ヨシタケ(24)
  • フロンケミカル(18)
  • 東洋バルヴ(5)
  • 大阪サニタリー(3)
  • KITZ(キッツ)(2)
  • HSバルブ(2)
  • エスコ(1)
  • 桑名金属工業(1)
  • フジキン(1)
  • I-VALUE(1)
バルブ種類
バルブ種類
その他(23)
バルブ種類
グローブバルブ(1)
バルブ種類
チャッキバルブ(1)
バルブ種類
ニードルバルブ(1)
バルブ種類
ボールバルブ(8)
呼び径(A)
  • 15
  • 6(5)
  • 8(32)
  • 10(39)
  • 13(1)
  • 20(121)
  • 25(100)
  • 30(22)
  • 32(56)
  • 40(119)
  • 50(117)
  • 65(88)
  • 75(8)
  • 80(80)
  • 100(84)
  • 125(57)
  • 150(61)
  • 200(29)
  • 250(17)
  • 300(4)
接続方式
  • TS式(1)
  • ねじ込み形(56)
  • チューブ接続(1)
  • フランジ形(8)
使用流体
  • 使用流体ガス(6)
  • 使用流体(29)
  • 使用流体(12)
  • 使用流体空気(6)
  • 使用流体蒸気(25)
材質
  • アルミ(1)
  • ゴム(3)
  • スチール(1)
  • ステンレス(13)
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
  • 樹脂(26)
  • (3)
  • 鋳鉄(8)
  • 青銅(31)
  • 黄銅(真鍮)(18)
アルミ・ゴム・スチール・ステンレス・塩化ビニール(PVC)・樹脂・銅・鋳鉄・青銅・黄銅(真鍮)
ハンドル形状
  • T形(7)
  • その他(3)
  • なし(6)
  • レバー式(3)
  • ローレット式(5)
  • 丸形(3)
  • 首長形(1)
T形・その他・なし・レバー式・ローレット式・丸形・首長形
呼び径(B)
  • 1/4(1)
  • 1/2(69)
1/4・1/2
最高使用圧力(MPa)
  • 0~0.75(2)
  • 0~1.0(1)
  • 0.05(3)
  • 0.1(3)
  • 0.15(1)
  • 0.2(5)
  • 0.3(5)
  • 0.35(2)
  • 0.4(3)
  • 0.5(8)
  • 0.6(2)
  • 0.7(2)
  • 0.75(1)
  • 0.98(2)
  • 1(9)
  • 1.4(1)
  • 1.57(1)
  • 1.6(5)
  • 1.7(3)
  • 2.8(2)
0~0.75・0~1.0・0.05・0.1・0.15・0.2・0.3・0.35・0.4・0.5・0.6・0.7・0.75・0.98・1・1.4・1.57・1.6・1.7・2.8・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブ種類から絞り込む
グローブバルブ
グローブバルブ(1)
その他
その他(23)
チャッキバルブ
チャッキバルブ(1)
ニードルバルブ
ニードルバルブ(1)
ボールバルブ
ボールバルブ(8)
R1/2" ミキシングバルブ(高温水用) エスコR1/2" ミキシングバルブ(高温水用)エスコ
28,800税込31,680
1個
当日出荷
仕様差圧:2.1MPa材質ABS樹脂(調整ノブ)材質(本体)真鍮質量(g)565使用温度範囲(℃)27~70呼び径(B)1/2"最高使用圧力(MPa)1接続R使用流体冷温水呼び径(A)15最高使用温度(℃)90アズワン品番64-7851-93バルブ種類ミキシングバルブ
バキュームブレーカ VD-2N型(定水位弁出口側専用) ベンバキュームブレーカ VD-2N型(定水位弁出口側専用)ベン
7,998税込8,798
1個
当日出荷
使用圧力範囲(MPa)0.75以下流体温度(℃)5~60材質(本体)CAC406C又はC3604B材質(ボール)ポリエチレン適合流体水道水・工業用水材質(ディスク)NBR材質(ストレーナ)SUS304作動圧力(kpa)【開】98.3・A(ー3.0)以下、【閉】111.3・A(10)以上
Rジョイント ミニチュアバルブグローブ型 フジキンRジョイント ミニチュアバルブグローブ型フジキン
5,598税込6,158
1個
当日出荷から44日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1.96
PVCボールフートバルブ(シート材質EPDM)VP560 TS式 HSバルブPVCボールフートバルブ(シート材質EPDM)VP560 TS式HSバルブ
6,498税込7,148特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
縦配管専用完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行えるボディは樹脂製外部からの腐食にも優れている
仕様最小逆止圧(kPa):20材質本体・ボール:U-PVC使用温度(℃)0~50接続方式TS材質(シート)EPDM関連資料納入仕様書(0.06MB)
AT1S-F  ベローズ式ラジエタートラップ【ストレート】 ベンAT1S-F ベローズ式ラジエタートラップ【ストレート】ベン
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
ドレンが滞留しない構造のため、凍結を防止することができます。 通気始めのドレンおよび空気を速やかに排出します。
使用圧力範囲(MPa)0.1以下分類ベローズ式ラジエタートラップ形状ストレート適合流体蒸気材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ端接続入口:JIS Rねじ(ユニオン継手)、出口:JIS Rcねじ流体温度(℃)120以下材質(弁体)C3604材質(弁座)C3604材質(ベローズ)C5212
AT1A-F ベローズ式ラジエタートラップ【アングル】 ベンAT1A-F ベローズ式ラジエタートラップ【アングル】ベン
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
ドレンが滞留しない構造のため、凍結を防止することができます。 通気始めのドレンおよび空気を速やかに排出します。
端接続入口:JIS Rねじ(ユニオン継手)、出口:JIS Rcねじ材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ材質(弁体)C3604適合流体蒸気形状アングル使用圧力範囲(MPa)0.1以下分類ベローズ式ラジエタートラップ流体温度(℃)120以下材質(弁座)C3604材質(ベローズ)C5212
マレブル10Kタイプベローズバルブ(フランジ・シート/ステ盛・外ねじ(BB)) 桑名金属工業マレブル10Kタイプベローズバルブ(フランジ・シート/ステ盛・外ねじ(BB))桑名金属工業
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
形状ストレート使用流体蒸気、油、ガス、熱媒材質(弁箱)FCD-S接続方式フランジハンドル形状丸形呼び圧力10K使用圧力範囲(MPa)-10~1.0ハンドル色形式外ねじ(B.B.)材質(シート)HF使用温度範囲(℃)-10~300種別ベローズバルブバルブ種類ベローズバルブ
PVCボールフートバルブ(シート材質EPDM)VP560 ねじ式 HSバルブPVCボールフートバルブ(シート材質EPDM)VP560 ねじ式HSバルブ
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
縦配管専用完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行えるボディは樹脂製外部からの腐食にも優れている
仕様最小逆止圧(kPa):20材質本体・ボール:U-PVC使用温度(℃)0~50接続方式ねじ材質(シート)EPDM関連資料納入仕様書(0.06MB)
青銅小型シリンダー弁【フランジ・オンオフ制御・加圧時弁閉・高温用】 ベン青銅小型シリンダー弁【フランジ・オンオフ制御・加圧時弁閉・高温用】ベン
89,980税込98,978
1個
45日以内出荷
材質駆動部:AC4C材質(本体)CAC使用圧力範囲(MPa)0~1.0接続方式フランジ形適合流体蒸気・温水・油材質(弁体)要部:SUS材質(ディスク)充填材入PTFE
自動凍結防止弁 ポップドレン ヨシタケ自動凍結防止弁 ポップドレンヨシタケ
11,980税込13,178
1個
62日以内出荷
アームストロング社のポップドレンは、蒸気の供給が停止したとき、トラップ本体に 残留するドレンを外部へ排出して凍結を防止するドレン抜弁です。 通常運転時には蒸気圧力によって閉じていますが、蒸気の供給が停止してトラップ内の 圧力が0.035MPa以下に低下すると、スプリングの力で開弁してスチームトラップ内のドレンを 自動的に排出させます。 トラップ本体内のドレンを完全に排出できますから凍結は生じません。 蒸気の供給が再開されて本体内の圧力が0.035MPaに達すると、ドレン抜弁は閉じて通常運転に復帰いたします。
呼び径(A)15呼び径(B)1/2接続NPT材質バルブリテーナ・バルブ・スプリング:ステンレス鋼、0リング:特殊合成ゴム材質(本体)ステンレス鋼
温度調整弁 OB-31(本体部) ヨシタケ温度調整弁 OB-31(本体部)ヨシタケ
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
コンパクトボディで高性能な温度調整弁。 少流量、小容量でも繊細な調整が可能。 温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能。
最高温度(℃)185接続JIS Rc材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂)材質(本体)CAC材質感熱筒:C1220(銅管NiCrメッキ)適合流体蒸気、温水最高圧力(MPa)1.7種類温度調節弁長さ(m)リード管:2形式外圧式ベローズ形寸法H(mm)318.5
温度調整弁 OB-30(本体部) ヨシタケ温度調整弁 OB-30(本体部)ヨシタケ
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
コンパクトボディで高性能な温度調整弁。 少流量、小容量でも繊細な調整が可能。 温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能。
最高温度(℃)185接続JIS Rc材質(本体)CAC材質感熱筒:C1220(銅管NiCrメッキ)材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂)適合流体蒸気、温水最高圧力(MPa)1.7(蒸気は1.0)種類温度調節弁長さ(m)リード管:2形式外圧式ベローズ形寸法H(mm)318.5
サーモラジエターバルブ(ストレート形) ヨシタケサーモラジエターバルブ(ストレート形)ヨシタケ
5,498税込6,048
1個
当日出荷から5日以内出荷
補助動力源を必要としない自力式の温度調節弁です。 温水と蒸気に使用できます。 バルブ部は、アングル形、水平アングル形、ストレート形があり、配管状況に合わせて選べます。 用途に応じて、ベローズタイプ、ワックスタイプ、ベローズ・壁掛けタイプのセンサが選べます。 室温に合わせて自動コントロールする為、過剰暖房を防ぎ省エネルギーにつながります。
接続入口:JIS Rp 出口:JIS R(ユニオン継手)材質(本体)黄銅(ニッケルメッキ)材質要部:EPDM適合流体温水、蒸気最高圧力(MPa)温水:1、蒸気:0.05仕様許容差圧:0.05MPa以下形式ストレート形最高温度(℃)温水:120、蒸気110
ラジエタートラップ(ストレート形) TS-3S ヨシタケラジエタートラップ(ストレート形) TS-3Sヨシタケ
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
各種暖房用放熱器に使用。 小型・軽量で作動音が静か。 凍結による破損を防止。 通気始めの低温ドレン及び空気を速やかに排出。 面間寸法はJIS規格に準拠。 ストレート形。
最高使用温度(℃)135接続入口:JIS R(ユニオン継手) 出口:JIS Rc材質(弁体)C3604(黄銅)材質(本体)CAC適合流体蒸気ドレン最高圧力(MPa)0.2種類ラジエタートラップ形式ベローズ式ストレート形材質(弁座)SUS材質(ベローズ)C5212(りん青銅)
HB1S-F ラジエターバルブ【蒸気用・ストレート形】 ベンHB1S-F ラジエターバルブ【蒸気用・ストレート形】ベン
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.4以下流体温度(℃)160以下端接続入口側:JIS Rcねじ、出口側:JIS Rねじ(ユニオン継手)材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ材質(弁体)C3604適合流体蒸気バルブ種類ラジエターバルブハンドル形状ローレット式形状ストレート
HB1A-F ラジエターバルブ【蒸気用・アングル形】 ベンHB1A-F ラジエターバルブ【蒸気用・アングル形】ベン
7,798税込8,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
端接続入口側:JIS Rcねじ、出口側:JIS Rねじ(ユニオン継手)材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ材質(弁体)C3604適合流体蒸気バルブ種類ラジエターバルブハンドル形状ローレット式形状アングル使用圧力範囲(MPa)0.4以下流体温度(℃)160以下
ラジエタートラップ(ストレート形) ヨシタケラジエタートラップ(ストレート形)ヨシタケ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
各種暖房用放熱器に使用。 作動音が静か。 ベローズ式で空気障害なし。 凍結の心配なし。 ストレート形。
最高温度(℃)120
PTFE メス二方バルブ圧入型 RC3/4 フロンケミカルPTFE メス二方バルブ圧入型 RC3/4フロンケミカル
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)160使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)接続Rc分類二方バルブハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP
PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC1/2 バイトン フロンケミカルPTFE コンパクト二方ボールバルブ RC1/2 バイトンフロンケミカル
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)15呼び径(B)1/2トラスコ品番735-1372形状ストレート質量(g)250寸法D(mm)43オリフィス径(Φmm)10寸法B(mm)98ハンドル形状T形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PTFE
真空逃し弁 VB-7Sシリーズ ヨシタケ真空逃し弁 VB-7Sシリーズヨシタケ
56,980税込62,678特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質(本体)SUS形式真空逃し弁最高温度(℃)200最高圧力(MPa)1接続JIS R適合流体蒸気・空気材質(弁体・弁座)SCS・SUS圧力調整範囲(kPa)-0.5~-21
IVL-VAC-9202R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブA型 8xR1/4 I-VALUEIVL-VAC-9202R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブA型 8xR1/4I-VALUE
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】15材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
冷温水バルブ HG-3S型(冷温水バルブ、ストレート形) ベン冷温水バルブ HG-3S型(冷温水バルブ、ストレート形)ベン
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
コック式のため開閉が簡単で流体抵抗の少ない構造の温水用放熱器弁及びリターンコックです。
形状ストレート形材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ流体温度(℃)5~90適合流体冷温水端接続JIS Rcねじ及びJIS Rねじ(ユニオン継手)材質(弁体)CAC406適合圧力(MPa)0.35以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)0.53
青銅/SCS温度調整弁【ネジ込・単座・加熱用(気体)】 ベン青銅/SCS温度調整弁【ネジ込・単座・加熱用(気体)】ベン
229,800税込252,780
1個
60日以内出荷
材質(本体)青銅/SCS
東洋バルブ ボールバルブ特集
おすすめ人気ランキング
各種用途バルブ