絞り込み
ブランド
  • ベン(56)
  • ヨシタケ(26)
  • フロンケミカル(10)
  • FMバルブ製作所(9)
  • 東洋バルヴ(5)
  • KITZ(キッツ)(3)
  • 兼工業(3)
  • 桑名金属工業(2)
  • 大阪継手バルブ(2)
  • HSバルブ(2)
  • ONK(オーエヌ工業)(1)
  • 大和バルブ(1)
  • Aron(アロン化成)(1)
バルブ種類
バルブ種類
その他(22)
バルブ種類
グローブバルブ(1)
バルブ種類
チャッキバルブ(1)
バルブ種類
ボールバルブ(4)
呼び径(A)
  • 20
  • 6(5)
  • 8(32)
  • 10(39)
  • 13(1)
  • 15(94)
  • 25(100)
  • 30(22)
  • 32(56)
  • 40(119)
  • 50(117)
  • 65(88)
  • 75(8)
  • 80(80)
  • 100(84)
  • 125(57)
  • 150(61)
  • 200(29)
  • 250(17)
  • 300(4)
接続方式
  • TS式(1)
  • ねじ込み形(63)
  • フランジ形(10)
使用流体
  • 使用流体ガス(7)
  • 使用流体(45)
  • 使用流体(13)
  • 使用流体空気(7)
  • 使用流体蒸気(29)
材質
  • アルミ(1)
  • ゴム(3)
  • スチール(1)
  • ステンレス(13)
  • 塩化ビニール(PVC)(3)
  • 樹脂(18)
  • (4)
  • 鋳鉄(11)
  • 青銅(48)
  • 黄銅(真鍮)(18)
アルミ・ゴム・スチール・ステンレス・塩化ビニール(PVC)・樹脂・銅・鋳鉄・青銅・黄銅(真鍮)
ハンドル形状
  • T形(5)
  • なし(7)
  • レバー式(2)
  • ローレット式(6)
  • 丸形(2)
  • 首長形(1)
T形・なし・レバー式・ローレット式・丸形・首長形
呼び径(B)
  • 3/4(68)
3/4
最高使用圧力(MPa)
  • 0~0.75(2)
  • 0.03~0.75(2)
  • 0.05(3)
  • 0.1(4)
  • 0.2(3)
  • 0.3(5)
  • 0.35(2)
  • 0.4(3)
  • 0.49(3)
  • 0.5(4)
  • 0.6(2)
  • 0.7(2)
  • 0.75(1)
  • 0.78(8)
  • 0.98(2)
  • 1(16)
  • 1.6(5)
  • 1.7(4)
  • 1.75(9)
  • 2.8(2)
0~0.75・0.03~0.75・0.05・0.1・0.2・0.3・0.35・0.4・0.49・0.5・0.6・0.7・0.75・0.78・0.98・1・1.6・1.7・1.75・2.8・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
121件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブ種類から絞り込む
グローブバルブ
グローブバルブ(1)
その他
その他(22)
チャッキバルブ
チャッキバルブ(1)
ボールバルブ
ボールバルブ(4)
フートバルブ Aron(アロン化成)フートバルブAron(アロン化成)(55件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
材質硬質塩化ビニル製
オール鋳鉄製 スプリング式フートバルブ 先端フート 捻込型 大阪継手バルブオール鋳鉄製 スプリング式フートバルブ 先端フート 捻込型大阪継手バルブ(4件のレビュー)
3,988税込4,387
1個
当日出荷から5日以内出荷
弁が閉じる方向にバネ圧力を作用させて止水しますので、片開式と比べて止水性に優れています。 また、少々傾いた状態で使用しても弁は正常に作動します。 80A以下は片開式よりもコンパクトに設計されておりますので、閉所でも設置が可能となっております。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
接続方式ねじ込み形耐熱温度(℃)-10~80材質(本体)FC200耐圧(MPa)0.49材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
フート弁(FTシリーズ) KITZ(キッツ)フート弁(FTシリーズ)KITZ(キッツ)(24件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
ポンプの吸い取り口などに使用する弁です。 ポンプの運転が停止しても逆流防止構造で逆流を防ぎます。
接続方式ねじ込み形使用流体最高使用圧力(MPa)0.49(+80℃以下の静流水)形状ストレート材質(ジスク)NBR
バキュームブレーカ VD-2N型(定水位弁出口側専用) ベンバキュームブレーカ VD-2N型(定水位弁出口側専用)ベン
9,698税込10,668
1個
当日出荷
使用圧力範囲(MPa)0.75以下流体温度(℃)5~60材質(本体)CAC406C又はC3604B材質(ボール)ポリエチレン適合流体水道水・工業用水材質(ディスク)NBR材質(ストレーナ)SUS304作動圧力(kpa)【開】98.3・A(ー3.0)以下、【閉】111.3・A(10)以上
定水位弁セット(ストレート型) 兼工業定水位弁セット(ストレート型)兼工業
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。 流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。特に渇水時には、 流量調節することができ便利です。 ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、パイロット回路をオリフィス制御することで、 主弁開弁時のウォーターハンマを低減しています。 バキュームブレーカを装備していますので、二次側配管内が真空状態になった時、 真空を破壊します。 主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。
材質カバー:CAC406、ダイアフラム:合成ゴム、ダイヤフラム押え:SUS304、スプリング:SUS304、流量調節棒:C3604、ストレーナキャップ:C3604、レジスターA:合成樹脂、レジスターB:合成樹脂、レジスターキャップ:C3604、オリフィス:CAC406、案内羽根:CAC406、ストレーナ:SUS304、バキュームブレーカ:C3604、レジスターC:合成樹脂適合流体上水使用圧力(MPa)0.03~1.0仕様FW13DSR付材質(本体)CAC406使用温度(℃)不凍0~60
オール鋳鉄製 スプリング式フートバルブ 中間フート 捻込型 大阪継手バルブオール鋳鉄製 スプリング式フートバルブ 中間フート 捻込型大阪継手バルブ(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
弁が閉じる方向にバネ圧力を作用させて止水しますので、片開式と比べて止水性に優れています。 また、少々傾いた状態で使用しても弁は正常に作動します。 80A以下は片開式よりもコンパクトに設計されておりますので、閉所でも設置が可能となっております。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
材質(本体)FC200耐圧(MPa)0.49接続方式ねじ込み形耐熱温度(℃)-10~80材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
PVCボールフートバルブ(シート材質EPDM)VP560 TS式 HSバルブPVCボールフートバルブ(シート材質EPDM)VP560 TS式HSバルブ
7,798税込8,578特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
縦配管専用完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行えるボディは樹脂製外部からの腐食にも優れている
仕様最小逆止圧(kPa):20材質本体・ボール:U-PVC使用温度(℃)0~50接続方式TS材質(シート)EPDM関連資料納入仕様書(0.06MB)
VD-5HN型 バキュームブレーカ(水・温水用) ベンVD-5HN型 バキュームブレーカ(水・温水用)ベン
19,980税込21,978
1個
当日出荷
給水管内での負圧発生時、速やかに空気を導入します。 各種機器、装置の真空破壊に最適です。 専用の排水管接続口を設けたことにより、万一、弁漏れ発生時でも周囲を汚す事がなく、屋内配管でも使用できます。 給水管側、及び吸気口側共にストレーナを内蔵しており、ゴミなどの侵入を防止します。
用途給水設備、空調設備、厨房機器分類バキュームブレーカ呼び径(A)20(3/4)端接続給水管接続口:JIS R3/4ねじ、排水管接続口:JIS R1/2ねじ材質(本体)CAC406適合流体水・温水耐圧(MPa)水圧にて1.75流体温度(℃)5~90取付方式鉛直から5°以内の正立取付ストレーナー40メッシュ材質(ディスク)EPDM・C3604仕様空気吸込量(標準状態);弁差圧1.5kPaにおいて17m3/h以上使用圧力範囲(MPa)1.0以下
AT1S-F  ベローズ式ラジエタートラップ【ストレート】 ベンAT1S-F ベローズ式ラジエタートラップ【ストレート】ベン
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
ドレンが滞留しない構造のため、凍結を防止することができます。 通気始めのドレンおよび空気を速やかに排出します。
使用圧力範囲(MPa)0.1以下分類ベローズ式ラジエタートラップ形状ストレート適合流体蒸気材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ端接続入口:JIS Rねじ(ユニオン継手)、出口:JIS Rcねじ流体温度(℃)120以下材質(弁体)C3604材質(弁座)C3604材質(ベローズ)C5212
AT1A-F ベローズ式ラジエタートラップ【アングル】 ベンAT1A-F ベローズ式ラジエタートラップ【アングル】ベン
15,980税込17,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
ドレンが滞留しない構造のため、凍結を防止することができます。 通気始めのドレンおよび空気を速やかに排出します。
端接続入口:JIS Rねじ(ユニオン継手)、出口:JIS Rcねじ材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ材質(弁体)C3604適合流体蒸気形状アングル使用圧力範囲(MPa)0.1以下分類ベローズ式ラジエタートラップ流体温度(℃)120以下材質(弁座)C3604材質(ベローズ)C5212
マレブル10Kタイプベローズバルブ(フランジ・シート/ステ盛・外ねじ(BB)) 桑名金属工業マレブル10Kタイプベローズバルブ(フランジ・シート/ステ盛・外ねじ(BB))桑名金属工業
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
形状ストレート使用流体蒸気、油、ガス、熱媒材質(弁箱)FCD-S接続方式フランジハンドル形状丸形呼び圧力10K使用圧力範囲(MPa)-10~1.0ハンドル色形式外ねじ(B.B.)材質(シート)HF使用温度範囲(℃)-10~300種別ベローズバルブバルブ種類ベローズバルブ
PVCボールフートバルブ(シート材質EPDM)VP560 ねじ式 HSバルブPVCボールフートバルブ(シート材質EPDM)VP560 ねじ式HSバルブ
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
縦配管専用完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行えるボディは樹脂製外部からの腐食にも優れている
仕様最小逆止圧(kPa):20材質本体・ボール:U-PVC使用温度(℃)0~50接続方式ねじ材質(シート)EPDM関連資料納入仕様書(0.06MB)
青銅小型シリンダー弁【フランジ・オンオフ制御・加圧時弁閉・高温用】 ベン青銅小型シリンダー弁【フランジ・オンオフ制御・加圧時弁閉・高温用】ベン
89,980税込98,978
1個
45日以内出荷
材質駆動部:AC4C材質(本体)CAC使用圧力範囲(MPa)0~1.0接続方式フランジ形適合流体蒸気・温水・油材質(弁体)要部:SUS材質(ディスク)充填材入PTFE
温度調整弁 OB-31(本体部) ヨシタケ温度調整弁 OB-31(本体部)ヨシタケ
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
コンパクトボディで高性能な温度調整弁。 少流量、小容量でも繊細な調整が可能。 温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能。
最高温度(℃)185接続JIS Rc材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂)材質(本体)CAC材質感熱筒:C1220(銅管NiCrメッキ)適合流体蒸気、温水最高圧力(MPa)1.7種類温度調節弁長さ(m)リード管:2形式外圧式ベローズ形寸法H(mm)318.5
温度調整弁 OB-30(本体部) ヨシタケ温度調整弁 OB-30(本体部)ヨシタケ
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
コンパクトボディで高性能な温度調整弁。 少流量、小容量でも繊細な調整が可能。 温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能。
最高温度(℃)185接続JIS Rc材質(本体)CAC材質感熱筒:C1220(銅管NiCrメッキ)材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂)適合流体蒸気、温水最高圧力(MPa)1.7(蒸気は1.0)種類温度調節弁長さ(m)リード管:2形式外圧式ベローズ形寸法H(mm)318.5
サーモラジエターバルブ(ストレート形) ヨシタケサーモラジエターバルブ(ストレート形)ヨシタケ
6,098税込6,708
1個
当日出荷から5日以内出荷
補助動力源を必要としない自力式の温度調節弁です。 温水と蒸気に使用できます。 バルブ部は、アングル形、水平アングル形、ストレート形があり、配管状況に合わせて選べます。 用途に応じて、ベローズタイプ、ワックスタイプ、ベローズ・壁掛けタイプのセンサが選べます。 室温に合わせて自動コントロールする為、過剰暖房を防ぎ省エネルギーにつながります。
接続入口:JIS Rp 出口:JIS R(ユニオン継手)材質(本体)黄銅(ニッケルメッキ)材質要部:EPDM適合流体温水、蒸気最高圧力(MPa)温水:1、蒸気:0.05仕様許容差圧:0.05MPa以下形式ストレート形最高温度(℃)温水:120、蒸気110
ラジエタートラップ(ストレート形) TS-3S ヨシタケラジエタートラップ(ストレート形) TS-3Sヨシタケ
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
各種暖房用放熱器に使用。 小型・軽量で作動音が静か。 凍結による破損を防止。 通気始めの低温ドレン及び空気を速やかに排出。 面間寸法はJIS規格に準拠。 ストレート形。
最高使用温度(℃)135接続入口:JIS R(ユニオン継手) 出口:JIS Rc材質(弁体)C3604(黄銅)材質(本体)CAC適合流体蒸気ドレン最高圧力(MPa)0.2種類ラジエタートラップ形式ベローズ式ストレート形材質(弁座)SUS材質(ベローズ)C5212(りん青銅)
HB1S-F ラジエターバルブ【蒸気用・ストレート形】 ベンHB1S-F ラジエターバルブ【蒸気用・ストレート形】ベン
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.4以下流体温度(℃)160以下端接続入口側:JIS Rcねじ、出口側:JIS Rねじ(ユニオン継手)材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ材質(弁体)C3604適合流体蒸気バルブ種類ラジエターバルブハンドル形状ローレット式形状ストレート
HB1A-F ラジエターバルブ【蒸気用・アングル形】 ベンHB1A-F ラジエターバルブ【蒸気用・アングル形】ベン
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
端接続入口側:JIS Rcねじ、出口側:JIS Rねじ(ユニオン継手)材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ材質(弁体)C3604適合流体蒸気バルブ種類ラジエターバルブハンドル形状ローレット式形状アングル使用圧力範囲(MPa)0.4以下流体温度(℃)160以下
ラジエタートラップ(ストレート形) ヨシタケラジエタートラップ(ストレート形)ヨシタケ
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
各種暖房用放熱器に使用。 作動音が静か。 ベローズ式で空気障害なし。 凍結の心配なし。 ストレート形。
最高温度(℃)120
PTFE メス二方バルブ圧入型 RC3/4 フロンケミカルPTFE メス二方バルブ圧入型 RC3/4フロンケミカル
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)160使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)接続Rc分類二方バルブハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP
真空逃し弁 VB-7Sシリーズ ヨシタケ真空逃し弁 VB-7Sシリーズヨシタケ
69,980税込76,978特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質(本体)SUS形式真空逃し弁最高温度(℃)200最高圧力(MPa)1接続JIS R適合流体蒸気・空気材質(弁体・弁座)SCS・SUS圧力調整範囲(kPa)-0.5~-21
給湯用コアリング付ゲートバルブ 10G-HN 大和バルブ給湯用コアリング付ゲートバルブ 10G-HN大和バルブ
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
コアにOリングを付けリップ構造と合わせて二重シール構造とっており、経年的な発錆防止に効果を発揮します。
用途給湯用。材質青銅(CAC406)最高許容圧力(MPa)1.0(85℃以下の静流水、脈動水)クラス10K
冷温水バルブ HG-3S型(冷温水バルブ、ストレート形) ベン冷温水バルブ HG-3S型(冷温水バルブ、ストレート形)ベン
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
コック式のため開閉が簡単で流体抵抗の少ない構造の温水用放熱器弁及びリターンコックです。
形状ストレート形材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ流体温度(℃)5~90適合流体冷温水端接続JIS Rcねじ及びJIS Rねじ(ユニオン継手)材質(弁体)CAC406適合圧力(MPa)0.35以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)0.53
S式フートバルブ(SCS13) レバー付 ONK(オーエヌ工業)S式フートバルブ(SCS13) レバー付ONK(オーエヌ工業)
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
接続方式フランジ形接続部ねじJIS B 0203RoHS指令(10物質対応)対応検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6バルブ種類フートバルブ
新基準適合 オスユニオン継手セット ベン新基準適合 オスユニオン継手セットベン
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
呼び径(A)20
新基準適合 メスユニオン継手セット ベン新基準適合 メスユニオン継手セットベン
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
呼び径(A)20
新基準適合 オスユニオン継手セット ベン新基準適合 オスユニオン継手セットベン
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
呼び径(A)20
新基準適合 オス・メスユニオン継手セット【管端コア無】 ベン新基準適合 オス・メスユニオン継手セット【管端コア無】ベン
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
呼び径(A)20
新基準適合 オス・メスユニオン継手セット【P・V兼用コア内蔵】 ベン新基準適合 オス・メスユニオン継手セット【P・V兼用コア内蔵】ベン
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
呼び径(A)20
新基準適合 メスユニオン継手セット【管端コア無】 ベン新基準適合 メスユニオン継手セット【管端コア無】ベン
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
呼び径(A)20
新基準適合 メスユニオン継手セット【P・V兼用コア内蔵】 ベン新基準適合 メスユニオン継手セット【P・V兼用コア内蔵】ベン
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
呼び径(A)20
新基準適合 オスユニオン継手 ベン新基準適合 オスユニオン継手ベン
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
呼び径(A)20
新基準適合 メスユニオン継手【管端コア無】 ベン新基準適合 メスユニオン継手【管端コア無】ベン
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
呼び径(A)20
青銅/SCS温度調整弁【ネジ込・単座・加熱用(気体)】 ベン青銅/SCS温度調整弁【ネジ込・単座・加熱用(気体)】ベン
229,800税込252,780
1個
60日以内出荷
材質(本体)青銅/SCS
東洋バルブ ボールバルブ特集
おすすめ人気ランキング
各種用途バルブ