絞り込み
ブランド
  • ヨシタケ
  • フロンケミカル(99)
  • ベン(76)
  • 大阪継手バルブ(40)
  • RS PRO(39)
  • Festo(39)
  • エスコ(38)
  • フジトク(22)
  • FMバルブ製作所(20)
  • 大阪サニタリー(15)
  • I-VALUE(14)
  • ミヤコ(11)
  • 兼工業(10)
  • コクゴ(7)
  • KITZ(キッツ)(6)
  • フジキン(6)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(5)
  • 東洋バルヴ(5)
  • スリーエム工業(5)
バルブ種類
バルブ種類
その他(6)
呼び径(A)
  • 15(24)
  • 20(26)
  • 25(17)
  • 32(9)
  • 40(7)
  • 50(7)
  • 65(4)
  • 80(4)
  • 100(4)
  • 125(4)
  • 150(4)
接続方式
  • ねじ込み形(25)
  • フランジ形(4)
  • 給水管接続口:Rc 3/4 、吸気管接続口:Rc 1(1)
  • 配管接続口:R 3/4 (20A) 、R 1 (25A)、誘導管接続口:Rc 1(1)
使用流体
  • 使用流体(18)
  • 使用流体水道水(上水)(1)
  • 使用流体(3)
  • 使用流体空気(5)
  • 使用流体蒸気(21)
材質
  • ゴム(3)
  • ステンレス(6)
  • 本体:CAC、フロート:合成樹脂、排気弁パッキン:合成ゴム(1)
  • 樹脂(8)
  • (4)
  • 鋳鉄(2)
  • 青銅(18)
  • 黄銅(真鍮)(15)
ゴム・ステンレス・本体:CAC、フロート:合成樹脂、排気弁パッキン:合成ゴム・樹脂・銅・鋳鉄・青銅・黄銅(真鍮)
ハンドル形状
  • なし(2)
  • ローレット式(2)
なし・ローレット式
呼び径(B)
  • 1/2(24)
  • 3/4(26)
  • 1(17)
  • 1-1/4(9)
  • 1-1/2(7)
  • 2(7)
  • 2-1/2(4)
  • 3(4)
  • 4(4)
  • 5(4)
  • 6(4)
1/2・3/4・1・1-1/4・1-1/2・2・2-1/2・3・4・5・6
最高使用圧力(MPa)
  • 0.05(3)
  • 0.1(2)
  • 0.2(3)
  • 0.3(2)
  • 0.35(2)
  • 0.4(1)
  • 0.5(1)
  • 0.6(2)
  • 0.7(2)
  • 1(11)
  • 1.4(1)
  • 1.7(4)
  • 2.8(1)
  • 100(1)
0.05・0.1・0.2・0.3・0.35・0.4・0.5・0.6・0.7・1・1.4・1.7・2.8・100
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブ種類から絞り込む
その他
その他(6)
サーモラジエターバルブ(センサ部/TH型) ヨシタケサーモラジエターバルブ(センサ部/TH型)ヨシタケ
6,098税込6,708
1個
当日出荷
タイプリキッドタイプ形式TH型使用温度範囲(℃)7~28
自動凍結防止弁 ポップドレン ヨシタケ自動凍結防止弁 ポップドレンヨシタケ
11,980税込13,178
1個
62日以内出荷
アームストロング社のポップドレンは、蒸気の供給が停止したとき、トラップ本体に 残留するドレンを外部へ排出して凍結を防止するドレン抜弁です。 通常運転時には蒸気圧力によって閉じていますが、蒸気の供給が停止してトラップ内の 圧力が0.035MPa以下に低下すると、スプリングの力で開弁してスチームトラップ内のドレンを 自動的に排出させます。 トラップ本体内のドレンを完全に排出できますから凍結は生じません。 蒸気の供給が再開されて本体内の圧力が0.035MPaに達すると、ドレン抜弁は閉じて通常運転に復帰いたします。
呼び径(A)15呼び径(B)1/2接続NPT材質バルブリテーナ・バルブ・スプリング:ステンレス鋼、0リング:特殊合成ゴム材質(本体)ステンレス鋼
温度調整弁 OB-31(本体部) ヨシタケ温度調整弁 OB-31(本体部)ヨシタケ
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
コンパクトボディで高性能な温度調整弁。 少流量、小容量でも繊細な調整が可能。 温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能。
最高温度(℃)185接続JIS Rc材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂)材質(本体)CAC材質感熱筒:C1220(銅管NiCrメッキ)適合流体蒸気、温水最高圧力(MPa)1.7種類温度調節弁長さ(m)リード管:2形式外圧式ベローズ形寸法H(mm)318.5
温度調整弁 OB-30(本体部) ヨシタケ温度調整弁 OB-30(本体部)ヨシタケ
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
コンパクトボディで高性能な温度調整弁。 少流量、小容量でも繊細な調整が可能。 温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能。
最高温度(℃)185接続JIS Rc材質(本体)CAC材質感熱筒:C1220(銅管NiCrメッキ)材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂)適合流体蒸気、温水最高圧力(MPa)1.7(蒸気は1.0)種類温度調節弁長さ(m)リード管:2形式外圧式ベローズ形寸法H(mm)318.5
温度調整弁 OB-30・31・30U・31U用センサ部 ヨシタケ温度調整弁 OB-30・31・30U・31U用センサ部ヨシタケ
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
OB-30(U)・OB-31(U)用のセンサ。冷却用・加熱用どちらの用途でも使用できます。温度範囲からお選びください。 すべてのサイズ(15~25A)に共通です
接続JIS Rc最高圧力(MPa)1長さ(m)リード管:2
一次圧力調整弁 GD-20R ヨシタケ一次圧力調整弁 GD-20Rヨシタケ
83,980税込92,378
1個
5日以内出荷
ポンプのリリーフ弁として用いられ、ポンプ運転中常に管内圧力を一定に保持。 中高層ビル設置の開放回路返り管の落水防止用調整弁。
最高温度(℃)80接続JIS 10KFFフランジ材質(本体)FCD450適合流体冷温水、油、空気種類一次圧力調整弁、落水防止弁形式直動式材質(弁体・弁座)NBR・SCS(CAC)材質(ダイヤフラム)NBR材質(弁棒)SUS
サーモラジエターバルブ(センサ部/LH型) ヨシタケサーモラジエターバルブ(センサ部/LH型)ヨシタケ
7,898税込8,688
1個
当日出荷
タイプベローズタイプ形式LH型使用温度範囲(℃)7~28
サーモラジエターバルブ(ストレート形) ヨシタケサーモラジエターバルブ(ストレート形)ヨシタケ
5,498税込6,048
1個
当日出荷から5日以内出荷
補助動力源を必要としない自力式の温度調節弁です。 温水と蒸気に使用できます。 バルブ部は、アングル形、水平アングル形、ストレート形があり、配管状況に合わせて選べます。 用途に応じて、ベローズタイプ、ワックスタイプ、ベローズ・壁掛けタイプのセンサが選べます。 室温に合わせて自動コントロールする為、過剰暖房を防ぎ省エネルギーにつながります。
接続入口:JIS Rp 出口:JIS R(ユニオン継手)材質(本体)黄銅(ニッケルメッキ)材質要部:EPDM適合流体温水、蒸気最高圧力(MPa)温水:1、蒸気:0.05仕様許容差圧:0.05MPa以下形式ストレート形最高温度(℃)温水:120、蒸気110
ラジエタートラップ(ストレート形) TS-3S ヨシタケラジエタートラップ(ストレート形) TS-3Sヨシタケ
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
各種暖房用放熱器に使用。 小型・軽量で作動音が静か。 凍結による破損を防止。 通気始めの低温ドレン及び空気を速やかに排出。 面間寸法はJIS規格に準拠。 ストレート形。
最高使用温度(℃)135接続入口:JIS R(ユニオン継手) 出口:JIS Rc材質(弁体)C3604(黄銅)材質(本体)CAC適合流体蒸気ドレン最高圧力(MPa)0.2種類ラジエタートラップ形式ベローズ式ストレート形材質(弁座)SUS材質(ベローズ)C5212(りん青銅)
ラジエタートラップ(ストレート形) ヨシタケラジエタートラップ(ストレート形)ヨシタケ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
各種暖房用放熱器に使用。 作動音が静か。 ベローズ式で空気障害なし。 凍結の心配なし。 ストレート形。
最高温度(℃)120
ベローズシールバルブ(10K・ダクタイル鋳鉄) ヨシタケベローズシールバルブ(10K・ダクタイル鋳鉄)ヨシタケ
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
10KFFフランジのFCD製ベローズバルブです。
用途蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体用。バルブ種類ベローズシールバルブ
冷温水バルブ(ストレート形) HV-3 ヨシタケ冷温水バルブ(ストレート形) HV-3ヨシタケ
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
冷温水放熱器用バルブ及びリターンバルブに幅広く使用。 ハンドルトルクが小さい。 クロームメッキ処理のため、錆、変色等なし。
最高温度(℃)90分類冷温水バルブ接続入口:JIS Rc 出口:JIS R(ユニオン継手)材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂)材質ユニオン:C3771(黄銅)材質(本体)CAC適合流体冷温水最高圧力(MPa)0.6形式ストレート形
冷温水バルブ(アングル形) HV-3 ヨシタケ冷温水バルブ(アングル形) HV-3ヨシタケ
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷から27日以内出荷
冷温水放熱器用バルブ及びリターンバルブに幅広く使用。 ハンドルトルクが小さい。 クロームメッキ処理のため、錆、変色等なし。
最高温度(℃)90分類冷温水バルブ接続入口:JIS Rc 出口:JIS R(ユニオン継手)材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂)材質ユニオン:C3771(黄銅)材質(本体)CAC適合流体冷温水最高圧力(MPa)0.6形式アングル形
温度調整弁 OB-31U(本体部) ヨシタケ温度調整弁 OB-31U(本体部)ヨシタケ
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
コンパクトボディで高性能な温度調整弁。 少流量、小容量でも繊細な調整が可能。 温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能。 ユニオンタイプの接続ねじで配管が容易。
接続JIS Rc(ユニオン継手)材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂)材質(本体)CAC材質感熱筒:C1220(銅管NiCrメッキ)適合流体蒸気、温水最高圧力(MPa)1.7質量(kg)3.7種類温度調節弁長さ(m)リード管:2形式外圧式ベローズ形寸法L(mm)160寸法H(mm)318.5最高温度(℃)185
温度調整弁 OB-30U(本体部) ヨシタケ温度調整弁 OB-30U(本体部)ヨシタケ
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
コンパクトボディで高性能な温度調整弁。 少流量、小容量でも繊細な調整が可能。 温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能。 ユニオンタイプの接続ねじで配管が容易。
最高温度(℃)185接続JIS Rc(ユニオン継手)材質感熱筒:C1220(銅管NiCrメッキ)材質(本体)CAC材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂)適合流体蒸気、温水最高圧力(MPa)1.7(蒸気は1.0)質量(kg)3.7種類温度調節弁長さ(m)リード管:2形式外圧式ベローズ形寸法L(mm)160寸法H(mm)318.5
温度調整弁 OB-1 ヨシタケ温度調整弁 OB-1ヨシタケ
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
感熱筒SUS304。 加熱温度調整用として使用。 ユニオンタイプの接続ねじで配管が容易。 調整ハンドル付のため工具不要。 複弁構造で単弁に比べ大きな通過流量。
接続JIS Rc(ユニオン継手)材質(弁体)CAC(りん青銅)材質感熱筒:SUS304材質(本体)CAC適合流体蒸気、温水最高圧力(MPa)0.7タイプ内圧式ベローズ形種類温度調節弁長さ(m)リード管:2最高温度(℃)180
温度調整弁 OB-2 ヨシタケ温度調整弁 OB-2ヨシタケ
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
感熱筒SUS304。 加熱温度調整用として使用。 調整ハンドル付のため工具不要。 複弁構造で単弁に比べ大きな通過流量。
最高温度(℃)180接続JIS 10KFFフランジ材質(弁体)CAC(りん青銅)材質(本体)FC材質感熱筒:SUS304適合流体蒸気、温水タイプ内圧式ベローズ形種類温度調節弁長さ(m)リード管:2
リターンバルブ(ストレート形) ヨシタケリターンバルブ(ストレート形)ヨシタケ
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
温水制御でのラジエター暖房の必需品。 109シリーズ リターンバルブ細かな流量調整が可能です。
接続入口:JIS Rp 出口:JIS R(ユニオン継手)材質(本体)黄銅(ニッケルメッキ)材質要部:黄銅適合流体冷温水最高圧力(MPa)1形式ストレート形最高温度(℃)120
リターンバルブ(アングル形) ヨシタケリターンバルブ(アングル形)ヨシタケ
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
温水制御でのラジエター暖房の必需品。 109シリーズ リターンバルブ細かな流量調整が可能です。
最高温度(℃)120接続入口:JIS Rp 出口:JIS R(ユニオン継手)材質(本体)黄銅(ニッケルメッキ)材質要部:黄銅適合流体冷温水最高圧力(MPa)1形式アングル形
ミキシングバルブ MXV-1 ヨシタケミキシングバルブ MXV-1ヨシタケ
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
水道法基準適合品(E-645)。 温水と冷水を接続するだけで、給湯温度を自由にコントロール。 逆止弁内蔵タイプで省スペース化を実現。 業務用給湯システムやヒートポンプ方式給湯システムに最適。 標準仕様で循環水戻り口が付いており、循環システムにも対応可能。 取付姿勢は水平・垂直自由。
用途業務用給湯システム・ヒートポンプ方式給湯システム接続JIS Rc材質継手:青銅、逆止弁:PPO、ユニオンパッキン:FKM材質(本体)黄銅適合流体冷水・温水仕様逆止弁最小閉止圧力:3kPa、冷水・温水の供給圧力差:0.05MPa以内、冷水・温水温度と設定温度の差:10℃以上使用温度範囲(℃)90以下(凍結不可)使用圧力範囲(MPa)1.0以下設定温度(℃)38~65(初期:48)バルブ種類ミキシングバルブ
サーモラジエターバルブ(水平アングル型) ヨシタケサーモラジエターバルブ(水平アングル型)ヨシタケ
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
補助動力源を必要としない自力式の温度調節弁です。 温水と蒸気に使用できます。 バルブ部は、アングル形、水平アングル形、ストレート形があり、配管状況に合わせて選べます。 用途に応じて、ベローズタイプ、ワックスタイプ、ベローズ・壁掛けタイプのセンサが選べます。 室温に合わせて自動コントロールする為、過剰暖房を防ぎ省エネルギーにつながります。
最高温度(℃)温水:120、蒸気110接続入口:JIS Rp 出口:JIS R(ユニオン継手)材質(本体)黄銅(ニッケルメッキ)材質要部:EPDM適合流体温水、蒸気最高圧力(MPa)温水:1、蒸気:0.05仕様許容差圧:0.05MPa以下形式水平アングル形
サーモラジエターバルブ(センサ部/FH型) ヨシタケサーモラジエターバルブ(センサ部/FH型)ヨシタケ
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
タイプベローズ・壁掛けタイプ(リモートコントロール式)形式FH型使用温度範囲(℃)7~28
サーモラジエターバルブ(アングル形) ヨシタケサーモラジエターバルブ(アングル形)ヨシタケ
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
補助動力源を必要としない自力式の温度調節弁です。 温水と蒸気に使用できます。 バルブ部は、アングル形、水平アングル形、ストレート形があり、配管状況に合わせて選べます。 用途に応じて、ベローズタイプ、ワックスタイプ、ベローズ・壁掛けタイプのセンサが選べます。 室温に合わせて自動コントロールする為、過剰暖房を防ぎ省エネルギーにつながります。
最高温度(℃)温水:120、蒸気110接続入口:JIS Rp 出口:JIS R(ユニオン継手)材質(本体)黄銅(ニッケルメッキ)材質要部:EPDM適合流体温水、蒸気最高圧力(MPa)温水:1、蒸気:0.05仕様許容差圧:0.05MPa以下形式アングル形
ラジエタートラップ(ストレート形) TS-4S ヨシタケラジエタートラップ(ストレート形) TS-4Sヨシタケ
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
各種暖房用放熱器に使用。 感熱部にワックス式サーモエレメントを使用。 小型・軽量で作動音が静か。 凍結による破損を防止。 通気始めの低温ドレン及び空気を速やかに排出。 面間寸法はJIS規格に準拠。 ストレート形。
接続入口:JIS R(ユニオン継手) 出口:JIS Rc材質(本体)CAC適合流体蒸気ドレン最高圧力(MPa)0.35種類ラジエタートラップ形式ワックス式ストレート形最高使用温度(℃)150材質(弁体・弁座)SUS材質(サーモエレメント)C3604(黄銅)他
ラジエタートラップ(アングル形) TS-4A ヨシタケラジエタートラップ(アングル形) TS-4Aヨシタケ
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
各種暖房用放熱器に使用。 感熱部にワックス式サーモエレメントを使用。 小型・軽量で作動音が静か。 凍結による破損を防止。 通気始めの低温ドレン及び空気を速やかに排出。 面間寸法はJIS規格に準拠。 アングル形。
最高使用温度(℃)150接続入口:JIS R(ユニオン継手) 出口:JIS Rc材質(本体)CAC適合流体蒸気ドレン最高圧力(MPa)0.35種類ラジエタートラップ形式ワックス式アングル形材質(弁体・弁座)SUS材質(サーモエレメント)C3604(黄銅)他
ラジエタートラップ(アングル形) TS-3A ヨシタケラジエタートラップ(アングル形) TS-3Aヨシタケ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
各種暖房用放熱器に使用。 小型・軽量で作動音が静か。 凍結による破損を防止。 通気始めの低温ドレン及び空気を速やかに排出。 面間寸法はJIS規格に準拠。 アングル形。
最高使用温度(℃)135接続入口:JIS R(ユニオン継手) 出口:JIS Rc材質(本体)CAC材質(弁体)C3604(黄銅)適合流体蒸気ドレン最高圧力(MPa)0.2種類ラジエタートラップ形式ベローズ式アングル形材質(弁座)SUS材質(ベローズ)C5212(りん青銅)
ベローズ弁 ヨシタケベローズ弁ヨシタケ
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
接続JIS 20Kフランジ適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体最高使用圧力(MPa)2.8最高温度(℃)350材質(ボンネット)FCD400(ダクタイル)材質(弁体)SUS420J1相当材質(ベローズ)SUS316Ti相当材質(弁箱)FCD400(ダクタイル)呼び圧力20K
ベローズ弁 ヨシタケベローズ弁ヨシタケ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
接続JIS 10Kフランジ適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体最高使用圧力(MPa)1.4最高温度(℃)300材質(ボンネット)FCD400(ダクタイル)材質(弁体)SUS420J1相当材質(ベローズ)SUS316Ti相当材質(弁箱)FCD400(ダクタイル)呼び圧力10K
ラジエターバルブ ヨシタケラジエターバルブヨシタケ
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
蒸気使用の暖房用放熱器に取り付ける放熱器弁。 ベローズ式パックレス形で、漏れの心配なし。 弁部はふっ素樹脂ディスク入りで、完全閉止可能。 冷温水用としても使用可能。 ストレート形。
最高圧力(MPa)0.3最高温度(℃)150
ラジエターバルブ ヨシタケラジエターバルブヨシタケ
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
蒸気使用の暖房用放熱器に取り付ける放熱器弁。 ベローズ式パックレス形で、漏れの心配なし。 弁部はふっ素樹脂ディスク入りで、完全閉止可能。 冷温水用としても使用可能。 アングル形。
最高圧力(MPa)0.3最高温度(℃)150
ラジエタートラップ(アングル形) ヨシタケラジエタートラップ(アングル形)ヨシタケ
10,980税込12,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
各種暖房用放熱器に使用。 作動音が静か。 ベローズ式で空気障害なし。 凍結の心配なし。 アングル形。
種類ベローズ式ラジエタートラップ形状アングル材質(本体)青銅接続入口:JIS R(ユニオン継手)、出口:JIS Rcハンドル形状ハンドル無し最高圧力(MPa)0.1最高温度(℃)120材質(弁体)黄銅適合流体蒸気ドレン材質(ユニオン)黄銅材質(弁座)黄銅材質(ベローズ)りん青銅
真空逃し弁 VB-7Sシリーズ ヨシタケ真空逃し弁 VB-7Sシリーズヨシタケ
56,980税込62,678特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質(本体)SUS形式真空逃し弁最高温度(℃)200最高圧力(MPa)1接続JIS R適合流体蒸気・空気材質(弁体・弁座)SCS・SUS圧力調整範囲(kPa)-0.5~-21
真空逃し弁 VB-7シリーズ ヨシタケ真空逃し弁 VB-7シリーズヨシタケ
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質(本体)C3604形式真空逃し弁最高温度(℃)200最高圧力(MPa)1接続JIS R適合流体蒸気・空気材質(弁体・弁座)CAC・C3604圧力調整範囲(kPa)-0.5~-21
吸排気弁 TAV-4 ヨシタケ吸排気弁 TAV-4ヨシタケ
19,980税込21,978
1台
8日以内出荷
水道法基準適合品 配管内に溜まった空気をスムーズに排気 急速吸気機能付きで、負圧発生時の空気吸入量大。 給水立て管の充水時に管内の空気を排出し、カランなどからの空気の噴出を軽減 配管接続口はP・V兼用コア対応
材質本体:CAC、フロート:合成樹脂、排気弁パッキン:合成ゴム種類吸排気弁呼び径20A (3/4") ~ 25A (1")寸法A(mm)Φ76最高圧力(MPa)1接続配管接続口:R 3/4 (20A) 、R 1 (25A)、誘導管接続口:Rc 1流体温度(℃)0~40(凍結不可)適合流体水道水(上水)適合圧力(MPa)0.05~1.0吸気量(L/s)(圧力-2.9KPa時) 20A:15.1,25A:23.4
バキュームブレーカー VB-20 ヨシタケバキュームブレーカー VB-20ヨシタケ
17,980税込19,778
1台
8日以内出荷
給水・給湯系統の逆サイホン作用防止用弁(負圧発生時に自動的に空気の導入を行う) 水道法基準適合品 東京水道局基準適合品 一般社団法人日本バルブ工業会 環境配慮バルブ登録品
仕様吸気量:"(標準状態) -1.5kPaにおいて17m^3/h以上"材質CAC種類バキュームブレーカ呼び径20A (3/4")最高圧力(MPa)1接続給水管接続口:Rc 3/4 、吸気管接続口:Rc 1流体温度(℃)5~90適合流体冷温水口径(A)20
各種用途バルブ