絞り込み
ブランド
  • ベン(11)
  • KITZ(キッツ)(3)
使用流体
  • 使用流体(2)
  • 使用流体空気(1)
呼び径(A)
  • 65
  • 6(1)
  • 10(1)
  • 13(6)
  • 15(1)
  • 20(17)
  • 25(18)
  • 30(8)
  • 32(12)
  • 40(23)
  • 50(23)
  • 75(2)
  • 80(15)
  • 100(13)
  • 125(11)
  • 150(12)
  • 200(14)
  • 250(16)
  • 300(10)
材質
  • スチール(1)
  • 鋳鉄(2)
接続方式
  • ねじ込み形(1)
ねじ込み形
呼び径(B)
  • 1-1/4(1)
  • 2(1)
  • 2-1/2(3)
1-1/4・2・2-1/2
最高使用圧力(MPa)
  • 0.49(1)
  • 0.98(1)
  • 2(1)
0.49・0.98・2
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用流体から絞り込む
水
(2)
空気
空気(1)
フート弁用スクリーン(FTSシリーズ) KITZ(キッツ)フート弁用スクリーン(FTSシリーズ)KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
種類フートバルブ形状ストレート使用流体最高使用圧力(MPa)0.49(+80℃以下の静流水)
ダクタイル鉄製マジックジョイント(分岐管取付器) KITZ(キッツ)ダクタイル鉄製マジックジョイント(分岐管取付器)KITZ(キッツ)
79,980税込87,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
既設配管、新設配管の分岐に最適
用途冷水、温水および空気に使用することができます。接続方式ねじ込み形材質(ボディ)FCD-S使用流体水、空気最高使用圧力(MPa)0.98(-5℃~+120℃の冷温水、空気)形状ストレート種類マジックジョイント材質(キャップ)S25C最高使用温度(℃)+120材質(Oリング)FKM・NBR材質(ガスケット)非石綿シート・銅板材質(ホルダー)S25C材質(ロックリング)SUS304材質(クランプ)FCD-S材質(ピストン)SUJ2
マジックジョイント (消防評定/認定品)(TPシリーズ) KITZ(キッツ)マジックジョイント (消防評定/認定品)(TPシリーズ)KITZ(キッツ)
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
用途湿式配管材質(カバー)S25C材質(ボディ)FCD-S最高許容圧力(MPa)2(-5~120℃)仕様マジックジョイント形状その他材質(キャップ)S25C材質(Oリング)FKM・NBR材質(ガスケット)非石綿シート・銅板材質(ボンネット)S25C接続形状ねじ込み形材質(ロックリング)304SS材質(クランプ)FCD-S
ボールジョイント【鋼製・溶接形】 ベンボールジョイント【鋼製・溶接形】ベン
179,800税込197,780
1個
45日以内出荷から75日以内出荷
バルブ関連部品