グランドパッキン :「カッター使用注意」の検索結果
高スラリー流体や高粘度流体に耐性があります。耐熱、耐摩耗性に優れています。主に回転ポンプ用として使用します。
用途都市排水、汚水、スラリー液などの回転ポンプ用軸シールに最適です。使用条件によりバルブ、往復動機器用シールにも使用可能です。
材質主としてアラミド繊維糸
色ベージュ
長さ(m)3
最高使用温度(℃)260
使用上の注意切断にはカッターが必要です。
ほとんどの腐食性流体に侵されません。食品衛生法適合品。主に回転機器用として使用します。
用途ほとんどの流体に耐性があり、特に腐食性流体を取り扱う攪拌機などの回転機器用軸シールに最適です。使用条件によりバルブ・往復運動用軸シールにも使用可能です。
材質主としてPTFE繊維
色白
長さ(m)3
最高使用温度(℃)260
使用上の注意切断にはカッターが必要です。
熱膨張、耐熱伝導、耐化学薬品性に優れています。食品衛生法適合品。主にポンプ用として使用します。
用途食品・医療用等、汚染を嫌う回転ポンプ用軸シールに最適です。使用条件により回転機器用軸シールにも使用可能です。
トラスコ品番850-5317
材質主としてPTFE繊維
幅(mm)9.5
色白
高さ(mm)9.5
長さ(m)3
最高使用温度(℃)260
使用上の注意切断にはカッターが必要です。
1巻
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
白色で潤滑剤を使用していないのでクリーンなシール材です。主としてバルブや攪拌機などの回転機器用に使用できるマルチタイプです。
用途酸、アルカリ、溶剤、油、一般ガス、炭化水素などの回転機器、回転・往復動ポンプ、バルブ用軸シールとして多目的に使用できます。
材質主としてアラミド繊維糸および人造無機繊維
色白
長さ(m)3
最高使用温度(℃)260
使用上の注意切断にはカッターが必要です。
柔軟性に優れ、軸へのなじみ性が良好です。白色のため、黒色を嫌う流体用途に使用できます。主に回転ポンプ用として使用します。
用途水系、油系、弱酸、弱アルカリ流体の回転ポンプ用軸シールに最適です。使用条件により汚染を嫌うミキサーや回転機器用の軸シールにも使用可能です。
材質主としてアラミド繊維糸および人造無機繊維
色白
長さ(m)3
最高使用温度(℃)260
使用上の注意切断にはカッターが必要です。
『パッキン類』には他にこんなカテゴリがあります
- フランジ用全面パッキン
- フランジ用中パッキン
- ユニオンパッキン
- うず巻き形ガスケット
- シートパッキン
- グランドパッキン
- シール補助材料
- その他パッキン
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。