13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合流体」から絞り込む
アルカリ(5)
ガス(4)
スラリー(3)
冷媒(1)
(6)
(6)
溶剤(4)
空気(3)
蒸気(2)
(5)
適合流体をもっと見る
柔軟性に優れ、耐磨耗性を有しています。比較的多彩な流体に適合します。主として回転ポンプに使用します。
用途工業用水、都市廃水、動・植物・鉱物油、弱酸、弱アルカリなどの回転軸シールとして使用します。 材質炭化繊維をPTFEディスパージョンと潤滑油で処理。 長さ(m)3 速度20(m/s) 最高使用温度(℃)200 適合流体工業用水、都市廃水、動・植物・鉱物油、弱酸、弱アルカリ 特性柔軟 圧力(MPa)1
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アラミド繊維糸をPTFEディスパージョンと潤滑油で処理したのち、断面角形に編組したコイルパッキンです。 耐磨耗性にすぐれ、ほかに例を見ないすぐれた耐久性を有するメンテナンスフリーに一歩近づいたパッキンです。 スラリーや高粘度流体の回転軸シールとして卓越した性能を発揮いたします。
用途ポンプ、回転・往復動機器用 特性耐摩耗性 適合スクリューフィーダー、ドライヤー、ギアポンプ、攪拌機、プランジャーポンプ 適合流体回転ポンプ軸用(第1推奨製品)スラリー液、泥水、原油・重油(第2推奨製品)加熱水、ボイラー給水、低圧蒸気(アダプターパッキン専用)、パルプ液機器用(第1推奨製品)汚水、泥水、粉体(第2推奨製品)スラリー液、ポリマー、空気、ガス、溶剤ベーパー類 仕様軸への攻撃性、可 長さ(m)3 最高使用圧力(MPa)(回転ポンプ軸用)2.0、(機器用)14.7 pH値2~13 最高使用温度(℃)260 最高使用速度(m/s)(回転ポンプ軸用)16、(機器用)5 許容PV値(MPa・m/s)14.7
1個
特価
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

焼き付きにくく、扱いやすさが格段に向上します。PTFEフイルムが炭化繊維の磨耗粉発生を抑制します。主として回転ポンプ、回転機器用に使用します。
用途工業用水、都市廃水、動・植物・鉱物油、酸、弱アルカリなどの回転軸シールとして使用します。 材質炭化繊維をPTFEディスパージョンで処理し、PTFEフイルムで被覆した グレー 長さ(m)3 最高使用温度(℃)200 適合流体工業用水、都市廃水、動・植物・鉱物油、酸、弱アルカリ
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PTFEに黒鉛と潤滑油を加工により一体化した繊維糸を断面角形に編組したコイルパッキンです。 弾力性、耐摩耗性を考慮した構造になっているため、大口径、高荷重の加わる個所等に適しています。 熱伝導性と耐化学薬品性にすぐれるため、水・油・ケミカル流体を取扱う高周速の回転軸に最適です。 パッキンによる軸磨耗がほとんどありません。
用途ケミカル流体万能、高周速回転軸用 特性弾力性、耐摩耗性、熱伝導性、耐化学薬品性 適合攪拌機、ドライヤー(メインパッキン専用) 適合流体回転ポンプ軸用(第1推奨製品)加熱水、ボイラー給水、低圧蒸気(メインパッキン専用)、アルコール系溶剤、芳香族系溶剤、ケトン・エステル類、弱酸・弱アルカリ、酸化性酸以外の強酸、強アルカリ(第2推奨製品)清水、海水、汚水、動・植物油、鉱物油、パルプ液、冷媒(フロン類)、低温液化流体機器用清水、海水、加熱水、ボイラー給水、低圧蒸気、空気、ガス、溶剤ベーパー類 仕様軸への攻撃性、優 長さ(m)3 最高使用圧力(MPa)(回転ポンプ軸用)1.6、(機器用)4.9 pH値0~14 最高使用温度(℃)260 最高使用速度(m/s)(回転ポンプ軸用)20、(機器用)5 許容PV値(MPa・m/s)12.3
1個
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ほとんどの腐食性流体に侵されません。食品衛生法適合品。主に回転機器用として使用します。
用途ほとんどの流体に耐性があり、特に腐食性流体を取り扱う攪拌機などの回転機器用軸シールに最適です。使用条件によりバルブ・往復運動用軸シールにも使用可能です。 材質主としてPTFE繊維 長さ(m)3 最高使用温度(℃)260 使用上の注意切断にはカッターが必要です。
1巻
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PTFE繊維糸をPTFEディスパージョンで処理し、断面角形に編組したコイルパッキンです。 100%PTFEですので、ほとんどの腐食性流体に侵されません。 腐食性流体を取扱う攪拌機などの回転機器用軸シールに最適です。使用条件よりバルブ・往復動機器用軸シールとしても使用可能です。 食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しています。
用途腐食性流体用 特性耐食性 適合スクリューフィーダー、攪拌機 適合流体スラリー液、ポリマー、空気、ガス、溶剤ベーパー類 仕様軸への攻撃性、優 長さ(m)3 最高使用圧力(MPa)4.9 pH値0~14 最高使用温度(℃)260 最高使用速度(m/s)1
1個
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高スラリー流体や高粘度流体に耐性があります。耐熱、耐摩耗性に優れています。主に回転ポンプ用として使用します。
用途都市排水、汚水、スラリー液などの回転ポンプ用軸シールに最適です。使用条件によりバルブ、往復動機器用シールにも使用可能です。 材質主としてアラミド繊維糸 ベージュ 長さ(m)3 最高使用温度(℃)260 使用上の注意切断にはカッターが必要です。
1巻
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高スラリー流体や高粘度流体に耐性があります。耐熱、耐摩耗性に優れています。主に回転ポンプ用として使用します。
用途都市排水、汚水、スラリー液などの回転ポンプ用軸シールに最適です。使用条件によりバルブ、往復動機器用シールにも使用可能です。 材質主としてアラミド繊維糸 ベージュ 長さ(m)3 最高使用温度(℃)260 適合流体都市排水、汚水、スラリー液 特性耐熱
1巻
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性に優れ、軸へのなじみ性が良好です。白色のため、黒色を嫌う流体用途に使用できます。主に回転ポンプ用として使用します。
用途水系、油系、弱酸、弱アルカリ流体の回転ポンプ用軸シールに最適です。使用条件により汚染を嫌うミキサーや回転機器用の軸シールにも使用可能です。 材質主としてアラミド繊維糸および人造無機繊維 長さ(m)3 最高使用温度(℃)260 適合流体水系、油系、弱酸、弱アルカリ流体 特性柔軟
1巻
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔軟性に優れ、軸へのなじみ性が良好です。白色のため、黒色を嫌う流体用途に使用できます。主に回転ポンプ用として使用します。
用途水系、油系、弱酸、弱アルカリ流体の回転ポンプ用軸シールに最適です。使用条件により汚染を嫌うミキサーや回転機器用の軸シールにも使用可能です。 材質主としてアラミド繊維糸および人造無機繊維 長さ(m)3 最高使用温度(℃)260 使用上の注意切断にはカッターが必要です。
1巻
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

弾力性、耐摩耗性を考慮した構造になっているため、大口径の回転軸(機器として攪拌機、ギアポンプ、送風機、パルプダイジェスターなど)や往復動軸(機器としてプランジャーポンプ、コントロール弁、スートブロアーなど)に適しています。熱伝導と耐化学薬品性に優れるため、水、油、ケミカル流体を取扱う高周速の回転軸に最適です。パッキンによる軸摩耗がほとんどありません。
用途ケミカル流体を扱う高周速の回転軸シール。摩耗を低減したい場合の軸シール 材質主として黒鉛とPTFE 長さ(m)3
1巻
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白色で潤滑剤を使用していないのでクリーンなシール材です。主としてバルブや攪拌機などの回転機器用に使用できるマルチタイプです。
用途酸、アルカリ、溶剤、油、一般ガス、炭化水素などの回転機器、回転・往復動ポンプ、バルブ用軸シールとして多目的に使用できます。 材質主としてアラミド繊維糸および人造無機繊維 長さ(m)3 最高使用温度(℃)260 使用上の注意切断にはカッターが必要です。
1巻
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

白色で潤滑剤を使用していないのでクリーンなシール材です。主としてバルブや攪拌機などの回転機器用に使用できるマルチタイプです。
用途酸、アルカリ、溶剤、油、一般ガス、炭化水素などの回転機器、回転・往復動ポンプ、バルブ用軸シールとして多目的に使用できます。 材質主としてアラミド繊維糸および人造無機繊維 長さ(m)3 最高使用温度(℃)260 適合流体酸、アルカリ、溶剤、油、一般ガス、炭化水素
1巻
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)