絞り込み
呼び
  • 3/4
  • 1/2(6)
  • 8(27)
  • 10(58)
  • 13(93)
  • 15(104)
  • 16(3)
  • 20(186)
  • 25(146)
  • 32(105)
  • 40(112)
  • 50(119)
  • 65(49)
  • 80(39)
  • 100(43)
  • 125(20)
  • 150(22)
  • 200(18)
  • 250(15)
  • 300(15)
ホース長さ(m)
  • 0.15(4)
  • 0.2(4)
  • 0.25(4)
  • 0.3(4)
  • 0.35(4)
  • 0.4(4)
  • 0.45(4)
  • 0.5(4)
  • 0.6(4)
  • 0.7(4)
  • 0.8(4)
  • 0.9(4)
  • 1(4)
  • 10(1)
材質
  • ステンレス(7)
ブランド
  • アソー(3)
  • フローバル(2)
  • オンダ製作所(1)
  • ONK(オーエヌ工業)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フレキシブルホースサイズオーダー 口径、接続金属、全長など指定可能
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
10(58)
13(93)
15(104)
20(186)
25(146)
32(105)
40(112)
50(119)
65(49)
100(43)
呼びをもっと見る
水道用フレキパイプ(日水協) フローバル水道用フレキパイプ(日水協)フローバル(1件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質(フレキパイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM使用温度範囲(℃)80(瞬間で100まで)最高使用圧力(MPa)1使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
定尺フレキ オンダ製作所定尺フレキオンダ製作所
779税込857
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
両端ナット接続済みなのでツバ出し施工不要です。EPDMパッキン付。
材質ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1
フレキシブル・チューブ(T型) アソーフレキシブル・チューブ(T型)アソー
889税込978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
材質SUS304付属品ゴムパッキン2枚
水道用フレキパイプ フローバル水道用フレキパイプフローバル
739税込813
1本
翌々日出荷
材質(フレキパイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM使用温度範囲(℃)80(瞬間で100まで)最高使用圧力(MPa)1使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
フレキシブル・チューブ(H型) アソーフレキシブル・チューブ(H型)アソー(1件のレビュー)
939税込1,033
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質SUS316L付属品V6500パッキン2枚
ナイスジョイント(SUS304)製フレキシブルジョイント ONK(オーエヌ工業)ナイスジョイント(SUS304)製フレキシブルジョイントONK(オーエヌ工業)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
1.衛生的です。 鉄の腐食による赤水、銅イオン流出による青水などの発生がないステンレス鋼製です。 2.軽量なので運搬や施工が楽に行えます。 耐食性に優れているため、「腐食代」をとる必要がなく、また強度が高いため肉薄化が可能で、重量は炭素鋼鋼管の約1/3で運搬および施工が楽です。 3.拡管作業がスピーディです。 ねじ切り作業と比べると非常に短時間に加工ができます。 4.拡管式は独自の構造です。 (1)引張・曲げ・耐震などに対して丈夫に設計しており、レイアウト変更など継手の分解再利用が可能です。 (2)袋ナットの締め込み状態が目視で確認でき、袋ナットの閉め忘れ防止付です。 (3)パイプのすっぽ抜けがなく安心です。(パイプを凸型に拡管し、袋ナットを抜け止めとしています。) (4)拡管することで、パイプの公差などが修正でき、ゴムパッキンの圧縮率などが均一な状態となります。 (パイプの公差は1%ほどあり、管の大小が多少あります。拡管することで、0.1mm以下に修正できます。また、多少の楕円のゆがみも修正可能です。) 5.火気・油類を使用せず施工でき安全です。 火気を使わず改修工事なども安全に作業できます。また、油を使用しないので洗浄が大幅に削減できます。 6.ステンレス鋼は環境に優しく、長寿命で経済的です。 リサイクルに最も適した素材で、耐用年数(寿命推定)は建物の寿命に最も近い配管で長寿命です。 ≪ナイスジョイントの仕様≫ (1)温度 温度 -15℃~100℃(HNBR使用の場合)。80℃以上の高温水はNJSR特殊フッ素ゴムを推奨いたします。ただし絶縁ユニオンの耐熱温度は、NJIU-S(SGP&SUS用)が100℃、NJIU-V(SGP-VA&SUS用)が40℃、NJIU-H(SGP-HVA&SUS用)が85℃です。 流速 3.5m/s以下(キャピテーションを考慮してください) (2)継手・バルブの材質(絶縁子ユニオンは除く) JISG5121ステンレス鋼鋳鋼品SCS13,SCS14 JISG4303ステンレス鋼棒SUS304,SUS316 (3)ゴムパッキンの材質・種類 (材質)HNBR水素化ニトリルゴム[ISO規格番号1629]、(呼び径)13Su~100Su、(用途)給水・給湯・冷温水・冷却水・エア等、(温度)-15℃~100℃、(外観)黒色 ※HNBR,NJSR(FKM)の識別は外観を参考にしてください。また、出荷時の梱包には材質表示した部品明細を入れています。 ※80℃以上の高温水は、より長寿命のNJSR(FKM)特殊フッ素ゴムを推奨いたします。 ※ナイスジョイントの耐用年数(寿命推定)を参照してください。 (4)パイプの適合範囲 (一般配管用ステンレス鋼鋼管)JISG3448、(水道用ステンレス鋼鋼管)JWWA115
種類ステンレス管用継手形状その他使用流体水、エア、蒸気材質ステンレス(304)呼び圧力10K圧力2.0MPa以下
フリーカット・チューブ(T型) アソーフリーカット・チューブ(T型)アソー
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
材質SUS304長さ(m)10

フレキシブルホース・ダクトホース』には他にこんなカテゴリがあります

フレキシブルホース