絞り込み
呼び
- 13(10)
- 20(5)
- 100(1)
- 125(2)
- 150(2)
- 200(1)
- 250(1)
- 300(1)
ホース長さ(m)
- 0.1
- 0.15(60)
- 0.2(84)
- 0.25(70)
- 0.3(195)
- 0.35(57)
- 0.4(178)
- 0.45(50)
- 0.5(202)
- 0.6(162)
- 0.7(142)
- 0.8(145)
- 0.9(132)
- 1(146)
- 1.1(19)
- 1.2(24)
- 1.3(20)
- 1.5(26)
- 2(28)
- 10(30)
- ホース長さ(m)をもっと見る
材質
- ゴム(1)
- ステンレス(18)
- 塩化ビニール(PVC)(1)
ブランド
- カクダイ(5)
- ミヤコ(4)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
- 東洋アルチタイト(3)
- KVK(2)
- 大阪ラセン管工業(ORK)(2)
- エスコ(1)
- TBC(タブチ)(1)
- 南国フレキ工業(1)
- ゼンシン(1)
- リビラック(1)
「呼び」から絞り込む
13(10)
20(5)
100(1)
125(2)
150(2)
200(1)
250(1)
300(1)

フレキシブルホース 13(1/2)
KVK(15件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷から8日以内出荷EPDMパッキンタイプ仕様EPDMパッキンタイプ材質SUS304規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-615呼び径(B)1/2呼び径(A)13
真空仕様フレキシブルチューブ(MWフランジ型)
大阪ラセン管工業(ORK)¥7,898~税込¥8,688~1本当日出荷材質フレキ部:ステンレス(SUS316L)、フランジ部:ステンレス(SUS316L)適合流体各種ガス、空気(真空排気)
水道用フレキパイプ(ガイドつき)
カクダイ(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から3日以内出荷ガイド付きフクロナットの採用によりシート面の水平が確保され安心して施工できます。取付ねじ管用平行ネジ材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅材質(パイプ)SUS316L
フレキシブルホース 13(1/2)
KVK(3件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷から9日以内出荷ノンアスベストパッキンタイプ仕様ノンアスベストパッキンタイプ材質SUS304呼び径(B)1/2呼び径(A)13
水道用フレキパイプ(SUS304・ノンアスパッキン)
カクダイ¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から5日以内出荷材質(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)0.75取付ねじ管用平行ネジ
真空仕様ベローズ(MWフランジ型)
大阪ラセン管工業(ORK)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷材質フレキ部:ステンレス(SUS316L)、フランジ部:ステンレス(SUS316L)適合流体各種ガス、空気(真空排気)
フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥929税込¥1,0221個翌日出荷仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径16mm材質SUS316L長さ(mm)100長さ(m)0.1規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び13最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2メネジ
異径フレキパイプ 20×13
カクダイ¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷給水器具の呼20配管から呼13配管にサイズダウンができ、経済的取付ねじ管用平行ネジ材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅材質(パイプ)SUS316Lパイプ外径(Φmm)16.8
フッ素樹脂製防振継手・ケミカルジョイント
ゼンシン¥139,800~税込¥153,780~1本4日以内出荷から92日以内出荷ベローズに耐食性に優れたフッ素樹脂を採用した防振継手です。用途ケミカルライン、食品ライン、給湯ライン、薬品ライン、純水ライン、プール循環水などの振動吸収材質(グロメット)CR使用温度範囲(℃)-20~130規格JIS10KF相当最小曲げ半径(mm)JIS10KF相当材質(フランジ)FCD450材質(ベローズ)フッ素樹脂材質(ボルト)(ストッパー)SS400材質(ナット)(U)SS400材質(ワッシャー)SS400材質(リング)(コントロール)SUS304
水道用カットフレキチューブ(ノンアスベストパッキン仕様) T型 呼び20mm
東洋アルチタイト¥9,998税込¥10,9981セット(10個)9日以内出荷タイプT型材質(パッキン)ノンアスベスト材質(チューブ)SUS304材質(ナット)袋:黄銅呼び径(Φmm)20
水道用カットフレキチューブ(ノンアスベストパッキン仕様) T型 呼び13mm
東洋アルチタイト¥5,998税込¥6,5981セット(10個)9日以内出荷タイプT型材質(パッキン)ノンアスベスト材質(チューブ)SUS304材質(ナット)袋:黄銅呼び径(Φmm)13
水道用カットフレキチューブ(ゴムパッキン仕様) T型 呼び13mm
東洋アルチタイト¥5,998税込¥6,5981セット(10個)5日以内出荷から9日以内出荷タイプT型材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304材質(ナット)袋:黄銅呼び径(Φmm)13
フリーチューブ(ファンコイル用)
ミヤコ¥829~税込¥912~1個3日以内出荷給水、給湯配管に最適です。 柔軟性があるので配管作業が容易にできます。 袋ナットは、ステンレス製で耐食性に優れています。材質本体/SUS304、ナット/SUS304、パッキン/EPDM
ツバリング式フリーチューブ異径
ミヤコ¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷給水、給湯配管に最適です。 柔軟性があるので配管作業が容易にできます。 ナット寸法13×20で継手を使わずにサイズ変更が可能です。 SUS316(チューブ部)なので耐久性、耐食性に優れています。材質本体/SUS316L、ナット/黄銅、パッキン/EPDM最高使用温度(℃)60
フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥719税込¥7911個翌々日出荷仕様パッキン付(ノンアスベスト)長さ(m)0.1規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-785最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
水道用フレキパイプ(SUS316L・EPDMパッキン)
カクダイ¥799税込¥8791個3日以内出荷から4日以内出荷材質(パイプ)SUS316L、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM最高使用圧力(MPa)1.75取付ねじ管用平行ネジ