絞り込み
呼び
- 13(10)
- 20(5)
- 100(1)
- 125(2)
- 150(2)
- 200(1)
- 250(1)
- 300(1)
材質
- ゴム(1)
- スチール(1)
- ステンレス(18)
- 塩化ビニール(PVC)(1)
ホース長さ(m)
- 0.1
- 0.15(60)
- 0.2(85)
- 0.25(70)
- 0.3(195)
- 0.35(57)
- 0.4(178)
- 0.45(50)
- 0.5(207)
- 0.6(162)
- 0.7(141)
- 0.8(145)
- 0.9(132)
- 1(158)
- 1.2(24)
- 1.3(20)
- 1.5(27)
- 2(39)
- 5(21)
- 10(46)
- ホース長さ(m)をもっと見る
ブランド
- カクダイ(5)
- ミヤコ(4)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
- 東洋アルチタイト(3)
- KVK(2)
- 大阪ラセン管工業(ORK)(2)
- エスコ(1)
- フジモリ産業(1)
- TBC(タブチ)(1)
- 南国フレキ工業(1)
- ゼンシン(1)
- リビラック(1)
フレキシブルホースとは柔らかい素材でできているため、伸び縮みをさせたり曲げたりなど自由に形状を変化させることができるホースのことです。そしてダクトホースとはダクトと呼ばれる冷暖房や換気扇などの空気の通り道で使用される、固い素材と柔らかい素材を組み合わせてできていて耐圧性がないことが特徴のホースです。フレキシブルホース・ダクトホースのカテゴリでは様々な種類のホースを取り扱っています。同じ形状のホースでも素材の違うものを選べば耐熱性などの特性が異なります。
商品豆知識

フレキシブルホース 13(1/2)
KVK(15件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷から8日以内出荷EPDMパッキンタイプ材質SUS304呼び径(A)13仕様EPDMパッキンタイプ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-615呼び径(B)1/2
真空仕様フレキシブルチューブ(MWフランジ型)
大阪ラセン管工業(ORK)¥7,898~税込¥8,688~1本当日出荷から9日以内出荷材質フレキ部:ステンレス(SUS316L)、フランジ部:ステンレス(SUS316L)適合流体各種ガス、空気(真空排気)
水道用フレキパイプ(ガイドつき)
カクダイ(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から3日以内出荷ガイド付きフクロナットの採用によりシート面の水平が確保され安心して施工できます。材質(パイプ)SUS316L取付ねじ管用平行ネジ材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅
フレキシブルホース 13(1/2)
KVK(3件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷から9日以内出荷ノンアスベストパッキンタイプ材質SUS304呼び径(A)13仕様ノンアスベストパッキンタイプ呼び径(B)1/2
水道用フレキパイプ(SUS304・ノンアスパッキン)
カクダイ¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から5日以内出荷材質(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)0.75取付ねじ管用平行ネジ
真空仕様ベローズ(MWフランジ型)
大阪ラセン管工業(ORK)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から翌々日出荷材質フレキ部:ステンレス(SUS316L)、フランジ部:ステンレス(SUS316L)適合流体各種ガス、空気(真空排気)
フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥929税込¥1,0221個翌日出荷材質SUS316L呼び13仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径16mm長さ(mm)100長さ(m)0.1規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2メネジ
空調用45°プレスエルボ
フジモリ産業¥1,098税込¥1,2081個当日出荷建設省告示第1400号で定められた金属板に該当する不燃材料です。 現場で施工性に優れているため、狭い場所でも簡単に施工できます。 亜鉛めっき鋼板を使用しているので防錆性、耐熱性に優れています。用途集合住宅の厨房・浴室・トイレの換気ダクト・冷暖房用ダクト、オフィスビル・店舗ビルのダクト、産業用建物のダクトなど材質溶融亜鉛メッキ鋼板使用温度範囲(℃)-10~100
異径フレキパイプ 20×13
カクダイ¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷給水器具の呼20配管から呼13配管にサイズダウンができ、経済的材質(パイプ)SUS316L取付ねじ管用平行ネジ材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅パイプ外径(Φmm)16.8
フッ素樹脂製防振継手・ケミカルジョイント
ゼンシン¥139,800~税込¥153,780~1本4日以内出荷から92日以内出荷ベローズに耐食性に優れたフッ素樹脂を採用した防振継手です。用途ケミカルライン、食品ライン、給湯ライン、薬品ライン、純水ライン、プール循環水などの振動吸収材質(グロメット)CR使用温度範囲(℃)-20~130規格JIS10KF相当最小曲げ半径(mm)JIS10KF相当材質(フランジ)FCD450材質(ベローズ)フッ素樹脂材質(ボルト)(ストッパー)SS400材質(ナット)(U)SS400材質(ワッシャー)SS400材質(リング)(コントロール)SUS304
水道用カットフレキチューブ(ノンアスベストパッキン仕様) T型 呼び20mm
東洋アルチタイト¥9,998税込¥10,9981セット(10個)9日以内出荷タイプT型材質(パッキン)ノンアスベスト材質(チューブ)SUS304材質(ナット)袋:黄銅呼び径(Φmm)20
水道用カットフレキチューブ(ノンアスベストパッキン仕様) T型 呼び13mm
東洋アルチタイト¥5,998税込¥6,5981セット(10個)9日以内出荷タイプT型材質(パッキン)ノンアスベスト材質(チューブ)SUS304材質(ナット)袋:黄銅呼び径(Φmm)13
水道用カットフレキチューブ(ゴムパッキン仕様) T型 呼び13mm
東洋アルチタイト¥5,998税込¥6,5981セット(10個)5日以内出荷から9日以内出荷タイプT型材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304材質(ナット)袋:黄銅呼び径(Φmm)13
フリーチューブ(ファンコイル用)
ミヤコ¥829~税込¥912~1個3日以内出荷給水、給湯配管に最適です。 柔軟性があるので配管作業が容易にできます。 袋ナットは、ステンレス製で耐食性に優れています。材質本体/SUS304、ナット/SUS304、パッキン/EPDM
ツバリング式フリーチューブ異径
ミヤコ¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷給水、給湯配管に最適です。 柔軟性があるので配管作業が容易にできます。 ナット寸法13×20で継手を使わずにサイズ変更が可能です。 SUS316(チューブ部)なので耐久性、耐食性に優れています。材質本体/SUS316L、ナット/黄銅、パッキン/EPDM最高使用温度(℃)60
フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥719税込¥7911個翌々日出荷長さ(m)0.1仕様パッキン付(ノンアスベスト)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-785最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
水道用フレキパイプ(SUS316L・EPDMパッキン)
カクダイ¥799税込¥8791個3日以内出荷から4日以内出荷材質(パイプ)SUS316L、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM最高使用圧力(MPa)1.75取付ねじ管用平行ネジ