絞り込み
呼び
  • 1/2(4)
  • 3/4(4)
  • 1(1)
  • 8(26)
  • 10(42)
  • 13(25)
  • 15(70)
  • 20(91)
  • 25(80)
  • 32(70)
  • 40(68)
  • 50(68)
  • 65(20)
  • 80(10)
  • 100(11)
  • 125(2)
  • 150(4)
  • 200(4)
  • 250(3)
  • 300(2)
ホース長さ(m)
  • 0.6
  • 0.1(24)
  • 0.15(60)
  • 0.2(85)
  • 0.25(70)
  • 0.3(195)
  • 0.35(57)
  • 0.4(178)
  • 0.45(50)
  • 0.5(203)
  • 0.7(142)
  • 0.8(145)
  • 0.9(132)
  • 1(147)
  • 1.1(19)
  • 1.2(24)
  • 1.3(20)
  • 1.5(25)
  • 2(26)
  • 10(31)
材質
  • スチール(3)
  • ステンレス(130)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(6)
  • 鋳鉄(2)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 南国フレキ工業(35)
  • テクノフレックス(23)
  • ゼンシン(22)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(17)
  • カクダイ(11)
  • エスコ(8)
  • ミヤコ(8)
  • KVK(7)
  • 東洋アルチタイト(7)
  • 昌栄産業(6)
  • 大同特殊工業(4)
  • リビラック(4)
  • アソー(2)
  • トーフレ(2)
  • フローバル(2)
  • TRUSCO(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • TBC(タブチ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(41)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フレキシブルホースサイズオーダー 口径、接続金属、全長など指定可能
162件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
8(26)
10(42)
13(25)
15(70)
20(91)
25(80)
32(70)
40(68)
50(68)
65(20)
フレキパイプ 水道用 モノタロウフレキパイプ 水道用モノタロウ(11件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷
国内仕入の高品質商品。 定尺サイズで作業性アップ。
用途洗面器などの給水用材質SUS304材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅材質(パイプ)ステンレス
水道用フレキパイプ カクダイ水道用フレキパイプカクダイ(32件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管部品です。
取付ねじ管用平行ネジ
水道用フレキパイプT型 リビラック水道用フレキパイプT型リビラック(100件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
材質(パイプ)SUS304呼び径G13外径(Φmm)16材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅
フレキシブルホース 13(1/2) KVKフレキシブルホース 13(1/2)KVK(15件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から8日以内出荷
EPDMパッキンタイプ
材質SUS304呼び径(A)13仕様EPDMパッキンタイプ呼び径(B)1/2
ユニオン式非溶接型フレキシブルホース FCMBユニオン S210 テクノフレックスユニオン式非溶接型フレキシブルホース FCMBユニオン S210テクノフレックス(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から7日以内出荷
非溶接組立のユニオン型専用サイズのノンアスベストパッキンを標準装着
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質(フレキ部)SUS304、(継手部)FCMB270使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)100適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
ブレードフレキ リビラックブレードフレキリビラック(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質ナット/黄銅、パッキン/EPDM、インナーチューブ/PVC、ブレード/STS304取付ねじG1/2最高使用温度(℃)80最大使用水圧(Mpa)0.8
ユニオンカラー式フレキ ユニオンFCMB 南国フレキ工業ユニオンカラー式フレキ ユニオンFCMB南国フレキ工業(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から7日以内出荷
水道用フレキパイプT型 リビラック水道用フレキパイプT型リビラック(24件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から12日以内出荷
両側とも同じナットがついております。
材質(パイプ)SUS304呼び径G20外径(Φmm)20材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅
水道用フレキパイプ(日水協) フローバル水道用フレキパイプ(日水協)フローバル(1件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質(フレキパイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM使用温度範囲(℃)80(瞬間で100まで)最高使用圧力(MPa)1使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)フレキチューブSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から6日以内出荷
湯沸器や洗面器、トイレタンクへの給水に使用。 フレキ仕様で長さの調節が簡単。
材質SUS316L呼び13仕様パッキン付き(EPDM)めねじサイズG1/2最高使用温度(℃)80水圧(最高使用)0.75MPa
ブレードフレキ カクダイブレードフレキカクダイ(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(チューブ)架橋ポリエチン管材質(ブレード)SUS304使用温度範囲(℃)1~90呼び13最高使用圧力(MPa)0.75取付ねじG1/2材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅
固定ニップル型フレキ ALLSUS304 南国フレキ工業固定ニップル型フレキ ALLSUS304南国フレキ工業(2件のレビュー)
2,690税込2,959特価
1本
当日出荷から30日以内出荷
ベンリーカン PT10 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーカン PT10SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
フレキ仕様で長さの調節が簡単。
用途湯沸器や洗面器、トイレタンクへの給水管。材質ステンレス(SUS)316L呼び13最高使用圧力(MPa)0.75取付ねじG1/2
フレキシブルパイプカット TRUSCOフレキシブルパイプカットTRUSCO(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
日本水道協会認証登録品。フクロナット付き(取り付けネジは、管用平行ネジ。)
用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。ローハイタンクへの接続配管。ボイラー、電気温水器への接続配管。ソーラー配管でのソーラーバルブの接続管。材質/仕上パイプ:SUS304ナット:黄銅パッキン:EPDM
メタルタッチ無溶接式フレキ ALLSUS304 南国フレキ工業メタルタッチ無溶接式フレキ ALLSUS304南国フレキ工業
6,398税込7,038
1本
当日出荷から3日以内出荷
マルチホース カクダイマルチホースカクダイ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(ホース)軟質架橋ポリエチン管最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)1~90取付ねじG1/2使用流体上水・飲用可能な井戸水材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅
フランジ型汎用品フレキシブルホース JIS10KF/SS400 接液部SUS304 F110 テクノフレックスフランジ型汎用品フレキシブルホース JIS10KF/SS400 接液部SUS304 F110テクノフレックス
2,498税込2,748
1本
当日出荷から10日以内出荷
フランジ型汎用品のフレキシブルホースフランジ規格はJIS10Kで材質はSS400・接液部はSUS304です。
用途配管の心合わせ・配管の地盤沈下対策材質(フレキ部)SUS304、(継手部)SS400使用圧力(MPa)1接続方式フランジ/JIS10K最高使用温度(℃)350適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルホース 20(3/4) KVKフレキシブルホース 20(3/4)KVK
1,998税込2,198
1個
当日出荷から16日以内出荷
EPDMパッキンタイプ
材質SUS304呼び径(A)20仕様EPDMパッキンタイプ呼び径(B)3/4
フレキシブルホース 13(1/2) KVKフレキシブルホース 13(1/2)KVK(3件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から9日以内出荷
ノンアスベストパッキンタイプ
材質SUS304呼び径(A)13仕様ノンアスベストパッキンタイプ呼び径(B)1/2
水道用フレキパイプ(ガイドつき) カクダイ水道用フレキパイプ(ガイドつき)カクダイ(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
ガイド付きフクロナットの採用によりシート面の水平が確保され安心して施工できます。
材質(パイプ)SUS316L取付ねじ管用平行ネジ材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅
シールコートユニオン無溶接式フレキ FCMB 南国フレキ工業シールコートユニオン無溶接式フレキ FCMB南国フレキ工業
3,798税込4,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途適用流体:冷温水・空気・油類・ガス・薬品(非腐食性流体に限る)材質フレキ部:ステンレス(SUS304)仕様振動吸収、変位伸縮吸収使用圧力0.1~1.0MPa使用温度0~120℃(流体により100℃まで)
接液部ステンレス製非溶接フランジ型フレキシブルホース ゼンシン接液部ステンレス製非溶接フランジ型フレキシブルホースゼンシン
4,298税込4,728
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
応力の蓄積を分散させる専用ベローズを採用し、さらにベローズの組込みに溶接を用いない非溶接構造を採用しているため、振動や衝撃圧が発生する箇所で優れた耐久性を発揮します。
用途一般配管、受水槽、高架水槽、ポンプ廻り等の配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策使用温度範囲(℃)-20~300規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ブレード)SUS304材質(フランジ)(ルーズ)SS400材質(ベローズ)SUS304材質(リング)(割)SCS13各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品関連資料(0.13MB)材質(押えリング)SUS304
ユニオン継手型フレキシブルホース SUS304ユニオン S220 テクノフレックスユニオン継手型フレキシブルホース SUS304ユニオン S220テクノフレックス
7,898税込8,688
1本
6日以内出荷から11日以内出荷
ユニオン継手をステンレスチューブに溶接接合 ノンアスベストパッキンを標準装着
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部)使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)183適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
メタルタッチオス型フレキ 継手SS400 南国フレキ工業メタルタッチオス型フレキ 継手SS400南国フレキ工業
4,998税込5,498特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、メタルタッチオス部:鉄(SS400)
メタルタッチオス型フレキ ALLSUS304 南国フレキ工業メタルタッチオス型フレキ ALLSUS304南国フレキ工業
6,998税込7,698
1本
当日出荷から3日以内出荷
カラー式フランジ型フレキ フランジSS400 南国フレキ工業カラー式フランジ型フレキ フランジSS400南国フレキ工業
3,198税込3,518
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400)
袋ナット・アダプター型フレキシブルホース オスxオスアダプター SUS304 S225 テクノフレックス袋ナット・アダプター型フレキシブルホース オスxオスアダプター SUS304 S225テクノフレックス
7,598税込8,358
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)・SUS304(継手部)使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)450適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
カラー式フランジ型フレキ ALLSUS304 南国フレキ工業カラー式フランジ型フレキ ALLSUS304南国フレキ工業(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SUS304南国フレキ工業
5,998税込6,598
1本
翌日出荷から6日以内出荷
フレキシブルホース(SUSユニオン付) 昌栄産業フレキシブルホース(SUSユニオン付)昌栄産業
6,898税込7,588
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
両端にSUS(SCS13)ユニオン付のフレキシブルチューブです。
用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304(SCS13)、パッキン:ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
オールステンレス製ユニオン型フレキシブルホース ゼンシンオールステンレス製ユニオン型フレキシブルホースゼンシン
8,998税込9,898
1本
4日以内出荷
両端ユニオン継手の汎用ねじ込み式フレキシブル継手です。
用途一般配管、各種機器配管等の配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策材質(ユニオンツバ)SCS13使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1材質(ガスケット)ノンアス材質(ユニオン)(ねじ)SCS13材質(ユニオンカラー)SUS304材質(ブレード)SUS304材質(ベローズ)SUS304材質(ナット)(ユニオン)SCS13関連資料(0.13MB)
ユニオン継手型フレキシブルホース FCMBユニオン S220 テクノフレックスユニオン継手型フレキシブルホース FCMBユニオン S220テクノフレックス
5,498税込6,048特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
ユニオン継手をステンレスチューブに溶接接合 ノンアスベストパッキンを標準装着
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)/FCMB270(継手部)使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)183適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
ベンリーフレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーフレキSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
曲げが自在で施工性がアップします。
材質内側ホース/ポリブデン、外側/SUS 304網被膜呼び13仕様パッキン付(NBR)最高使用温度(℃)80水圧(最高使用)0.75Mpa
ユニオンカラー式フレキ ALLSUS304 南国フレキ工業ユニオンカラー式フレキ ALLSUS304南国フレキ工業
6,398税込7,038
1本
当日出荷から4日以内出荷
ユニオン・ニップル型フレキ 継手FCMB 南国フレキ工業ユニオン・ニップル型フレキ 継手FCMB南国フレキ工業
4,298税込4,728
1本
翌日出荷から5日以内出荷
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン・ニップル部:鋳鉄(FCMB)
メタルタッチ オスxメス型フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業メタルタッチ オスxメス型フレキ 継手SUS304南国フレキ工業
7,498税込8,248
1本
当日出荷から4日以内出荷
固定ネジ型フレキシブルホース 六角ニップルSUS304 S230 テクノフレックス固定ネジ型フレキシブルホース 六角ニップルSUS304 S230テクノフレックス
5,898税込6,488
1本
7日以内出荷から8日以内出荷
六角ニップルをステンレスチューブ両端に溶接接合
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部)使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)450適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
ユニオン・ニップル型フレキ ALLSUS304 南国フレキ工業ユニオン・ニップル型フレキ ALLSUS304南国フレキ工業
6,998税込7,698
1本
翌日出荷から5日以内出荷
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン・ニップル部:鋳鉄(SUS304)
メタルタッチ メスxメス型フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業メタルタッチ メスxメス型フレキ 継手SUS304南国フレキ工業
7,498税込8,248特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
水道用フレキパイプH型 リビラック水道用フレキパイプH型リビラック(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から26日以内出荷
材質パイプ/SUS316L、ナット/黄銅、パッキン/ノンアス

フレキシブルホース・ダクトホース』には他にこんなカテゴリがあります

フレキシブルホース