絞り込み
呼び
  • 13(2)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
ホース長さ(m)
  • 1.1
  • 0.1(21)
  • 0.15(54)
  • 0.2(75)
  • 0.25(62)
  • 0.3(162)
  • 0.35(50)
  • 0.4(145)
  • 0.45(43)
  • 0.5(169)
  • 0.6(131)
  • 0.7(119)
  • 0.75(8)
  • 0.8(115)
  • 0.9(108)
  • 1(118)
  • 1.2(10)
  • 1.5(11)
  • 2(11)
  • 10(29)
  • 25(10)
材質
  • ステンレス(6)
ブランド
  • ゼンシン(3)
  • KVK(2)
  • カクダイ(1)
  • ミヤコ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フレキシブルホースサイズオーダー 口径、接続金属、全長など指定可能
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
13(2)
15(1)
20(1)
25(1)
フレキシブルホース 13(1/2) KVKフレキシブルホース 13(1/2)KVK(15件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から8日以内出荷
EPDMパッキンタイプ
材質SUS304呼び径(A)13仕様EPDMパッキンタイプ呼び径(B)1/2
フレキシブルホース 13(1/2) KVKフレキシブルホース 13(1/2)KVK(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から9日以内出荷
ノンアスベストパッキンタイプ
材質SUS304呼び径(A)13仕様ノンアスベストパッキンタイプ呼び径(B)1/2
グリスフィルター用フレキパイプ カクダイグリスフィルター用フレキパイプカクダイ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質パイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト取付ねじサイズM21×1.5パイプ外径(Φmm)12.7
フレキシブルチューブ  ワンダーチューブR型 ゼンシンフレキシブルチューブ ワンダーチューブR型ゼンシン
6,598税込7,258
1本
9日以内出荷
水栓金具廻りに御使用頂く一般的なフレキシブルチューブです。
用途ファンコイル廻り、給水・給湯配管、機器装置配管等の配管の芯合わせ材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)0.98材質(継手)C3604BD口径(A)20各種認証日本水道協会認証登録品関連資料(0.12MB)
フレキシブルチューブ  ワンダーチューブR型 ゼンシンフレキシブルチューブ ワンダーチューブR型ゼンシン
18,980税込20,878
1本
9日以内出荷
水栓金具廻りに御使用頂く一般的なフレキシブルチューブです。
用途ファンコイル廻り、給水・給湯配管、機器装置配管等の配管の芯合わせ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)0.98材質(継手)C3604BD口径(A)25各種認証日本水道協会認証登録品関連資料(0.12MB)
フレキシブルチューブ  ワンダーチューブR型 ゼンシンフレキシブルチューブ ワンダーチューブR型ゼンシン
4,698税込5,168
1本
9日以内出荷
水栓金具廻りに御使用頂く一般的なフレキシブルチューブです。
用途ファンコイル廻り、給水・給湯配管、機器装置配管等の配管の芯合わせ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)0.98材質(継手)C3604BD口径(A)15各種認証日本水道協会認証登録品関連資料(0.12MB)
排水用耐震フレキジョイント ミヤコ排水用耐震フレキジョイントミヤコ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
埋設OK(VP管より強い偏平力)。 フレキ仕様で使いやすい。 外面は硬質塩ビで全面被覆。 内面はフラットで流れがスムーズです。

フレキシブルホース・ダクトホース』には他にこんなカテゴリがあります

フレキシブルホース