絞り込み
呼び
  • 1/2(4)
  • 3/4(4)
  • 1(1)
  • 13(20)
  • 15(5)
  • 20(18)
  • 25(7)
  • 32(2)
  • 40(2)
  • 50(3)
  • 65(1)
ホース長さ(m)
  • 0.25
  • 0.1(21)
  • 0.15(54)
  • 0.2(75)
  • 0.3(162)
  • 0.35(50)
  • 0.4(145)
  • 0.45(43)
  • 0.5(169)
  • 0.6(131)
  • 0.7(119)
  • 0.75(8)
  • 0.8(115)
  • 0.9(108)
  • 1(118)
  • 1.2(10)
  • 1.5(11)
  • 2(11)
  • 10(29)
  • 25(10)
材質
  • スチール(1)
  • ステンレス(51)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(2)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(18)
  • ゼンシン(10)
  • カクダイ(7)
  • ミヤコ(7)
  • KVK(6)
  • リビラック(3)
  • アソー(2)
  • コクゴ(2)
  • フローバル(2)
  • エスコ(1)
  • TBC(タブチ)(1)
  • 南国フレキ工業(1)
  • 大阪ラセン管工業(ORK)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フレキシブルホースサイズオーダー 口径、接続金属、全長など指定可能
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
1/2(4)
3/4(4)
13(20)
15(5)
20(18)
25(7)
32(2)
40(2)
50(3)
65(1)
フレキパイプ 水道用 モノタロウフレキパイプ 水道用モノタロウ(11件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷
国内仕入の高品質商品。 定尺サイズで作業性アップ。
用途洗面器などの給水用材質SUS304材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅材質(パイプ)ステンレス
水道用フレキパイプ カクダイ水道用フレキパイプカクダイ(32件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から3日以内出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管部品です。
取付ねじ管用平行ネジ
水道用フレキパイプT型 リビラック水道用フレキパイプT型リビラック(100件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷
材質(パイプ)SUS304呼び径G13外径(Φmm)16材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅
フレキシブルホース 13(1/2) KVKフレキシブルホース 13(1/2)KVK(15件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から8日以内出荷
EPDMパッキンタイプ
材質SUS304呼び径(A)13仕様EPDMパッキンタイプ呼び径(B)1/2
水道用フレキパイプT型 リビラック水道用フレキパイプT型リビラック(24件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷から12日以内出荷
両側とも同じナットがついております。
材質(パイプ)SUS304呼び径G20外径(Φmm)20材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅
水道用フレキパイプ(日水協) フローバル水道用フレキパイプ(日水協)フローバル(1件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質(フレキパイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM使用温度範囲(℃)80(瞬間で100まで)最高使用圧力(MPa)1使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
ブレードフレキ カクダイブレードフレキカクダイ(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(チューブ)架橋ポリエチン管材質(ブレード)SUS304使用温度範囲(℃)1~90呼び13最高使用圧力(MPa)0.75取付ねじG1/2材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅
真空仕様フレキシブルチューブ(MWフランジ型) 大阪ラセン管工業(ORK)真空仕様フレキシブルチューブ(MWフランジ型)大阪ラセン管工業(ORK)
8,898税込9,788
1本
当日出荷
材質フレキ部:ステンレス(SUS316L)、フランジ部:ステンレス(SUS316L)適合流体各種ガス、空気(真空排気)
ベンリーカン PT10 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーカン PT10SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から3日以内出荷
フレキ仕様で長さの調節が簡単。
用途湯沸器や洗面器、トイレタンクへの給水管。材質ステンレス(SUS)316L呼び13最高使用圧力(MPa)0.75取付ねじG1/2
フレキシブルホース 20(3/4) KVKフレキシブルホース 20(3/4)KVK
999税込1,099
1個
当日出荷から16日以内出荷
EPDMパッキンタイプ
材質SUS304呼び径(A)20仕様EPDMパッキンタイプ呼び径(B)3/4
水道用フレキパイプ(ガイドつき) カクダイ水道用フレキパイプ(ガイドつき)カクダイ(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
ガイド付きフクロナットの採用によりシート面の水平が確保され安心して施工できます。
材質(パイプ)SUS316L取付ねじ管用平行ネジ材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅
フレキシブルホース 13(1/2) KVKフレキシブルホース 13(1/2)KVK(3件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から9日以内出荷
ノンアスベストパッキンタイプ
材質SUS304呼び径(A)13仕様ノンアスベストパッキンタイプ呼び径(B)1/2
水道用フレキパイプH型 リビラック水道用フレキパイプH型リビラック(3件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷から26日以内出荷
材質パイプ/SUS316L、ナット/黄銅、パッキン/ノンアス
排水フレキパイプ カクダイ排水フレキパイプカクダイ(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
用途洗濯機用パンと排水管高さのズレ調整用。呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用。材質PVC呼び50
ツバリング式 フリーチューブ ミヤコツバリング式 フリーチューブミヤコ(2件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM仕様フレキシブルチューブ
フレキシブルホース 25(1) KVKフレキシブルホース 25(1)KVK
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
材質SUS304仕様ノンアスベストパッキンタイプ
フレキシブルチューブ  ワンダーチューブ ゼンシンフレキシブルチューブ ワンダーチューブゼンシン
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
独自のチューブ構造により、優れた柔軟性を実現。耐蝕性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。
用途ファンコイル廻り、給水・給湯配管、機器装置配管等の配管の芯合わせ材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)0.98最小曲げ半径(mm)45材質(継手)C3604BD口径(A)15各種認証日本水道協会認証登録品関連資料(0.13MB)
フレキシブル・チューブ(T型) アソーフレキシブル・チューブ(T型)アソー
469税込516
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
材質SUS304付属品ゴムパッキン2枚
水道用フレキパイプ フローバル水道用フレキパイプフローバル
489税込538
1本
翌々日出荷
材質(フレキパイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM使用温度範囲(℃)80(瞬間で100まで)最高使用圧力(MPa)1使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
フレキシブルチューブ  ワンダーチューブ ゼンシンフレキシブルチューブ ワンダーチューブゼンシン
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷
独自のチューブ構造により、優れた柔軟性を実現。耐蝕性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。
用途ファンコイル廻り、給水・給湯配管、機器装置配管等の配管の芯合わせ材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)0.98最小曲げ半径(mm)60材質(継手)C3604BD口径(A)20各種認証日本水道協会認証登録品関連資料(0.13MB)
SUSナット付フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)SUSナット付フレキチューブSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,598税込2,858
1個
翌日出荷から翌々日出荷
SUS304ナット付きのフレキ。
材質SUS304仕様パッキン付き(ノンアスベスト製)最高使用温度(℃)80水圧(最高使用)0.75MPa
水道用フレキパイプ(SUS304・ノンアスパッキン) カクダイ水道用フレキパイプ(SUS304・ノンアスパッキン)カクダイ
989税込1,088特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)0.75取付ねじ管用平行ネジ
フレキシブルチューブ ワンダーブレード ゼンシンフレキシブルチューブ ワンダーブレードゼンシン
5,498税込6,048
1本
9日以内出荷
独自のチューブ構造により優れた柔軟性を有し、チューブ材質にSUS316Lを標準使用しているため、耐食性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。
用途高圧ファンコイル廻り、給水・給湯配管等の配管の芯合わせ。材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)2.94材質(継手)C3604BD口径(A)15各種認証日本水道協会認証登録品関連資料(0.13MB)
フレキシブルチューブ SUS304 コクゴフレキシブルチューブ SUS304コクゴ
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質SUS304
ツバリング式フリーチューブ ステンレスナット ミヤコツバリング式フリーチューブ ステンレスナットミヤコ
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
給水、給湯配管に最適です。 柔軟性があるので配管作業が容易にできます。 袋ナットは、ステンレス製で耐食性に優れています。
材質本体/SUS304、ナット/SUS304、パッキン/EPDM
ツバリング式フリーチューブ ミヤコツバリング式フリーチューブミヤコ
659税込725
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
給水、給湯配管に最適です。 柔軟性があるので配管作業が容易にできます。
ショックレスフレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ショックレスフレキSANEI(旧:三栄水栓製作所)
7,798税込8,578
1個
翌日出荷から翌々日出荷
水撃(ウォーターハンマー)軽減機能 洗面化粧台から流し台、洗濯機まわりなどに使用できます
呼び13最高使用圧力(MPa)0.49
ベンリーフレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーフレキSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
材質(内側ホース)ポリブデン、(外側)SUS304網被膜仕様パッキン付(NBR)長さ(m)0.25最高使用圧力(MPa)0.75許容曲半径80mm以上最高使用温度(℃)80
ユニオンFIT式フレキ コア入りユニオン水用 南国フレキ工業ユニオンFIT式フレキ コア入りユニオン水用南国フレキ工業
6,998税込7,698特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質フレキ部:SUS316L、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)、コア部:ポリエチレン樹脂
フレキシブルホース13(1/2) KVKフレキシブルホース13(1/2)KVK
649税込714
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質SUS304仕様EPDMパッキンタイプ
ラバーエキスパンションジョイント ゼンシンラバーエキスパンションジョイントゼンシン
48,980税込53,878
1本
32日以内出荷
外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな伸縮、偏芯が可能です。本体材質に弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収します。
用途ポンプ配管、船舶配管、下水処理プラント、一般工事設備配管等の配管の伸縮、変位吸収材質【リング】SS400、【フランジ】SS400使用温度範囲(℃)-10~80規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1関連資料(0.15MB)材質(補強材)合成繊維
フレキシブルチューブ ワンダーブレード ゼンシンフレキシブルチューブ ワンダーブレードゼンシン
10,980税込12,078
1本
9日以内出荷
独自のチューブ構造により優れた柔軟性を有し、チューブ材質にSUS316Lを標準使用しているため、耐食性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。
用途高圧ファンコイル廻り、給水・給湯配管等の配管の芯合わせ。材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)1.96材質(継手)C3604BD口径(A)25各種認証日本水道協会認証登録品関連資料(0.13MB)
フレキシブルチューブ ワンダーブレード ゼンシンフレキシブルチューブ ワンダーブレードゼンシン
7,298税込8,028
1本
9日以内出荷
独自のチューブ構造により優れた柔軟性を有し、チューブ材質にSUS316Lを標準使用しているため、耐食性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。
用途高圧ファンコイル廻り、給水・給湯配管等の配管の芯合わせ。材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)1.96材質(継手)C3604BD口径(A)20各種認証日本水道協会認証登録品関連資料(0.13MB)
フレキシブルチューブ フリーチューブT型 ゼンシンフレキシブルチューブ フリーチューブT型ゼンシン
3,298税込3,628
1本
9日以内出荷
水栓金具廻りに御使用頂く一般的なフレキシブルチューブであり、袋ナットにスリーブが付いており、チューブ根元での曲げを防止します。
用途給水・給湯配管、水洗金具廻りの配管の芯合わせ材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)0.98材質(継手)C3604BD口径(A)20各種認証日本水道協会認証登録品関連資料(0.12MB)
フレキシブルチューブ フリーチューブT型 ゼンシンフレキシブルチューブ フリーチューブT型ゼンシン
1,998税込2,198
1本
8日以内出荷から9日以内出荷
水栓金具廻りに御使用頂く一般的なフレキシブルチューブであり、袋ナットにスリーブが付いており、チューブ根元での曲げを防止します。
用途給水・給湯配管、水洗金具廻りの配管の芯合わせ材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)0.98材質(継手)C3604BD口径(A)15各種認証日本水道協会認証登録品関連資料(0.12MB)
フレキシブルチューブ フリーチューブ ゼンシンフレキシブルチューブ フリーチューブゼンシン
719税込791
1本
4日以内出荷
水栓金具廻りに御使用頂く一般的なフレキシブルチューブであり、ナットに化粧ナットを使用しているため美観を損ないません。
用途ロータンク、給水配管等の配管の芯合わせ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)0.98材質(継手)C3604BD口径(A)15各種認証日本水道協会認証登録品関連資料(0.12MB)
フレキシブルチューブ  ワンダーチューブ ゼンシンフレキシブルチューブ ワンダーチューブゼンシン
5,398税込5,938
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
独自のチューブ構造により、優れた柔軟性を実現。耐蝕性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。
用途ファンコイル廻り、給水・給湯配管、機器装置配管等の配管の芯合わせ材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)0.69最小曲げ半径(mm)75材質(継手)C3604BD口径(A)25各種認証日本水道協会認証登録品関連資料(0.13MB)
ファンコイル用フレキパイプ カクダイファンコイル用フレキパイプカクダイ
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)0.75取付ねじ管用平行ネジ
真空ポンプ配管部品 SUS304 フレキシブルチューブ コクゴ真空ポンプ配管部品 SUS304 フレキシブルチューブコクゴ
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
材質SUS304
フリーチューブ(ファンコイル用) ミヤコフリーチューブ(ファンコイル用)ミヤコ
999税込1,099
1個
3日以内出荷
給水、給湯配管に最適です。 柔軟性があるので配管作業が容易にできます。 袋ナットは、ステンレス製で耐食性に優れています。
材質本体/SUS304、ナット/SUS304、パッキン/EPDM

フレキシブルホース・ダクトホース』には他にこんなカテゴリがあります

フレキシブルホース