フレキシブルホース :「フレキ管 25a」の検索結果
商品豆知識
「呼び」から絞り込む
1/2(2)
3/4(2)
10(2)
13(10)
15(6)
20(13)
25(8)
32(5)
40(5)
50
呼びをもっと見る
ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)
使用温度範囲(℃)-40~100
最高圧力使用(MPa)1(常温時)
適合流体冷温水・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
柔軟な一山形状のチューブを使用しており、曲げや振動吸収に優れた製品です。溶接無しで継手とチューブを組みつけており、コスト低減と高性能を両立しております。
非所に柔軟なチューブを使用しております。
用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収
材質ユニオン/黒心可鍛鋳鉄(FCMB)パッキン/ノンアスベストチューブ/SUS304
使用温度範囲(℃)0~100
適合流体冷温水
型式スーパーUNW
タイプユニオン型 NO溶接タイプ
使用圧力(MPa)1.0
構造シール部分はチューブと一体成型。チューブ、ブレイド、金具は、すべて溶接なしで組み込む構造です。
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。
地盤沈下・地震対策。
材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン部)FCMB
使用温度範囲-20~140℃
最高使用圧力1MPa
接続ねじ込み
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:ステンレス(SCS13)
最高圧力使用(MPa)1(常温時)
適合流体冷温水・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
簡単に配管ができ、スムーズに作業ができます。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。
材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン・ニップル部)FCMB
使用温度範囲-20~140℃
最高使用圧力1MPa
接続ねじ込み
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
『フレキシブルホース・ダクトホース』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。