「呼び」から絞り込む
フレキパイプ 水道用
(9件のレビュー)当日出荷
国内仕入の高品質商品。
定尺サイズで作業性アップ。
用途洗面器などの給水用材質SUS304材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅材質(パイプ)ステンレス
水道用フレキパイプ(日水協)フローバル(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
材質(フレキパイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM使用温度範囲(℃)80(瞬間で100まで)最高使用圧力(MPa)1使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
水道用フレキパイプフローバル翌々日出荷
材質(フレキパイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM使用温度範囲(℃)80(瞬間で100まで)最高使用圧力(MPa)1使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
フレキチューブSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
長さ(mm)500呼び20仕様パイプ山径20mm、ロックナット(ガイド)仕様、パッキン付き(ノンアスベスト)、ガイド付き長さ(m)0.5最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4めねじ
フレキチューブSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
材質SUS316L呼び20仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径20mm長さ(mm)500長さ(m)0.5最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4メネジ
フリーチューブTBC(タブチ)当日出荷から翌々日出荷
フレキ仕様で長さの調節が簡単です。
水道用フレキパイプ(ガイドつき)カクダイ(7件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
ガイド付きフクロナットの採用によりシート面の水平が確保され安心して施工できます。
材質(パイプ)SUS316L取付ねじ管用平行ネジ材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅
水道用フレキパイプT型リビラック(24件のレビュー)当日出荷から12日以内出荷
両側とも同じナットがついております。
材質(パイプ)SUS304呼び径G20外径(Φmm)20材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅
フレキシブルパイプカットTRUSCO(4件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
日本水道協会認証登録品。フクロナット付き(取り付けネジは、管用平行ネジ。)
用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。ローハイタンクへの接続配管。ボイラー、電気温水器への接続配管。ソーラー配管でのソーラーバルブの接続管。材質/仕上パイプ:SUS304ナット:黄銅パッキン:EPDM
水道用フレキパイプエスコ翌日出荷から8日以内出荷
材質[パイプ]SUS304、[ナット]黄銅、[パッキン]エチレンプロピレンゴム(EPDM)使用圧力(MPa)3.5
『フレキシブルホース・ダクトホース』には他にこんなカテゴリがあります
フレキシブルホース・ダクトホース の新着商品
ページ: 1/ 3