8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び」から絞り込む
80(8)
消火栓設備等のポンプ接続用(10K) 消防庁の告示基準に適合した登録認定品です ノンアスベストガスケットを付属しております
用途消火ポンプの防振・消火配管の心合わせ 材質【フレキ部】SUS316/【継手部】SS400 使用圧力(MPa)1.4 接続方式フランジ/JIS10K 最高使用温度(℃)20 適合流体 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

フランジ型汎用品のフレキシブルホース。フランジ規格はJIS10Kで材質はSS400・接液部はSUS304です。
用途配管の心合わせ・配管の地盤沈下対策 材質(フレキ部)SUS304、(継手部)SS400 使用圧力(MPa)1 接続方式フランジ/JIS10K 最高使用温度(℃)350 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

チューブの有効長が長いため、振動、繰り返し変位配管に有利です。 接液部はオールステンレスです。(標準SUS304)
用途一般配管・冷温水用。JIS10K用。 材質割リング/軟鋼(SWRM6K)(メッキ付)フランジ/炭素鋼(SS400)(メッキ付)ブレイド押え/ステンレス鋼(SUS304)チューブ/ステンレス鋼(SUS304)(タフオメガチューブ)ブレイド/ステンレス鋼(SUS304)(一重平ワイヤーブレイド) 型式NW(タフオメガチューブ) タイプフランジ型 NO溶接タイプ 構造規格フランジに接続できるフランジを溶接せずにチューブにルーズに取り付け。
1本
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

両端にJIS10K-SUS304フランジ(ルーズ)付のフレキシブルチューブです。
用途配管の芯合わせ、変位吸収 材質フレキ部:SUS304、接液部:SUS304、フランジ部:SUS304 規格JIS10K 最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
1本
8,698 税込9,568
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

用途一般配管用 種類スタンダードピッチ 材質(チューブ)SUS304 材質(ブレード)SUS304 材質(フランジ)SUS304 材質(フランジカラー)SUS304
1本
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

両端にJIS10K-鉄フランジ(ルーズ)付のフレキシブルチューブで、接液部は全てステンレス鋼です。
用途配管の芯合わせ、変位吸収 材質フレキ部:SUS304、接液部:SUS304、フランジ部:SS400 規格JIS10K 最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
1本
3,598 税込3,958
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

非溶接構造で、防振/変位吸収用として広範囲に使用できます。国土交通省仕様/諸官庁仕様の防振継手に適合。フランジ規格はJIS10Kで材質はSS400、接液部はSUS304です
用途機械振動の絶縁・各種ポンプの防振・配管の心合わせ・配管の地盤沈下対策 材質(フレキ部)SUS304、(継手部)SS400 使用圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)183 接続方式フランジ/JIS10K 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,898 税込7,588
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

フランジカラーにチューブを差し込んで溶接接合 フランジはルーズタイプ 国土交通省仕様(接液部ステンレス)
用途配管等の芯ズレ、地盤沈下など
1本
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

『フレキシブルホース・ダクトホース』には他にこんなカテゴリがあります