111件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
異径ナット付ベンリーカンエルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)異径ナット付ベンリーカンエルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
袋ナット回転式、パッキン付き
材質黄銅
フレキパイプ用平行ニップル カクダイフレキパイプ用平行ニップルカクダイ
629税込692
1個
当日出荷から3日以内出荷
フレキ継手
材質黄銅
フレキ用ニップル リビラックフレキ用ニップルリビラック
729税込802
1個
当日出荷
材質黄銅
これエエやん フレキパイプ用平行ニップル 水道配管継手 GAONA(ガオナ)これエエやん フレキパイプ用平行ニップル 水道配管継手GAONA(ガオナ)
669税込736
1個
当日出荷
フレキパイプなどの内ネジ同士接続に使用できます。 平行ネジ同士接続用です。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
用途内ネジ同士接続に使用する異径ニップルです。材質黄銅呼び径20×13外ネジG3/4・G1/2
G3/4”xG3/4”フレキパイプ用ニップル エスコG3/4”xG3/4”フレキパイプ用ニップルエスコ
740税込814
1個
当日出荷
材質黄銅ねじ径G3/4”×G3/4”
ベンリーカン異径エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーカン異径エルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質青銅
SFNI 304 フレキニップル 井筒製作所SFNI 304 フレキニップル井筒製作所
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃)ねじ規格PT×PFRoHS指令(10物質対応)対応
給湯器ニップル オンダ製作所給湯器ニップルオンダ製作所
329税込362
1個
4日以内出荷
平行おねじ、平行めねじ(G×G)。給湯器接続に便利です。EPDMパッキン付。
材質黄銅最高許容圧力(MPa)1.75使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・不凍液
異径フレキパイプ用ニップル カクダイ異径フレキパイプ用ニップルカクダイ
669税込736
1個
当日出荷
フレキ継手
材質黄銅
これエエやん フレキパイプ用平行ニップル 水道配管継手 GAONA(ガオナ)これエエやん フレキパイプ用平行ニップル 水道配管継手GAONA(ガオナ)
509税込560
1個
当日出荷から7日以内出荷
フレキパイプなどの内ネジ同士接続に使用できます。 平行ネジ同士接続用です。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
用途内ネジ同士接続に使用するニップルです。材質黄銅
ユニット取出金具(めねじ) リビラックユニット取出金具(めねじ)リビラック(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
パッキン・ビス付
用途床上と床下の配管をつなぐ継手材質黄銅
フレキ用ニップル(ステンレス) ミヤコフレキ用ニップル(ステンレス)ミヤコ
2,398税込2,638
1個
当日出荷から3日以内出荷
Gねじ×Rねじの継手です。 ステンレス製です。
材質SCS13
フレキパイプ用ニップル カクダイフレキパイプ用ニップルカクダイ
1,698税込1,868
1袋(5個)
当日出荷から3日以内出荷
フレキパイプ用ニップルです。
ナット付エルボアダプター オンダ製作所ナット付エルボアダプターオンダ製作所
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
平行ねじ(Gねじ)。フレキ配管に便利です。ゴムパッキン付。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~80呼び径G1/2使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
フレキ用エルボ オンダ製作所フレキ用エルボオンダ製作所
689税込758
1個
当日出荷から4日以内出荷
テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。90°配管に使用します。フレキ管の曲げだけでは施工し難い、狭所の配管に便利です。
材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
ステンレスフレキニップル ミヤコステンレスフレキニップルミヤコ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
Gねじ×Rねじの継手です。ステンレス製です。
材質SCS13
G1/2”xG1/2”フレキパイプ用ニップル エスコG1/2”xG1/2”フレキパイプ用ニップルエスコ
440税込484
1個
当日出荷
材質黄銅ねじ径G1/2”×G1/2”
フレキ用ニップル ミヤコフレキ用ニップルミヤコ
219税込241特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
Gねじ×Rねじです。 フリーチューブと継手や金具(Rp、Rcねじ)の接続に使用します。
材質黄銅(クロムメッキ)
G1/2"xR3/4" フレキパイプ用異径ニップル エスコG1/2"xR3/4" フレキパイプ用異径ニップルエスコ
605税込666
1個
当日出荷
形状異径ニップルエスコ品番EA432L-46
G3/4"xR3/4" フレキパイプ用ニップル エスコG3/4"xR3/4" フレキパイプ用ニップルエスコ
555税込611
1個
当日出荷
形状ニップルエスコ品番EA432L-12
片ナットベンリーカンチーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)片ナットベンリーカンチーズSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
袋ナット回転式、パッキン付き
材質青銅
ベンリーカンエルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーカンエルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)
899税込989
1個
当日出荷
材質青銅
フレキカットジョイント テーパおねじ オンダ製作所フレキカットジョイント テーパおねじオンダ製作所
729税込802
1個
5日以内出荷
・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパおねじ(Rねじ)
材質黄銅温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1
フレキカットバルブ テーパおねじ オンダ製作所フレキカットバルブ テーパおねじオンダ製作所
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパおねじ(Rねじ)・バルブ付
材質黄銅温度範囲(℃)-20~90使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1
G1/2"xG1/2" フレキ用エルボ エスコG1/2"xG1/2" フレキ用エルボエスコ(1件のレビュー)
1,270税込1,397
1個
当日出荷
材質青銅寸法(mm)31×31呼び13アズワン品番64-2208-36
袋ナットパッキンセット TBC(タブチ)袋ナットパッキンセットTBC(タブチ)
2,698税込2,968
1セット(10個)
当日出荷
パッキン付です。
用途フレキパイプ13用袋ナット材質黄銅(C3604BD)トラスコ品番160-6016質量(g)450呼び径(mm)13ねじ径G1/2寸法L1(mm)23寸法L2(mm)13.5材質(パッキン)EPDM
袋ナット・パッキンセット リビラック袋ナット・パッキンセットリビラック
269税込296
1組
6日以内出荷から15日以内出荷
材質黄銅、ノンアスベスト
フレキ用ニップル(オス×メス) ミヤコフレキ用ニップル(オス×メス)ミヤコ
559税込615
1個
5日以内出荷
給湯器とフリーチューブの接続に適しています。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM寸法20×13
G フレキ用片ナットチーズ エスコG フレキ用片ナットチーズエスコ(1件のレビュー)
2,250税込2,475
1個
翌日出荷
形状チーズ
片ナットベンリーカンチーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)片ナットベンリーカンチーズSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
袋ナット回転式、パッキン付き
材質青銅
片ナットベンリーカンチーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)片ナットベンリーカンチーズSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
袋ナット回転式、パッキン付き
材質青銅
片ナットベンリーカンチーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)片ナットベンリーカンチーズSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
袋ナット回転式、パッキン付き
材質青銅
ベンリーカンエルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーカンエルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質青銅
R1/2xG1/2 フレキ用エルボ エスコR1/2xG1/2 フレキ用エルボエスコ
1,360税込1,496
1個
翌日出荷
エスコ品番EA432LC-44
フリーチューブ用ニップル ミヤコフリーチューブ用ニップルミヤコ(4件のレビュー)
799税込879
1個
3日以内出荷
呼び径G13×G20材質(本体)C3604BDクロームメッキ材質(パッキン)EPDM仕様メッキ付継手
フレキカットジョイント ナット付アダプター オンダ製作所フレキカットジョイント ナット付アダプターオンダ製作所
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・平行めねじ(Gねじ)・ノンアスベストパッキン付
材質黄銅温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1
フレキカットジョイント テーパめねじ オンダ製作所フレキカットジョイント テーパめねじオンダ製作所
969税込1,066
1個
5日以内出荷
・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパめねじ(Rcねじ)
材質青銅温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1
フレキカットバルブ テーパめねじ オンダ製作所フレキカットバルブ テーパめねじオンダ製作所
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパめねじ(Rcねじ)・バルブ付
材質黄銅温度範囲(℃)-20~90使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1
フレキカットジョイント テーパおねじ 管端コア対応 オンダ製作所フレキカットジョイント テーパおねじ 管端コア対応オンダ製作所
999税込1,099
1個
5日以内出荷
・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパおねじ(Rねじ)・テーパおねじ部は管端コアに対応します。
材質青銅温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1
BCフレキニップル カクダイBCフレキニップルカクダイ
769税込846
1個
3日以内出荷
コア継手対応
材質青銅

フレキシブルホース・ダクトホース』には他にこんなカテゴリがあります

フレキシブルホース用継手