絞り込み
呼び
- 2
- 32(1)
- 38(1)
- 50(8)
- 65(4)
- 75(9)
- 90(4)
- 100(29)
- 125(22)
- 150(29)
- 175(14)
- 200(26)
- 225(15)
- 250(20)
- 275(5)
- 300(12)
- 350(1)
- 400(1)
- 450(1)
- 500(1)
- 呼びをもっと見る
材質
- アルミ(1)
ホース長さ(m)
- 5(1)
ブランド
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「呼び」から絞り込む
50(8)
75(9)
100(29)
125(22)
150(29)
175(14)
200(26)
225(15)
250(20)
300(12)
呼びをもっと見る

耐熱ダクトMD-18
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。ただし繰り返しの伸縮はお避け下さい。使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。用途空調設備、温風発生循環装置の吸排気に。トラスコ品番400-7405材質アルミガラスクロス、亜鉛メッキ鋼板長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~180呼び径(mm)50呼び径2インチ最高使用温度(℃)180許容曲げ半径(mm)110外径(mm)54.5内径(mm)51許容圧力(MPa)(常温)0.007RoHS指令(10物質対応)対応