絞り込み
呼び
  • 2
  • 10(82)
  • 13(131)
  • 15(131)
  • 20(242)
  • 25(194)
  • 32(140)
  • 40(145)
  • 50(169)
  • 65(67)
  • 75(42)
  • 80(45)
  • 100(171)
  • 125(127)
  • 150(144)
  • 175(79)
  • 200(133)
  • 225(77)
  • 250(113)
  • 275(39)
  • 300(73)
材質
  • アルミ(1)
  • ステンレス(1)
ホース長さ(m)
  • 5(1)
ブランド
  • ONK(オーエヌ工業)(1)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フレキシブルホースとは柔らかい素材でできているため、伸び縮みをさせたり曲げたりなど自由に形状を変化させることができるホースのことです。そしてダクトホースとはダクトと呼ばれる冷暖房や換気扇などの空気の通り道で使用される、固い素材と柔らかい素材を組み合わせてできていて耐圧性がないことが特徴のホースです。フレキシブルホース・ダクトホースのカテゴリでは様々な種類のホースを取り扱っています。同じ形状のホースでも素材の違うものを選べば耐熱性などの特性が異なります。
フレキシブルホースサイズオーダー 口径、接続金属、全長など指定可能
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐熱ダクトMD-18 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    耐熱ダクトMD-18

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。ただし繰り返しの伸縮はお避け下さい。使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。
    用途空調設備、温風発生循環装置の吸排気に。トラスコ品番400-7405材質アルミガラスクロス、亜鉛メッキ鋼板長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~180呼び径(mm)50呼び径2インチ最高使用温度(℃)180許容曲げ半径(mm)110外径(mm)54.5内径(mm)51許容圧力(MPa)(常温)0.007RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイスジョイント(SUS304)製フレキシブルジョイント ONK(オーエヌ工業)

    ナイスジョイント(SUS304)製フレキシブルジョイント

    ONK(オーエヌ工業)
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    1.衛生的です。 鉄の腐食による赤水、銅イオン流出による青水などの発生がないステンレス鋼製です。 2.軽量なので運搬や施工が楽に行えます。 耐食性に優れているため、「腐食代」をとる必要がなく、また強度が高いため肉薄化が可能で、重量は炭素鋼鋼管の約1/3で運搬および施工が楽です。 3.拡管作業がスピーディです。 ねじ切り作業と比べると非常に短時間に加工ができます。 4.拡管式は独自の構造です。 (1)引張・曲げ・耐震などに対して丈夫に設計しており、レイアウト変更など継手の分解再利用が可能です。 (2)袋ナットの締め込み状態が目視で確認でき、袋ナットの閉め忘れ防止付です。 (3)パイプのすっぽ抜けがなく安心です。(パイプを凸型に拡管し、袋ナットを抜け止めとしています。) (4)拡管することで、パイプの公差などが修正でき、ゴムパッキンの圧縮率などが均一な状態となります。 (パイプの公差は1%ほどあり、管の大小が多少あります。拡管することで、0.1mm以下に修正できます。また、多少の楕円のゆがみも修正可能です。) 5.火気・油類を使用せず施工でき安全です。 火気を使わず改修工事なども安全に作業できます。また、油を使用しないので洗浄が大幅に削減できます。 6.ステンレス鋼は環境に優しく、長寿命で経済的です。 リサイクルに最も適した素材で、耐用年数(寿命推定)は建物の寿命に最も近い配管で長寿命です。 ≪ナイスジョイントの仕様≫ (1)温度 温度 -15℃~100℃(HNBR使用の場合)。80℃以上の高温水はNJSR特殊フッ素ゴムを推奨いたします。ただし絶縁ユニオンの耐熱温度は、NJIU-S(SGP&SUS用)が100℃、NJIU-V(SGP-VA&SUS用)が40℃、NJIU-H(SGP-HVA&SUS用)が85℃です。 流速 3.5m/s以下(キャピテーションを考慮してください) (2)継手・バルブの材質(絶縁子ユニオンは除く) JISG5121ステンレス鋼鋳鋼品SCS13,SCS14 JISG4303ステンレス鋼棒SUS304,SUS316 (3)ゴムパッキンの材質・種類 (材質)HNBR水素化ニトリルゴム[ISO規格番号1629]、(呼び径)13Su~100Su、(用途)給水・給湯・冷温水・冷却水・エア等、(温度)-15℃~100℃、(外観)黒色 ※HNBR,NJSR(FKM)の識別は外観を参考にしてください。また、出荷時の梱包には材質表示した部品明細を入れています。 ※80℃以上の高温水は、より長寿命のNJSR(FKM)特殊フッ素ゴムを推奨いたします。 ※ナイスジョイントの耐用年数(寿命推定)を参照してください。 (4)パイプの適合範囲 (一般配管用ステンレス鋼鋼管)JISG3448、(水道用ステンレス鋼鋼管)JWWA115
    種類ステンレス管用継手形状その他使用流体水、エア、蒸気材質ステンレス(304)呼び圧力10K圧力2.0MPa以下

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

フレキシブルホース・ダクトホース