絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • クリモト(栗本鉄工所)(8)
  • タイガースポリマー(4)
  • フカガワ(4)
  • オリエント(3)
  • タイロン(1)
呼び
  • 250
  • 2(1)
  • 6(1)
  • 50(6)
  • 65(4)
  • 75(8)
  • 90(4)
  • 100(28)
  • 125(21)
  • 150(28)
  • 175(15)
  • 200(23)
  • 225(16)
  • 275(6)
  • 300(13)
  • 325(1)
  • 350(2)
  • 400(2)
  • 450(2)
  • 500(2)
材質
  • アルミ(4)
  • スチール(2)
  • ステンレス(2)
ホース長さ(m)
  • 0.5(3)
  • 1(7)
  • 1.5(2)
  • 2(9)
  • 5(4)
  • 7.5(1)
  • 7.6(1)
  • 10(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
75(8)
100(28)
125(21)
150(28)
175(15)
200(23)
225(16)
250
275(6)
300(13)
亜鉛 スパイラルダクト フカガワ亜鉛 スパイラルダクトフカガワ(31件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から14日以内出荷
スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm)0.5寸法W(mm)6.5
スパイラルダクト 亜鉛鋼板 モノタロウスパイラルダクト 亜鉛鋼板モノタロウ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
管厚が薄くて軽量で取り扱いやすい。 らせん状に巻くことで強度が高い。
用途一般空調配管など材質亜鉛メッキシート厚さ(mm)0.5
ワイヤアルミダクト 悟空 オリエントワイヤアルミダクト 悟空オリエント(14件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷から18日以内出荷
必要な長さに合わせて簡単にカットすることができるため、現場でのジャストサイズの施工を可能にします。道具はハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。 高炭素導線が狭いピッチでらせん状に入っていますので形くずれを防ぎます。アルミ箔3層・ポリエステルフィルム2層の特殊ラミネート構造により、優れた耐久性と気密性を持っています。
用途一般換気向け材質アルミニウム箔、ポリエステルフィルム、高炭素鋼線(Φ0.9~1.5mm)※ダクト口径により鋼線径変わります仕様国土交通省認定(不燃材料)NM-2834/NM2835長さ(m)10風速(m/s)最大通過/30最大静圧(Pa)正圧/3000、負圧/250最小曲半径R=1/2Dia
アルミコンパクトフレキ(Sタイプ) クリモト(栗本鉄工所)アルミコンパクトフレキ(Sタイプ)クリモト(栗本鉄工所)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から8日以内出荷
クリモトアルミフレキの標準品です。Sタイプフレキはメーカーの技術開発により、特殊加工され、長さをコンパクトに短縮してあります。直線で4mまで伸ばすことが可能です。保管や輸送に便利です。
材質アルミ長さ(m)1融点(℃)Al:660許容温度(℃)100
SUS スパイラルダクト フカガワSUS スパイラルダクトフカガワ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から13日以内出荷
鋼板を螺旋状に機械巻きしたスパイラルダクトです。
用途耐熱、耐食、加工性に優れ、工場、下水、し尿処理場などに採用されています。材質SUS304板厚t(mm)0.5
グラスダクト CT型 タイロングラスダクト CT型タイロン(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から15日以内出荷
内部被覆材が不織布のためグラスウールで音を吸音。 グラスウールは内部に蓄えられた空気の層により、消音の役目を最大限に発揮します。 クリップ工法採用により外圧強度が向上し、使用温度範囲が広がりました。
仕様不燃認定品タイプ消音使用周囲温度(℃)-10~80最大風速(m/s)10静圧(Pa)-50~300
EMBフレキシブルダクト オリエントEMBフレキシブルダクトオリエント(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
ポリエステルファイバー入り強化シート+PVC両面コートによる構造で、高耐久性を誇る塩ビフレキシブルダクト。 一般・浴室換気からプール・工場などの薬品排気、そして軽微な集塵排気のための環境に適合したダクトです。
長さ(m)10使用温度範囲(℃)(瞬間)-30~80最大風速(m/s)30最小曲半径R=1/2Dia
タイフレキホース V型AG タイガースポリマータイフレキホース V型AGタイガースポリマー
64,980税込71,478特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
特殊ラミネート加工のアルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板により構成された耐熱用のフレキシブルホースです。 軽量、耐炎性、耐熱性に優れています。 使用材料のアルミ、ガラスクロスシートはJIS A1322に規定される防炎1級合格品です。
用途空調用(熱風発生循環装置の吸排気に適しています。)定尺(m)5
保温・消音フレキシブルダクトHH24-ACNN(端末加工付) フカガワ保温・消音フレキシブルダクトHH24-ACNN(端末加工付)フカガワ(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から13日以内出荷
日本の市場で一番多く使用されている保温・消音フレキシブルダクトです。 曲げや圧縮などの柔軟性に優れています。 不燃認定:NM-1235 F☆☆☆☆:MFN-2568
フレキシブルダクト らくダクト オリエントフレキシブルダクト らくダクトオリエント
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
選ぶから取付完了まで、伸縮自在で施工性に優れた『らくダクト』がスピーディに仕上げます。定尺7.6mのダクトが約100cmのポリバックへ圧縮梱包されているので、運搬コストを削減。使用しているグラスウールはホルムアルデヒド不使用で密度は24kg/m3、柔らかくチクチクしにくいため加工が楽になります。らせん状鋼線で全体をまんべんなくカバーしてありますので形くずれを防ぎ、静圧損失も防ぎます。必要な長さに合わせて簡単に切断できるので、現場でジャストサイズの施工が可能。施工性が良い為、工期の短縮でトータルコストダウンが可能。
用途商業施設・工場・住宅などの空調用ダクト仕様国土交通省認定(不燃材料)NM-5633長さ(m)7.6材質(内部)鋼線入りポリエステル貼合フィルム瞬間使用温度(℃)-30~120材質(表面)補強糸入りアルミニウム蒸着ポリエステル張合フィルム最大風速(m/s)通過:30最小曲半径R=1/2Dia関連資料(4.75MB) (0.11MB)
タイフレキホース V型FP タイガースポリマータイフレキホース V型FPタイガースポリマー
179,800税込197,780
1本
3日以内出荷
・特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼版(SUS304)により構成されています。・伸縮が自在名ため、収納、保管、輸送が容易です。・使用材料の特殊コーティングガラスクロスシートはJIS A1322に規定される防炎1級合格品です。
用途熱風発生循環装置の配管などに適しています。定尺(m)5連続使用温度(℃)250以下
ステンフレキ クリモト(栗本鉄工所)ステンフレキクリモト(栗本鉄工所)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
アルミ・亜鉛めっき鋼板製と比べて湿気に強く耐用年数が長くなります。住宅の換気ダクトとしても最適です。
材質SUS長さ(m)2融点(℃)1399~1454許容温度(℃)100
タイフレキホース V型PAL タイガースポリマータイフレキホース V型PALタイガースポリマー
34,980税込38,478
1本
3日以内出荷
特殊ラミネート加工のアルミ箔と亜鉛メッキ鋼板により構成された耐熱用のフレキシブルホースです。 軽量で伸縮が自在のため、収納、保管、輸送が容易です
用途空調用(特に天井吸排換気ダクトに適しています。)定尺(m)5連続使用温度(℃)130以下
サイレントフレキNタイプ クリモト(栗本鉄工所)サイレントフレキNタイプクリモト(栗本鉄工所)
4,498税込4,948
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
国土交通省大臣認定(NM-1911)の「不燃材料」です。高い消音性能。豊かなフレキシビリティーでスムースな曲がり。輸送に便利な圧縮、コンパクト化OK.
風速(m/s)【定格使用範囲】15/Vmax静圧(Pa)【定格使用範囲】Ps-200~500
タイフレキホース V型SUS タイガースポリマータイフレキホース V型SUSタイガースポリマー(1件のレビュー)
77,980税込85,778
1本
3日以内出荷
・使用材料はすべてステンレス(SUS304)により構成されております。
用途公害防止機器、理化学機器、燃焼装置の固定配管に適しています。定尺(m)2連続使用温度(℃)400以下
鉄フレキ クリモト(栗本鉄工所)鉄フレキクリモト(栗本鉄工所)
6,398税込7,038
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
極薄亜鉛めっき鋼板によりできています。剛性が高く、柔軟性があり施工性に優れています。(アルミ製と比較した場合) 保管や輸送に便利です。
材質亜鉛めっき鋼板長さ(m)2融点(℃)Fe:1536、Zn:419許容温度(℃)100
保温フレキシブルダクト HH-F214(端末加工無) フカガワ保温フレキシブルダクト HH-F214(端末加工無)フカガワ
19,980税込21,978
1本
6日以内出荷から12日以内出荷
世界初!ホルムアルデヒドを含まない保温フレキです。 保温・保冷に優れています。 不燃認定 NM-3889 F☆☆☆☆ MFN-2939取得品。
長さ(m)7.5
アルミWフレキ クリモト(栗本鉄工所)アルミWフレキクリモト(栗本鉄工所)
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
軟質アルミ箔を2枚重ねにしてロックシームしてあります。この結果Sタイプと比べて強度が増し、しなやかな柔軟性が得られました。
材質アルミ長さ(m)2融点(℃)Al:660許容温度(℃)100
サイレントフレキMタイプ クリモト(栗本鉄工所)サイレントフレキMタイプクリモト(栗本鉄工所)
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
国土交通省大臣認定(NM-3103)の「不燃材料」です。溶接火花からの損傷を防ぎます。スムースな曲がり。
風速(m/s)【定格使用範囲】15/Vmax静圧(Pa)【定格使用範囲】Ps-200~500
コンパクトサイレント クリモト(栗本鉄工所)コンパクトサイレントクリモト(栗本鉄工所)
32,980税込36,278
1本
8日以内出荷から9日以内出荷
コンパクト化により1m当たりの価格は、サイレントフレックスよりも割安になります。現場の状況に応じて、カットして使用できます。保管・輸送に便利です。
長さ(m)10風速(m/s)【定格使用範囲】15/Vmax静圧(Pa)【定格使用範囲】Ps-200~500
ラミックスEX(特殊ラミネートアルミ) クリモト(栗本鉄工所)ラミックスEX(特殊ラミネートアルミ)クリモト(栗本鉄工所)
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
国土交通省大臣認定(NM-2003)の不燃材料です。特殊ラミネートアルミを2枚重ねたため強度が高くなっています(メーカー比)。吊りピッチは、1.2m以下で施工して下さい。
材質特殊ラミネートアルミ長さ(m)10静圧(Pa)-100~1300

フレキシブルホース・ダクトホース』には他にこんなカテゴリがあります

ダクトホース・ダクト管