絞り込み
呼び
- 250
- 2(1)
- 32(1)
- 38(1)
- 50(8)
- 65(4)
- 75(9)
- 90(4)
- 100(29)
- 125(22)
- 150(29)
- 175(14)
- 200(25)
- 225(15)
- 275(5)
- 300(12)
- 350(1)
- 400(1)
- 450(1)
- 500(1)
- 呼びをもっと見る
材質
- アルミ(3)
- スチール(4)
- ステンレス(3)
- 亜鉛合金(1)
- 塩化ビニール(PVC)(1)
ホース長さ(m)
- 0.5(3)
- 1(6)
- 1.5(2)
- 2(9)
- 4(1)
- 5(4)
- 7.6(2)
- 10(4)
ブランド
- モノタロウ(1)
- クリモト(栗本鉄工所)(8)
- タイガースポリマー(4)
- フカガワ(4)
- オリエント(2)
- タイロン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「呼び」から絞り込む
50(8)
75(9)
100(29)
125(22)
150(29)
175(14)
200(25)
225(15)
250
300(12)
呼びをもっと見る

亜鉛 スパイラルダクト
フカガワ(32件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から14日以内出荷スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。寸法t(mm)0.5寸法W(mm)6.5
スパイラルダクト 亜鉛鋼板
(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷管厚が薄くて軽量で取り扱いやすい。 らせん状に巻くことで強度が高い。用途一般空調配管など材質亜鉛メッキシート厚さ(mm)0.5
アルミコンパクトフレキ(Sタイプ)
クリモト(栗本鉄工所)(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷から9日以内出荷クリモトアルミフレキの標準品です。Sタイプフレキはメーカーの技術開発により、特殊加工され、長さをコンパクトに短縮してあります。直線で4mまで伸ばすことが可能です。保管や輸送に便利です。材質アルミ長さ(m)【直線】4、【圧縮】1使用温度(℃)(許容温度)100融点(℃)【Al】660耐圧(Pa)-500~+500
SUS スパイラルダクト
フカガワ(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から13日以内出荷鋼板を螺旋状に機械巻きしたスパイラルダクトです。用途耐熱、耐食、加工性に優れ、工場、下水、し尿処理場などに採用されています。材質SUS304寸法W(mm)6.5板厚t(mm)0.5
保温・消音フレキシブルダクトHH24-ACNN(端末加工付)
フカガワ(3件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷から13日以内出荷日本の市場で一番多く使用されている保温・消音フレキシブルダクトです。 曲げや圧縮などの柔軟性に優れています。 不燃認定:NM-1235 F☆☆☆☆:MFN-2568仕様【不燃認定】NM-1235使用温度範囲(℃)-10~+60定尺(m)10最大静圧(Pa)500
フレキシブルダクト らくダクト
オリエント¥17,980税込¥19,7781本3日以内出荷選ぶから取付完了まで、伸縮自在で施工性に優れた『らくダクト』がスピーディに仕上げます。定尺7.6mのダクトが約100cmのポリバックへ圧縮梱包されているので、運搬コストを削減。使用しているグラスウールはホルムアルデヒド不使用で密度は24kg/m3、柔らかくチクチクしにくいため加工が楽になります。らせん状鋼線で全体をまんべんなくカバーしてありますので形くずれを防ぎ、静圧損失も防ぎます。必要な長さに合わせて簡単に切断できるので、現場でジャストサイズの施工が可能。施工性が良い為、工期の短縮でトータルコストダウンが可能。用途商業施設・工場・住宅などの空調用ダクト仕様【国土交通大臣認定「不燃材料」】NM-5633長さ(m)7.6使用温度範囲(℃)瞬間:-30~120基材グラスウール材質(内部)鋼線入りポリエステル貼合フィルム材質(表面)補強糸入りアルミニウム蒸着ポリエステル張合フィルム最大風速(m/s)30最小曲半径R=1/2Dia
グラスダクト CT型
タイロン(4件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から15日以内出荷内部被覆材が不織布のためグラスウールで音を吸音。 グラスウールは内部に蓄えられた空気の層により、消音の役目を最大限に発揮します。 クリップ工法採用により外圧強度が向上し、使用温度範囲が広がりました。仕様不燃認定品タイプ消音最大風速(m/s)10
EMBフレキシブルダクト
オリエント(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781本3日以内出荷ポリエステルファイバー入り強化シート+PVC両面コートによる構造で、高耐久性を誇る塩ビフレキシブルダクト。 一般・浴室換気からプール・工場などの薬品排気、そして軽微な集塵排気のための環境に適合したダクトです。材質/仕上ポリエステルファイバー入り強化シート(PVCコーティング)、鋼線長さ(m)10使用温度範囲(℃)【瞬間】-30~80最大風速(m/s)30最小曲半径R=1/2Dia
タイフレキホース V型AG
タイガースポリマー¥75,980税込¥83,5781本3日以内出荷特殊ラミネート加工のアルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板により構成された耐熱用のフレキシブルホースです。 軽量、耐炎性、耐熱性に優れています。 使用材料のアルミ、ガラスクロスシートはJIS A1322に規定される防炎1級合格品です。用途空調用(熱風発生循環装置の吸排気に適しています。)流体スチーム、空気(圧縮空気を除く)規格JIS A1322温度範囲(℃)-20~+180定尺(m)5連続使用温度(℃)180以下RoHS指令(10物質対応)対応
サイレントフレキNタイプ
クリモト(栗本鉄工所)¥4,498~税込¥4,948~1本3日以内出荷から13日以内出荷国土交通省大臣認定(NM-1911)の「不燃材料」です。高い消音性能。豊かなフレキシビリティーでスムースな曲がり。輸送に便利な圧縮、コンパクト化OK.使用温度(℃)-20~60風速(m/s)【定格使用範囲】15/Vmax最大風速(m/s)15静圧(Pa)-200~+500
タイフレキホース V型FP
タイガースポリマー¥199,800税込¥219,7801本3日以内出荷・特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼版(SUS304)により構成されています。・伸縮が自在名ため、収納、保管、輸送が容易です。・使用材料の特殊コーティングガラスクロスシートはJIS A1322に規定される防炎1級合格品です。用途熱風発生循環装置の配管などに適しています。流体空気(圧縮空気を除く)規格JIS A1322温度範囲(℃)-20~+250定尺(m)5連続使用温度(℃)250以下
タイフレキホース V型PAL
タイガースポリマー¥39,980税込¥43,9781本3日以内出荷特殊ラミネート加工のアルミ箔と亜鉛メッキ鋼板により構成された耐熱用のフレキシブルホースです。 軽量で伸縮が自在のため、収納、保管、輸送が容易です用途空調用(特に天井吸排換気ダクトに適しています。)流体スチーム、空気(圧縮空気を除く)温度範囲(℃)-20~+130定尺(m)5連続使用温度(℃)130以下RoHS指令(10物質対応)対応
保温フレキシブルダクト HH-F214(端末加工無)
フカガワ¥19,980税込¥21,9781本6日以内出荷から12日以内出荷世界初!ホルムアルデヒドを含まない保温フレキです。 保温・保冷に優れています。 不燃認定 NM-3889 F☆☆☆☆ MFN-2939取得品。仕様【不燃認定】NM-5424使用温度範囲(℃)-29~+60最大静圧(Pa)1500
ラミックスEX(特殊ラミネートアルミ)
クリモト(栗本鉄工所)¥18,980税込¥20,8781本4日以内出荷から10日以内出荷国土交通省大臣認定(NM-2003)の不燃材料です。特殊ラミネートアルミを2枚重ねたため強度が高くなっています(メーカー比)。吊りピッチは、1.2m以下で施工して下さい。材質特殊ラミネートアルミ長さ(m)10静圧(Pa)-100~1300
サイレントフレキMタイプ
クリモト(栗本鉄工所)¥6,998~税込¥7,698~1本4日以内出荷から10日以内出荷国土交通省大臣認定(NM-3103)の「不燃材料」です。溶接火花からの損傷を防ぎます。スムースな曲がり。使用温度(℃)-20~60風速(m/s)【定格使用範囲】15/Vmax最大風速(m/s)15静圧(Pa)-200~+500
アルミWフレキ
クリモト(栗本鉄工所)¥7,998税込¥8,7981本3日以内出荷軟質アルミ箔を2枚重ねにしてロックシームしてあります。この結果Sタイプと比べて強度が増し、しなやかな柔軟性が得られました。材質アルミ長さ(m)2融点(℃)Al:660許容温度(℃)100
タイフレキホース V型SUS
タイガースポリマー(1件のレビュー)¥89,980税込¥98,9781本3日以内出荷・使用材料はすべてステンレス(SUS304)により構成されております。用途公害防止機器、理化学機器、燃焼装置の固定配管に適しています。材質ステンレス(SUS304)流体スチーム、空気(圧縮空気を除く)温度範囲(℃)-20~+400定尺(m)2連続使用温度(℃)400以下
コンパクトサイレント
クリモト(栗本鉄工所)¥32,980税込¥36,2781本9日以内出荷から10日以内出荷コンパクト化により1m当たりの価格は、サイレントフレックスよりも割安になります。現場の状況に応じて、カットして使用できます。保管・輸送に便利です。長さ(m)10風速(m/s)【定格使用範囲】15/Vmax静圧(Pa)【定格使用範囲】Ps-200~500
鉄フレキ
クリモト(栗本鉄工所)¥6,398税込¥7,0381本3日以内出荷から4日以内出荷極薄亜鉛めっき鋼板によりできています。剛性が高く、柔軟性があり施工性に優れています。(アルミ製と比較した場合) 保管や輸送に便利です。材質亜鉛めっき鋼板長さ(m)2使用温度(℃)(許容温度)100融点(℃)【Fe】1536、【Zn】419耐圧(Pa)-500~+500