絞り込み
呼び
  • 250
  • 8(38)
  • 10(82)
  • 13(129)
  • 15(131)
  • 20(242)
  • 25(193)
  • 32(138)
  • 40(145)
  • 50(163)
  • 65(64)
  • 80(45)
  • 100(151)
  • 125(112)
  • 150(124)
  • 175(67)
  • 200(110)
  • 225(65)
  • 275(27)
  • 300(56)
材質
  • その他(7)
  • アルミ(4)
  • ゴム(4)
  • スチール(36)
  • ステンレス(15)
  • 亜鉛合金(11)
ホース長さ(m)
  • 0.1(1)
  • 0.12(1)
  • 0.13(1)
  • 0.2(1)
  • 0.21(1)
  • 0.285(1)
  • 0.3(1)
  • 0.325(1)
  • 0.5(7)
  • 0.6(3)
  • 0.7(2)
  • 0.8(1)
  • 0.9(1)
  • 1(7)
  • 1.5(2)
  • 2(9)
  • 5(3)
  • 7.6(1)
  • 10(4)
ブランド
  • モノタロウ(10)
  • クリモト(栗本鉄工所)(37)
  • フカガワ(27)
  • ゼンシン(12)
  • タイガースポリマー(7)
  • オリエント(2)
  • エスコ(1)
  • 南国フレキ工業(1)
  • タイロン(1)
  • 東洋アルチタイト(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フレキシブルホースとは柔らかい素材でできているため、伸び縮みをさせたり曲げたりなど自由に形状を変化させることができるホースのことです。そしてダクトホースとはダクトと呼ばれる冷暖房や換気扇などの空気の通り道で使用される、固い素材と柔らかい素材を組み合わせてできていて耐圧性がないことが特徴のホースです。フレキシブルホース・ダクトホースのカテゴリでは様々な種類のホースを取り扱っています。同じ形状のホースでも素材の違うものを選べば耐熱性などの特性が異なります。
フレキシブルホースサイズオーダー 口径、接続金属、全長など指定可能
99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルニップル モノタロウスパイラルニップルモノタロウ(4件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に材質鋼板(亜鉛メッキ)全長(mm)130板厚(mm)0.6
スパイラルニップル フカガワスパイラルニップルフカガワ(45件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
スパイラルダクトの差込用継手。管同士の接続時に使用します。
材質亜鉛鋼板板厚t(mm)0.6寸法L(mm)130
R管 モノタロウR管モノタロウ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に材質鋼板(亜鉛メッキ)板厚(mm)0.6差込口長さ60mm
亜鉛 スパイラルダクト フカガワ亜鉛 スパイラルダクトフカガワ(31件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から14日以内出荷
スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm)0.5寸法W(mm)6.5
スパイラルエルボ90° モノタロウスパイラルエルボ90°モノタロウ(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に材質鋼板(亜鉛メッキ)板厚(mm)0.5
定着カラー モノタロウ定着カラーモノタロウ(2件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に材質鋼板(亜鉛メッキ)板厚(mm)0.6
スパイラルダクト 亜鉛鋼板 モノタロウスパイラルダクト 亜鉛鋼板モノタロウ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
管厚が薄くて軽量で取り扱いやすい。 らせん状に巻くことで強度が高い。
用途一般空調配管など材質亜鉛メッキシート厚さ(mm)0.5
風量調整ダンパー フカガワ風量調整ダンパーフカガワ(14件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から3日以内出荷
空気の流れる量を調節するダンパーで羽根の開閉をハンドルなど手動で操作します。
タイプガイド式
定着カラー フカガワ定着カラーフカガワ(30件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
角ダクト等にスパイラルダクトを接続するときに使用します。
材質亜鉛鋼板板厚t(mm)0.6
キャップ 直管用 モノタロウキャップ 直管用モノタロウ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクト等のエンドに取り付ける材質鋼板(亜鉛メッキ)寸法L(mm)60板厚(mm)0.6
T管 モノタロウT管モノタロウ(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に材質鋼板(亜鉛メッキ)板厚(mm)0.6差込口長さ60mm
風量調整ダンパー モノタロウ風量調整ダンパーモノタロウ(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 ハンドル式で操作しやすい。
用途風量調整用材質鋼板(亜鉛メッキ)板厚(mm)0.6差込口長さ44mm
キャップ フカガワキャップフカガワ(9件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
スパイラルダクト等の管の閉口部に使用します。
寸法L(mm)60材質亜鉛鋼板厚さt(mm)0.6
ネオフレキ NF(アルミフレキ) フカガワネオフレキ NF(アルミフレキ)フカガワ(4件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
3日以内出荷
アルミフレキのスタンダードタイプです。 伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。 コンパクトに圧縮しているため、搬入保管に便利です。 不燃材使用
用途一般冷暖房空調及び排気用
カラーニップル モノタロウカラーニップルモノタロウ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に材質鋼板(亜鉛メッキ)全長(mm)110板厚(mm)0.6差込口長さ60mm
キャップ 継手用 モノタロウキャップ 継手用モノタロウ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクト等のエンドに取り付ける材質鋼板(亜鉛メッキ)板厚(mm)0.6差込口長さ60mm
アルミコンパクトフレキ(Sタイプ) クリモト(栗本鉄工所)アルミコンパクトフレキ(Sタイプ)クリモト(栗本鉄工所)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から8日以内出荷
クリモトアルミフレキの標準品です。Sタイプフレキはメーカーの技術開発により、特殊加工され、長さをコンパクトに短縮してあります。直線で4mまで伸ばすことが可能です。保管や輸送に便利です。
材質アルミ長さ(m)1融点(℃)Al:660許容温度(℃)100
カラーニップル フカガワカラーニップルフカガワ(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
定着カラーとニップルの複合継手です。
材質亜鉛寸法L(mm)110寸法l(mm)60板厚t(mm)0.6
タイダクト N用カフス タイガースポリマータイダクト N用カフスタイガースポリマー(7件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷から5日以内出荷
SUS スパイラルニップル フカガワSUS スパイラルニップルフカガワ(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途スパイラルダクトやフレキシブルダクト同士の接続に使用します。材質SUS304長さL(mm)130寸法b(mm)10板厚t(mm)0.6長さl(mm)60
キャップ (SPサイズ) フカガワキャップ (SPサイズ)フカガワ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から12日以内出荷
継手類の管の閉口部に使用します。
材質亜鉛寸法l(mm)60厚さt(mm)0.6
スライドダンパー フカガワスライドダンパーフカガワ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から12日以内出荷
全開時、羽根がケーシング内に残らないタイプです。 集塵関連のダクトに最適です。
材質亜鉛鋼板
グラスダクト CT型 タイロングラスダクト CT型タイロン(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から15日以内出荷
内部被覆材が不織布のためグラスウールで音を吸音。 グラスウールは内部に蓄えられた空気の層により、消音の役目を最大限に発揮します。 クリップ工法採用により外圧強度が向上し、使用温度範囲が広がりました。
仕様不燃認定品タイプ消音使用周囲温度(℃)-10~80最大風速(m/s)10静圧(Pa)-50~300
ステンレスフレキ (SUS-F) フカガワステンレスフレキ (SUS-F)フカガワ
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷
耐熱性耐火性に優れた商品です。 ステンレス鋼板の為、サビにも強いです。 不燃材使用
用途一般冷暖房空調及び排気用定尺(m)2
スパイラルチーズ クリモト(栗本鉄工所)スパイラルチーズクリモト(栗本鉄工所)(6件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
材質亜鉛めっき鋼板寸法H(mm)30厚さt(mm)0.6
SUS スパイラルダクト フカガワSUS スパイラルダクトフカガワ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から13日以内出荷
鋼板を螺旋状に機械巻きしたスパイラルダクトです。
用途耐熱、耐食、加工性に優れ、工場、下水、し尿処理場などに採用されています。材質SUS304板厚t(mm)0.5
スパイラルニップル クリモト(栗本鉄工所)スパイラルニップルクリモト(栗本鉄工所)(19件のレビュー)
909税込1,000
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質亜鉛めっき鋼板
スパイラルエルボ 90° クリモト(栗本鉄工所)スパイラルエルボ 90°クリモト(栗本鉄工所)(10件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
材質亜鉛めっき鋼板仕様90°ベンド管厚さt(mm)0.6寸法R1.0D
ハゼエルボ90° フカガワハゼエルボ90°フカガワ(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から6日以内出荷
管の曲がりに使用する継手です。
寸法(mm)l:60
EMBフレキシブルダクト オリエントEMBフレキシブルダクトオリエント(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
ポリエステルファイバー入り強化シート+PVC両面コートによる構造で、高耐久性を誇る塩ビフレキシブルダクト。 一般・浴室換気からプール・工場などの薬品排気、そして軽微な集塵排気のための環境に適合したダクトです。
長さ(m)10使用温度範囲(℃)(瞬間)-30~80最大風速(m/s)30最小曲半径R=1/2Dia
タイフレキホース P用カフス タイガースポリマータイフレキホース P用カフスタイガースポリマー(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質合成ゴム(EPDM)ダークブラウン
とって付キャップ フカガワとって付キャップフカガワ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から11日以内出荷
キャップにとってが付いている為、取り外しが容易です。 スパイラルダクト等の、管の閉口部に使用します。
材質亜鉛鋼板
ハゼエルボ45° フカガワハゼエルボ45°フカガワ
2,998税込3,298
1個
当日出荷から10日以内出荷
管の曲がりに使用する継手です。
寸法(mm)l:60寸法b(mm)10板厚t(mm)0.6
アミ付キャップ(防虫アミ) フカガワアミ付キャップ(防虫アミ)フカガワ
5,698税込6,268
1個
当日出荷から6日以内出荷
アミ付のキャップです。スパイラルダクト等、管の閉口部に使用します。
寸法l(mm)60厚さt(mm)0.6メッシュ16
スパイラルY クリモト(栗本鉄工所)スパイラルYクリモト(栗本鉄工所)(5件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質亜鉛めっき鋼板
タイフレキホース P-2型 タイガースポリマータイフレキホース P-2型タイガースポリマー(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1本
3日以内出荷
・伸縮自在で、収納性に優れ保管が便利です。又、在庫のスペースが少なくてすみ、場所をとりません。・ホースの輸送費が少なくてすみ、経済的です。・従来のダクトホースの重量の半分以下です。(メーカー比)・軽量かつ自在に曲げられるので、工事も容易です。・ホースがあらゆる方向に自在に曲げられます。そのためエルボカフスの必要がありません。
用途・スポット冷暖房用・空調用・室内の送排気用・塗装、ガス抜きの排気用・気体輸送(温風を含む)用ホワイト定尺(m)5
スパイラルエルボ 45° クリモト(栗本鉄工所)スパイラルエルボ 45°クリモト(栗本鉄工所)(5件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
材質亜鉛めっき鋼板仕様45°ベンド管厚さt(mm)0.6寸法R1.0D
サイレントフレキNタイプ クリモト(栗本鉄工所)サイレントフレキNタイプクリモト(栗本鉄工所)
4,498税込4,948
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
国土交通省大臣認定(NM-1911)の「不燃材料」です。高い消音性能。豊かなフレキシビリティーでスムースな曲がり。輸送に便利な圧縮、コンパクト化OK.
静圧(Pa)【定格使用範囲】Ps-200~500
片落管(亜鉛めっき鋼板) クリモト(栗本鉄工所)片落管(亜鉛めっき鋼板)クリモト(栗本鉄工所)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から6日以内出荷
差込継手方式
材質亜鉛めっき鋼板板厚(mm)0.6
タイフレキホース P-2用カフス タイガースポリマータイフレキホース P-2用カフスタイガースポリマー(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質合成ゴム(EPDM)

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

フレキシブルホース・ダクトホース