絞り込み
ホース長さ(m)
- 1
- 0.5(1)
- 25(1)
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- ニチアス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「材質」から絞り込む

セラカバーS 直管
ニチアス(25件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷薄い(天井裏スペースを小さくできます。)セラカバーSは20mmの厚さで、ロックウール50mmの厚さと同等以上の性能を発揮します。 ワンタッチ施工。外装材(ALGC)付のスナップオンタイプです。ロックウール50mm巻き付けに比べ施工効率が大幅に向上できます。 取り扱い性向上。裁断性が大幅に向上しました。また、傷つきにくくなりました。(外装をALGCに標準化)用途直管用。長さ(mm)1000形状直管厚さ(mm)20長さ(m)1規格●一般財団法人日本消防設備安全センター:性能評定:評29-004号●東京都火災予防条例:第3条の2第1項第2号ハの規定に適合●国土交通大臣認定:MFN-3404 セラカバーS●国土交通大臣不燃認定:NM-4365密度(kg/m3)140RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ダクト用スペーサー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷段差のある壁面の高さ調節に使用します。重ね合わせることで、5mm単位での高さ調節が可能です。用途屋内配管専用適合R58-1-20ダクト長さ(m)1使用環境温度(℃)-20~60
ダクト用スペーサー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷段差のある壁面の高さ調節に使用します。重ね合わせることで、5mm単位での高さ調節が可能です。用途屋内配管専用適合R58-1-13ダクト長さ(m)1使用環境温度(℃)-20~60