カテゴリ
絞り込み
呼び
- 1/2(4)
- 8(27)
- 10(40)
- 13(14)
- 15(68)
- 20(81)
- 25(76)
- 32(68)
- 40(67)
- 50(67)
- 65(21)
- 80(10)
- 100(18)
- 125(11)
- 150(10)
- 175(6)
- 200(9)
- 225(4)
- 250(6)
- 300(4)
- 呼びをもっと見る
材質
- アルミ(1)
- スチール(3)
- ステンレス(121)
- 亜鉛合金(2)
- 塩化ビニール(PVC)(1)
- 樹脂(4)
- 鋳鉄(2)
ホース長さ(m)
- 1
- 0.1(25)
- 0.15(60)
- 0.2(85)
- 0.25(70)
- 0.3(195)
- 0.35(57)
- 0.4(178)
- 0.45(50)
- 0.5(207)
- 0.6(162)
- 0.7(141)
- 0.8(145)
- 0.9(132)
- 1.2(24)
- 1.3(20)
- 1.5(27)
- 2(39)
- 5(21)
- 10(46)
- ホース長さ(m)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- 南国フレキ工業(38)
- テクノフレックス(23)
- ゼンシン(19)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8)
- カクダイ(7)
- ミヤコ(7)
- KVK(6)
- 東洋アルチタイト(6)
- 昌栄産業(6)
- トーフレ(5)
- 大阪ラセン管工業(ORK)(5)
- 大同特殊工業(4)
- クリモト(栗本鉄工所)(4)
- リビラック(4)
- アソー(2)
- エスコ(2)
- コクゴ(2)
- フローバル(2)
- フカガワ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(43)
フレキシブルホースとは柔らかい素材でできているため、伸び縮みをさせたり曲げたりなど自由に形状を変化させることができるホースのことです。そしてダクトホースとはダクトと呼ばれる冷暖房や換気扇などの空気の通り道で使用される、固い素材と柔らかい素材を組み合わせてできていて耐圧性がないことが特徴のホースです。フレキシブルホース・ダクトホースのカテゴリでは様々な種類のホースを取り扱っています。同じ形状のホースでも素材の違うものを選べば耐熱性などの特性が異なります。
商品豆知識

フレキパイプ 水道用
(15件のレビュー)¥599~税込¥659~1本当日出荷国内仕入の高品質商品。 定尺サイズで作業性アップ。用途洗面器などの給水用材質SUS304材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅材質(パイプ)ステンレス
亜鉛 スパイラルダクト
フカガワ(31件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から14日以内出荷スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。寸法t(mm)0.5寸法W(mm)6.5
スパイラルダクト 亜鉛鋼板
(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷管厚が薄くて軽量で取り扱いやすい。 らせん状に巻くことで強度が高い。用途一般空調配管など材質亜鉛メッキシート厚さ(mm)0.5
NFKメタルタッチ無溶接式フレキ
南国フレキ工業(21件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1本当日出荷用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。材質(フレキ部)SUS304、(ニップル部)SS400使用温度範囲-20~350℃最高使用圧力1MPa接続ねじ込み適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
フレキシブルメタルホース(ユニオン無溶接式)
南国フレキ工業(11件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 地盤沈下・地震対策。材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン部)FCMB使用温度範囲-20~140℃最高使用圧力1MPa接続ねじ込み適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
フレキシブルホース 13(1/2)
KVK(15件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から8日以内出荷EPDMパッキンタイプ材質SUS304呼び径(A)13仕様EPDMパッキンタイプ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-615呼び径(B)1/2
セラカバーS 直管
ニチアス(25件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷薄い(天井裏スペースを小さくできます。)セラカバーSは20mmの厚さで、ロックウール50mmの厚さと同等以上の性能を発揮します。 ワンタッチ施工。外装材(ALGC)付のスナップオンタイプです。ロックウール50mm巻き付けに比べ施工効率が大幅に向上できます。 取り扱い性向上。裁断性が大幅に向上しました。また、傷つきにくくなりました。(外装をALGCに標準化)用途直管用。長さ(mm)1000形状直管厚さ(mm)20長さ(m)1規格●一般財団法人日本消防設備安全センター:性能評定:評29-004号●東京都火災予防条例:第3条の2第1項第2号ハの規定に適合●国土交通大臣認定:MFN-3404 セラカバーS●国土交通大臣不燃認定:NM-4365密度(kg/m3)140RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ユニオン式非溶接型フレキシブルホース FCMBユニオン S210
テクノフレックス(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から7日以内出荷非溶接組立のユニオン型。専用サイズのノンアスベストパッキンを標準装着用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質(フレキ部)SUS304、(継手部)FCMB270使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)100適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
SUS スパイラルダクト
フカガワ(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から13日以内出荷鋼板を螺旋状に機械巻きしたスパイラルダクトです。用途耐熱、耐食、加工性に優れ、工場、下水、し尿処理場などに採用されています。材質SUS304寸法W(mm)6.5板厚t(mm)0.5
グラスダクト CT型
タイロン(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から15日以内出荷内部被覆材が不織布のためグラスウールで音を吸音。 グラスウールは内部に蓄えられた空気の層により、消音の役目を最大限に発揮します。 クリップ工法採用により外圧強度が向上し、使用温度範囲が広がりました。仕様不燃認定品タイプ消音最大風速(m/s)10
水道用フレキパイプ(日水協)
フローバル(1件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1本当日出荷から4日以内出荷材質(フレキパイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM使用温度範囲(℃)80(瞬間で100まで)最高使用圧力(MPa)1使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
水道用フレキパイプT型
リビラック(24件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から12日以内出荷両側とも同じナットがついております。材質(パイプ)SUS304呼び径G20外径(Φmm)20材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅
真空仕様フレキシブルチューブ(MWフランジ型)
大阪ラセン管工業(ORK)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から9日以内出荷材質フレキ部:ステンレス(SUS316L)、フランジ部:ステンレス(SUS316L)適合流体各種ガス、空気(真空排気)
フランジ型汎用品フレキシブルホース JIS10KF/SS400 接液部SUS304 F110
テクノフレックス¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から10日以内出荷フランジ型汎用品のフレキシブルホース。フランジ規格はJIS10Kで材質はSS400・接液部はSUS304です。用途配管の心合わせ・配管の地盤沈下対策材質(フレキ部)SUS304、(継手部)SS400使用圧力(MPa)1接続方式フランジ/JIS10K最高使用温度(℃)350適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルパイプカット
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷日本水道協会認証登録品。フクロナット付き(取り付けネジは、管用平行ネジ。)用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。ローハイタンクへの接続配管。ボイラー、電気温水器への接続配管。ソーラー配管でのソーラーバルブの接続管。材質/仕上パイプ:SUS304ナット:黄銅パッキン:EPDM
ステンレス製サニタリーフレキホース
南国フレキ工業¥20,980~税込¥23,078~1本当日出荷フレキ部と継手のすき間を無くすことにより、腐食が起こりにくくなっています。●洗浄が容易にできるため、菌の繁殖を抑制することができます。用途飲料水・食品・薬品などのプロセス配管の振動吸収に。材質フレキ部・フェルール部/ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-10~120最高使用圧力(MPa)1接続ワンタッチタイプ(フェルール型)適合流体非腐食性流体に限る
サイレントフレキNタイプ
クリモト(栗本鉄工所)¥1,898~税込¥2,088~1本3日以内出荷から13日以内出荷国土交通省大臣認定(NM-1911)の「不燃材料」です。高い消音性能。豊かなフレキシビリティーでスムースな曲がり。輸送に便利な圧縮、コンパクト化OK.使用温度(℃)-20~60風速(m/s)【定格使用範囲】15/Vmax最大風速(m/s)15静圧(Pa)-200~+500
接液部ステンレス製非溶接フランジ型フレキシブルホース
ゼンシン¥5,798~税込¥6,378~1本4日以内出荷から8日以内出荷応力の蓄積を分散させる専用ベローズを採用し、さらにベローズの組込みに溶接を用いない非溶接構造を採用しているため、振動や衝撃圧が発生する箇所で優れた耐久性を発揮します。用途一般配管、受水槽、高架水槽、ポンプ廻り等の配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策使用温度範囲(℃)-20~300規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ブレード)SUS304材質(フランジ)(ルーズ)SS400材質(ベローズ)SUS304材質(リング)(割)SCS13各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品材質(押えリング)SUS304
シールコートユニオン無溶接式フレキ FCMB
南国フレキ工業¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から9日以内出荷用途適用流体:冷温水・空気・油類・ガス・薬品(非腐食性流体に限る)材質フレキ部:ステンレス(SUS304)仕様振動吸収、変位伸縮吸収使用圧力0.1~1.0MPa使用温度0~120℃(流体により100℃まで)
袋ナット・アダプター型フレキシブルホース オスxオスアダプター SUS304 S225
テクノフレックス¥7,998~税込¥8,798~1本7日以内出荷から11日以内出荷袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)・SUS304(継手部)使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)450適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
水道用フレキパイプ(ガイドつき)
カクダイ(7件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から3日以内出荷ガイド付きフクロナットの採用によりシート面の水平が確保され安心して施工できます。材質(パイプ)SUS316L取付ねじ管用平行ネジ材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅
固定ネジ型フレキシブルホース 六角ニップルSUS304 S230
テクノフレックス¥6,498~税込¥7,148~1本7日以内出荷から8日以内出荷六角ニップルをステンレスチューブ両端に溶接接合用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部)使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)450適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
ユニオン継手型フレキシブルホース FCMBユニオン S220
テクノフレックス¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から7日以内出荷ユニオン継手をステンレスチューブに溶接接合 ノンアスベストパッキンを標準装着用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)/FCMB270(継手部)使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)183適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
フレキシブルホース 13(1/2)
KVK(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から9日以内出荷ノンアスベストパッキンタイプ材質SUS304呼び径(A)13仕様ノンアスベストパッキンタイプ呼び径(B)1/2
ユニオン継手型フレキシブルホース SUS304ユニオン S220
テクノフレックス¥8,498~税込¥9,348~1本当日出荷から11日以内出荷ユニオン継手をステンレスチューブに溶接接合 ノンアスベストパッキンを標準装着用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部)使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)183適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304
南国フレキ工業¥8,398~税込¥9,238~1本当日出荷から9日以内出荷用途適用流体:冷温水・空気・油類・ガス・薬品(非腐食性流体に限る)材質フレキ部:ステンレス(SUS304)仕様振動吸収、変位伸縮吸収使用圧力0.1~1.0MPa使用温度0~120℃(流体により100℃まで)