26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
タイダクト N用カフス タイガースポリマータイダクト N用カフスタイガースポリマー(7件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から5日以内出荷
亀甲金網 メッキ フカガワ亀甲金網 メッキフカガワ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
3日以内出荷
ダクトに施工した後の保温材を保持させるための金網です。
長さ(m)25仕様#25.5幅(mm)910
風量測定口(ダクトアイ) 直立型 フカガワ風量測定口(ダクトアイ) 直立型フカガワ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質亜鉛合金形状直立型
タイフレキホース P用カフス タイガースポリマータイフレキホース P用カフスタイガースポリマー(2件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質合成ゴム(EPDM)ダークブラウン
風量調節ダンパー(ウォーム式) フカガワ風量調節ダンパー(ウォーム式)フカガワ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
空気の流れる量を調節するダンパーで羽根の開閉をハンドルなど手動で操作します。
タイフレキホース P-2用カフス タイガースポリマータイフレキホース P-2用カフスタイガースポリマー(1件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質合成ゴム(EPDM)
サイレントバンド(ステンレス鋼板) クリモト(栗本鉄工所)サイレントバンド(ステンレス鋼板)クリモト(栗本鉄工所)(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボルト締めタイプ
用途サイレントフレックスの接続バンド材質ステンレス鋼板
フジカバーM フジモリ産業フジカバーMフジモリ産業
2,698税込2,968
1本
当日出荷
厚さ(mm)20内径(Φmm)155外径(Φmm)195材質(表面)アルミガラスクロス熱伝導率(W/mk)0.045(平均70℃)断熱材特殊ガラス繊維フェルト密度(kg/m3)180
風量測定口(ダクトアイ) 円錐型 フカガワ風量測定口(ダクトアイ) 円錐型フカガワ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
取付けの際に、ビスが打ちやすい円錐タイプです。
用途ダクト内の風量・風速・静動圧・温度・塵あい量等の計測器類の挿入口に材質亜鉛合金形状円錐型
ヒューズホルダー 鉄製 長 フカガワヒューズホルダー 鉄製 長フカガワ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
用途丸ダンパーΦ225以上用及び角ダンパー用
ダンパー開閉装置 フカガワダンパー開閉装置フカガワ(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
仕様(シャフト径)1/2
風量測定口台座 フカガワ風量測定口台座フカガワ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
材質亜鉛鉄板
ヒューズホルダー 鉄製 短 フカガワヒューズホルダー 鉄製 短フカガワ
1,798税込1,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
用途丸ダンパーΦ100~Φ200用
風神カッター(フレックスダクト専用カッター) オリエント風神カッター(フレックスダクト専用カッター)オリエント
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
切ると断つの2つの機能で作業時間もカット! ハサミとワイヤカッターの機能を一つにした専用工具です。
全長(mm)311質量(g)369機能ワイヤカッター、ロック付き刃渡り(mm)111
板付きピンキー フカガワ板付きピンキーフカガワ
1,598税込1,758
1個
当日出荷から12日以内出荷
スパイラルダクトなど、丸型の管から直接分岐管を取り出す際に使用します。
カルムーンシート フカガワカルムーンシートフカガワ
3,998税込4,398
1枚
13日以内出荷
貼るだけで騒音低減が簡単・シンプルに出来ます。
長さ(mm)500幅(mm)300質量(kg)0.6長さ(m)0.5使用温度(℃)60以下
ダンパー開閉装置 VDガイド(ガイドベタ) フカガワダンパー開閉装置 VDガイド(ガイドベタ)フカガワ
1,498税込1,648
1個
13日以内出荷
仕様(シャフト径)3/8
ダンパー開閉装置 VDガイド(ガイドベタ) フカガワダンパー開閉装置 VDガイド(ガイドベタ)フカガワ
2,398税込2,638
1個
10日以内出荷
仕様(シャフト径)1/2
ダンパー開閉装置 フカガワダンパー開閉装置フカガワ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
仕様(シャフト径)3/8回転方向(閉)右
アルミダクト用R管 HOJOアルミダクト用R管HOJO
3,198税込3,518
1個
翌日出荷
スパイラルダクトのサイズを変更するための継ぎ手。100Φ⇔150Φ。
材質/仕上鋼板製亜鉛メッキ仕上
専用ケース イチネンTASCO専用ケースイチネンTASCO
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
サッと取り出せ、サッと収納できる、便利で安全な専用ケース。 ダクトの取り付け作業がますます速く進みます。
材質ナイロン、ポリエチレン仕様固定バンド、先端補強、ベルトループ付き長さ(mm)343幅(mm)75質量(g)30.3
フレックスダクト用カッター イチネンTASCOフレックスダクト用カッターイチネンTASCO
18,980税込20,878
1丁
4日以内出荷
ハサミとワイヤーカッターの機能を一つにした専用工具です。
仕様ワイヤーカッター、ロック機能付き寸法(mm)311質量(g)369刃渡り(mm)111
ダクト用スペーサー SANEI(旧:三栄水栓製作所)ダクト用スペーサーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
段差のある壁面の高さ調節に使用します。重ね合わせることで、5mm単位での高さ調節が可能です。
用途屋内配管専用長さ(m)1適合R58-1-20ダクト使用環境温度(℃)-20~60
ダクト用スペーサー SANEI(旧:三栄水栓製作所)ダクト用スペーサーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
段差のある壁面の高さ調節に使用します。重ね合わせることで、5mm単位での高さ調節が可能です。
用途屋内配管専用長さ(m)1適合R58-1-13ダクト使用環境温度(℃)-20~60
モーターダンパー ヤマダコーポレーションモーターダンパーヤマダコーポレーション
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
トラスコ品番811-7052

フレキシブルホース・ダクトホース』には他にこんなカテゴリがあります

ダクトホース関連部品