絞り込み
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

セラカバーS 直管
ニチアス(25件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷薄い(天井裏スペースを小さくできます。)セラカバーSは20mmの厚さで、ロックウール50mmの厚さと同等以上の性能を発揮します。 ワンタッチ施工。外装材(ALGC)付のスナップオンタイプです。ロックウール50mm巻き付けに比べ施工効率が大幅に向上できます。 取り扱い性向上。裁断性が大幅に向上しました。また、傷つきにくくなりました。(外装をALGCに標準化)用途直管用。長さ(mm)1000形状直管厚さ(mm)20長さ(m)1規格●一般財団法人日本消防設備安全センター:性能評定:評29-004号●東京都火災予防条例:第3条の2第1項第2号ハの規定に適合●国土交通大臣認定:MFN-3404 セラカバーS●国土交通大臣不燃認定:NM-4365密度(kg/m3)140RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
セラカバーS 90°エルボ
ニチアス(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷薄い(天井裏スペースを小さくできます。)セラカバーSは20mmの厚さで、ロックウール50mmの厚さと同等以上の性能を発揮します。 ワンタッチ施工。外装材(ALGC)付のスナップオンタイプです。ロックウール50mm巻き付けに比べ施工効率が大幅に向上できます。 取り扱い性向上。裁断性が大幅に向上しました。また、傷つきにくくなりました。(外装をALGCに標準化)用途90°エルボ用。形状90°エルボ厚さ(mm)20規格●一般財団法人日本消防設備安全センター:性能評定:評29-004号●東京都火災予防条例:第3条の2第1項第2号ハの規定に適合●国土交通大臣認定:MFN-3404 セラカバーS●国土交通大臣不燃認定:NM-4365密度(kg/m3)140RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
風量測定口(ダクトアイ) 円錐型
フカガワ¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷取付けの際に、ビスが打ちやすい円錐タイプです。用途ダクト内の風量・風速・静動圧・温度・塵あい量等の計測器類の挿入口に材質亜鉛合金形状円錐型
フジカバーM
フジモリ産業¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷厚さ(mm)20内径(Φmm)155外径(Φmm)195材質(表面)アルミガラスクロス熱伝導率(W/mk)0.045(平均70℃)断熱材特殊ガラス繊維フェルト密度(kg/m3)180
カルムーンシート
フカガワ¥3,998税込¥4,3981枚13日以内出荷貼るだけで騒音低減が簡単・シンプルに出来ます。長さ(mm)500幅(mm)300質量(kg)0.6長さ(m)0.5使用温度(℃)60以下
専用ケース
イチネンTASCO¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷サッと取り出せ、サッと収納できる、便利で安全な専用ケース。 ダクトの取り付け作業がますます速く進みます。仕様固定バンド、先端補強、ベルトループ付き材質ナイロン、ポリエチレン長さ(mm)343幅(mm)75質量(g)30.3
フレックスダクト用カッター
イチネンTASCO¥18,980税込¥20,8781丁4日以内出荷ハサミとワイヤーカッターの機能を一つにした専用工具です。仕様ワイヤーカッター、ロック機能付き寸法(mm)311質量(g)369刃渡り(mm)111
ダクト用スペーサー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷段差のある壁面の高さ調節に使用します。重ね合わせることで、5mm単位での高さ調節が可能です。用途屋内配管専用適合R58-1-20ダクト長さ(m)1使用環境温度(℃)-20~60
ダクト用スペーサー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷段差のある壁面の高さ調節に使用します。重ね合わせることで、5mm単位での高さ調節が可能です。用途屋内配管専用適合R58-1-13ダクト長さ(m)1使用環境温度(℃)-20~60