83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールねじガス栓 LPガス用 光陽産業ボールねじガス栓 LPガス用光陽産業(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
使用ガスLPガス材質亜鉛製接続Rc1/2×Rc1/2
ガス栓キャップ 光陽産業ガス栓キャップ光陽産業(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
気密性の高いキャップ
使用ガス都市ガス
割座金(クロムめっき) 光陽産業割座金(クロムめっき)光陽産業(3件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
規格対辺27×Φ60
LPガス用 リターン式ヒューズガス栓(ホース口タイプ) 高橋産業LPガス用 リターン式ヒューズガス栓(ホース口タイプ)高橋産業(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から7日以内出荷
閉および開の状態を維持できるロック機構を有し、中間開閉の状態でツマミを放すとガス栓により内蔵されたリターンバネにより、自動的に閉の位置に復帰して不完全開閉状態での使用を防止します。
使用ガスLPガス空気出入口(入口)Rc1/2、(出口)ホース口 自在適合器具消費量15kW(1.1kg/h)以下の器具
1/8ホースコック SUGICO(スギコ)1/8ホースコックSUGICO(スギコ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ガス用の部材です。
材質真鍮(クロームメッキ)/ステンレス(SUS304)ねじR1/8
1/8種火コック SUGICO(スギコ)1/8種火コックSUGICO(スギコ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
ガス用の部材です。
材質真鍮(クロームメッキ)/ステンレス(SUS304)ねじR1/8×R1/8
LPガス用 リターン式ヒューズガス栓(自在タイプ・座付) 高橋産業LPガス用 リターン式ヒューズガス栓(自在タイプ・座付)高橋産業(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から11日以内出荷
使用ガスLPガス空気出入口(入口)Rc1/2 自在、(出口)ホース口適合器具消費量15kW(1.1kg/h)以下の器具
ボール可とう管ガス栓 LPガス用 光陽産業ボール可とう管ガス栓 LPガス用光陽産業(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
つまみ部に防水リングを設けたので、防水性が向上しました。(LIA)IPX5合格 浴室や厨房等の湿気の多い場所にも設置可能です。
使用ガスLPガス材質亜鉛製接続Rc1/2×Rc1/2
検査孔付機器接続ガス栓 LPガス用 高橋産業検査孔付機器接続ガス栓 LPガス用高橋産業
2,498税込2,748
1個
当日出荷
亜鉛製
使用ガスLPガス規格Rc1/2
壁用プレート(樹脂製) 藤井合金製作所壁用プレート(樹脂製)藤井合金製作所
829税込912
1個
当日出荷から13日以内出荷
フレキUIねじガス栓 都市ガス用 光陽産業フレキUIねじガス栓 都市ガス用光陽産業
5,498税込6,048
1個
当日出荷から18日以内出荷
使用ガス都市ガス
LB一口ON・OFFヒューズガス栓 都市ガス用 光陽産業LB一口ON・OFFヒューズガス栓 都市ガス用光陽産業
6,498税込7,148
1個
当日出荷
使用ガス都市ガス適合ガス13A、12A
フレキ固定金具 光陽産業フレキ固定金具光陽産業
1,698税込1,868
1個
当日出荷
壁穴あけ寸法:ф50mm
用途露出ヒューズガス栓をフレキ配管施工する場合に使用使用ガス都市ガス、LPガス規格一口用アズワン品番64-5127-26
検圧プラグ 藤井合金製作所検圧プラグ藤井合金製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷
コンパクトタイプ・カチット式
使用ガス都市ガス・LPガス兼用規格R1/2×Φ9.5
割座金(ホワイト) 光陽産業割座金(ホワイト)光陽産業
219税込241
1個
当日出荷
規格対辺27×Φ60
1/4レンジコック SUGICO(スギコ)1/4レンジコックSUGICO(スギコ)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
ガステーブル、ガスレンジ用のコックです。
材質真鍮鋳物(クロームメッキ)/ステンレス(SUS304)ねじR1/4ノズル径(Φmm)Φ14.6
ガス栓キャップB 光陽産業ガス栓キャップB光陽産業
149税込164
1個
当日出荷
気密性の高いキャップ
使用ガス都市ガス規格Φ9.5コンセント用
フレキULねじガス栓 都市ガス用 光陽産業フレキULねじガス栓 都市ガス用光陽産業
4,998税込5,498
1個
当日出荷から13日以内出荷
使用ガス都市ガス色(つまみ部)ベージュ
可とう管ガス栓アングル型(ツマミ) ハマイ可とう管ガス栓アングル型(ツマミ)ハマイ(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
本体は高品質の黄銅鍛造にクロムメッキを施した一体構造です。 安全二重構造をステム部及びシート部に採用しました。 ハンドルはロック機構を施しております。
使用ガスLPガス材質(本体)C3771(クロムメッキ)呼び径(B)1/2接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604/クロムメッキ呼び径(A)15材質(ステム)C3604材質(ハンドル)PBT材質(ボディ)C3771/クロムメッキ使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3材質(エンドキャップ)C3604
検査孔付フレキガス栓 LPガス用 高橋産業検査孔付フレキガス栓 LPガス用高橋産業(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から7日以内出荷
亜鉛製
使用ガスLPガス規格Rc1/2
L型可とう管ガス栓 都市ガス用 光陽産業L型可とう管ガス栓 都市ガス用光陽産業(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
使用ガス都市ガス規格Rc1/2×Rc1/2
フレキULねじガス栓(外ねじ) 都市ガス用 光陽産業フレキULねじガス栓(外ねじ) 都市ガス用光陽産業
5,398税込5,938
1個
当日出荷から10日以内出荷
使用ガス都市ガス仕様(機器側)Rc1/2寸法E(mm)F22寸法B(mm)80色(つまみ部)ベージュ
ボールULねじガス栓 LPガス用 光陽産業ボールULねじガス栓 LPガス用光陽産業
5,498税込6,048
1個
当日出荷
フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガスLPガス材質亜鉛製寸法A(mm)99.8寸法E(mm)22寸法B(mm)80
機器接続ガス栓 都市ガス用 藤井合金製作所機器接続ガス栓 都市ガス用藤井合金製作所(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から7日以内出荷
使用ガス都市ガス
LPガス用 ヒューズガス栓(コンセントタイプ) 高橋産業LPガス用 ヒューズガス栓(コンセントタイプ)高橋産業(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から6日以内出荷
使用ガスLPガス空気出入口(入口)Rc1/2、(出口)コンセント口 自在適合器具消費量15kW(1.1kg/h)以下の器具
可とう管用ボール弁 LPガス用 高橋産業可とう管用ボール弁 LPガス用高橋産業(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
亜鉛製
使用ガスLPガス規格Rc1/2
壁埋込型ガスコンセント(丸穴施工タイプ) LPガス用 藤井合金製作所壁埋込型ガスコンセント(丸穴施工タイプ) LPガス用藤井合金製作所
9,598税込10,558特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
使用ガスLPガス
壁埋込型ガスコンセント LPガス用 藤井合金製作所壁埋込型ガスコンセント LPガス用藤井合金製作所
7,898税込8,688特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
使用ガスLPガス流量(kL/h)1.2
LB二口ON・OFFヒューズガス栓 都市ガス用 光陽産業LB二口ON・OFFヒューズガス栓 都市ガス用光陽産業
13,980税込15,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
使用ガス都市ガス流量(kL/h)1.2
Lネジコック13mm防水型 都市ガス用 光陽産業Lネジコック13mm防水型 都市ガス用光陽産業
4,798税込5,278
1個
欠品中
使用ガス都市ガス規格Rc1/2×Rc1/2
フレキULねじガス栓 都市ガス用 光陽産業フレキULねじガス栓 都市ガス用光陽産業
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
使用ガス都市ガス色(つまみ部)ベージュ
LB二口ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用 光陽産業LB二口ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用光陽産業(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
使用ガスLPガス材質亜鉛製接続Rc1/2×Φ9.5ホースエンド適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)216
LA一口ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用 光陽産業LA一口ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用光陽産業
3,998税込4,398
1個
当日出荷
亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
使用ガスLPガス材質亜鉛製接続Rc1/2×Φ9.5ホースエンド適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用長さ(m)(ゴム管)5アズワン品番64-5126-37流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)196
ねじガス栓 都市ガス用 藤井合金製作所ねじガス栓 都市ガス用藤井合金製作所
5,498税込6,048
1個
当日出荷
使用ガス都市ガス材質黄銅製
LPガス用 ヒューズガス栓(コンビタイプ) 高橋産業LPガス用 ヒューズガス栓(コンビタイプ)高橋産業(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から10日以内出荷
使用ガスLPガス仕様二口適合器具消費量15kW(1.1kg/h)以下の器具
検査孔付ボールねじガス栓 光陽産業検査孔付ボールねじガス栓光陽産業
2,498税込2,748
1個
当日出荷
検査孔付は検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。 検査孔部はコンセント型です。市販の迅速継手(ソケット)が利用できます。 検査孔コンセント内部には安全弁が入っています。また、検査孔キャップはOリングでシールしています。
材質亜鉛製接続Rc1/2×Rc1/2アズワン品番64-5127-28
可とう管ガス栓 都市ガス用 藤井合金製作所可とう管ガス栓 都市ガス用藤井合金製作所(3件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
使用ガス都市ガス材質黄銅製寸法S(mm)27寸法W(mm)34接続入口側(Rc):1/2(15A)、出口側(Rc):1/2(15A)寸法H1(mm)51.5
床用プレート(金属製) 藤井合金製作所床用プレート(金属製)藤井合金製作所
3,498税込3,848
1個
当日出荷
両開きタイプ
規格両開き
コンセント付 検圧ソケット 藤井合金製作所コンセント付 検圧ソケット藤井合金製作所
4,398税込4,838
1個
当日出荷
使用ガス都市ガス・LPガス兼用規格Φ9.5ホースエンド用
壁埋込型ガスコンセント LPガス用 藤井合金製作所壁埋込型ガスコンセント LPガス用藤井合金製作所
9,698税込10,668
1個
当日出荷
Rc1/2ねじ接続
使用ガスLPガス流量(kL/h)1.2

ガス配管部材』には他にこんなカテゴリがあります

ガス栓