5ページ目: ガス栓
亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
使用ガスLPガス
材質亜鉛製
接続ホースエンド側:Rc1/2×Φ9.5ホースエンド、コンセント側:Rc1/2×Φ9.5コンセント
適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで
使用長さ(m)(ゴム管)5
流量(作動)1.2kL/h(air)
作動時圧損(Pa)ホースエンド側:216、コンセント側:235
1個
¥7,698
税込¥8,468
6日以内出荷
亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
使用ガスLPガス
材質亜鉛製
接続Rc1/2×Φ9.5コンセント
適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで
使用長さ(m)(ゴム管)5
流量(作動)1.2kL/h(air)
作動時圧損(Pa)235
1個
¥3,998
税込¥4,398
10日以内出荷
亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
使用ガスLPガス
材質亜鉛製
接続Rc1/2×Φ9.5コンセント
適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで
使用長さ(m)(ゴム管)5
流量(作動)1.2kL/h(air)
作動時圧損(Pa)196
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
本体は高品質の黄銅鍛造にクロムメッキを施しており、巣漏れ等もなく耐久性に優れております。
PTFEOリングによるシール構造とセルフワイピング効果により、常に円滑な状態が保たれシール性抜群でグリースは不要です。
使用ガスLPガス
材質(本体)C3771(クロムメッキ)
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE
材質(ボール)C3604/クロムメッキ
材質(ステム)C3604
材質(ハンドル)ZDC2/電着塗装・黒色
材質(ボディ)C3771/クロムメッキ
使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3
材質(エンドキャップ)C3771/クロムメッキ
検査孔付は検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。
検査孔ゴム管差込み型は、9.5mmのガス用ゴム管が使用できます。
使用ガスLPガス
材質亜鉛製
寸法A(mm)84.6
寸法D(mm)46
寸法E(mm)F27
寸法B(mm)52.6
寸法C(mm)82
接続(配管側)Rc1/2、(機器側)Rc1/2
1個
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
検査孔付は検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。
検査孔ゴム管差込み型は、9.5mmのガス用ゴム管が使用できます。
使用ガスLPガス
材質亜鉛製
寸法A(mm)92.6
寸法D(mm)46
寸法E(mm)F27
寸法B(mm)52.6
寸法C(mm)61
接続(配管側)Rc1/2、(機器側)Rc1/2
1個
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。