絞り込み
「ガスの種類」から絞り込む

LPガス用 リターン式ヒューズガス栓(ホース口タイプ)
高橋産業(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から4日以内出荷閉および開の状態を維持できるロック機構を有し、中間開閉の状態でツマミを放すとガス栓により内蔵されたリターンバネにより、自動的に閉の位置に復帰して不完全開閉状態での使用を防止します。使用ガスLPガス空気出入口(入口)Rc1/2、(出口)ホース口 自在適合器具消費量15kW(1.1kg/h)以下の器具
LPガス用 リターン式ヒューズガス栓(自在タイプ・座付)
高橋産業(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から9日以内出荷使用ガスLPガス空気出入口(入口)Rc1/2 自在、(出口)ホース口適合器具消費量15kW(1.1kg/h)以下の器具
ボール可とう管ガス栓 LPガス用
光陽産業(3件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷つまみ部に防水リングを設けたので、防水性が向上しました。(LIA)IPX5合格 浴室や厨房等の湿気の多い場所にも設置可能です。使用ガスLPガス材質亜鉛製接続Rc1/2×Rc1/2
可とう管ガス栓 都市ガス用
藤井合金製作所(3件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷使用ガス都市ガス材質黄銅製寸法S(mm)27寸法W(mm)34接続入口側(Rc):1/2(15A)、出口側(Rc):1/2(15A)寸法H1(mm)51.5
黄銅製ボールガス栓(LPガス用)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から5日以内出荷適合規格適合性検査合格品材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき活栓中間ボールガス栓材質(キャップ)C3771BE+Ni-Crめっき最高許容圧力(MPa)0.08材質(Oリング)NBR材質(ジスク)C3771BE+Ni-Crめっき材質(ステム)C3531材質(ボールシート)NBR材質(ボディ)C3771BE+Ni-Crめっき接続形状ねじ込み:JIS B0203
可とう管ガス栓アングル型(ツマミ)
ハマイ(4件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷本体は高品質の黄銅鍛造にクロムメッキを施した一体構造です。 安全二重構造をステム部及びシート部に採用しました。 ハンドルはロック機構を施しております。使用ガスLPガス材質(本体)C3771(クロムメッキ)呼び径(B)1/2接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604/クロムメッキ呼び径(A)15材質(ステム)C3604材質(ハンドル)PBT材質(ボディ)C3771/クロムメッキ使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3材質(エンドキャップ)C3604
LPガス用 ヒューズガス栓(コンセントタイプ)
高橋産業(4件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から4日以内出荷使用ガスLPガス空気出入口(入口)Rc1/2、(出口)コンセント口 自在適合器具消費量15kW(1.1kg/h)以下の器具
ボールUIねじガス栓 LPガス用
光陽産業(1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個4日以内出荷から6日以内出荷フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。使用ガスLPガス材質亜鉛製寸法D(mm)37.5寸法E(mm)27寸法B(mm)45.1寸法C(mm)54.3
検査孔付ボール可とう管ガス栓 LPガス用
光陽産業(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷つまみ部に防水リングを設けたので、防水性が向上しました。(LIA)IPX5合格 浴室や厨房等の湿気の多い場所にも設置可能です。 検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。 検査孔部はコンセント型です。市販の迅速継手(ソケット)が利用できます。 検査孔内部には安全弁が入っています。また、検査孔キャップはOリングでシールしています。材質亜鉛製接続Rc1/2×Rc1/2使用ガスLPガス
一口ON・OFFヒューズガス栓 都市ガス用
藤井合金製作所(1件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から4日以内出荷使用ガス都市ガス形状LB接続Rc1/2×Φ9.5流量作動(air)/1.2m3/h
ねじガス栓(ツマミ)
ハマイ(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個5日以内出荷から6日以内出荷本体は高品質の黄銅鍛造にクロムメッキを施しており、巣漏れ等もなく耐久性に優れております。 PTFEOリングによるシール構造とセルフワイピング効果により、常に円滑な状態が保たれシール性抜群でグリースは不要です。 RBS-306Lは六角レンチ(六角二面幅3mm)でロック、いたずら防止の出来るロック機構付。使用ガスLPガス材質(本体)C3771(クロムメッキ)接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ステム)C3604材質(ハンドル)ZDC2/電着塗装・黒色材質(ボディ)C3771/クロムメッキ使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3材質(エンドキャップ)C3771/クロムメッキ