防犯用カメラ :「LED投光器」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用場所」から絞り込む
屋外
屋外(1)
フルHD1944×1213の解像度のHD-SDIカメラ。 5.1~51mmの電動バリフォーカルレンズで望遠の撮影が可能。 赤外線投光器内蔵なので、夜間の撮影も可能に。 可視光(赤く光る特性)を抑えた赤外線BLACK LEDを搭載。 防水仕様(IP66 暴噴流型)なので屋外への設置も可能に。 デイ/ナイト機能により、夜間は白黒に切り替えることが可能。
使用場所屋外対応 防水性IP66(暴噴流型) 仕様ビデオ信号出力:デジタル(HD-SDI)/アナログ 付属品ACアダプタ/取付ビス/六角レンチ/映像出力ケーブル/防犯カメラ設置シール 電源(V)DC12±1(センタープラス) ケーブル長(m)約0.4(映像・電源・RS485) 本体質量(g)約1090 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×104×248 有効画素数1944×1213 機能ホワイトバランス、オートゲインコントロール、日本語メニュー表示対応、32倍デジタルズーム機能(最大320倍)、【デイナイト】オート/昼間(カラー)/夜間(白黒)/外部、【画像反転】水平/垂直/水平・垂直、動体検知他 消費電流(mA)(最大)約720 レンズサイズ(mm)5.1~51(F1.6~F1.8) ズーム光学10倍/デジタル32倍(トータル320倍) 解像度水平:1000TVライン(アナログ700TVL) 視野角約68~40° 撮像素子1/3インチカラーCMOS2.4メガピクセルパナソニック製 補正機能【逆光補正】WDR/BLC/HLC(WDR設定はアナログ映像出力には非対応) 最低被写体照度(Lux)カラー:0.5、白黒:0.1、感度アップ時:(最大)0.001 赤外線投光距離約80(HIGHPOWER IRLED8基・BLACK IRLED21基) 動作温度範囲(℃)-10~45 走査方式プログレッシブ 映像出力BNCJ(HD-SDI×1)/EXT-VIDEO(NTSC×1)
1台(1100g)
129,800 税込142,780
4日以内出荷

『防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります