7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用場所」から絞り込む
屋内
屋内(2)
屋外
屋外(2)
動画圧縮規格H.265を採用。他社ONVIF(R)対応カメラも接続可能。増設HDDで長時間記録。映像解析アプリケーションを接続可能
その他ホワイトバランス(自動/手動/ロック)、上下反転、左右反転、プライバシーマスク、OSD、動き検知、いたずら検知(MELOOK 4レコーダーとの組合せ時は、未サポート) 付属品取扱説明書/保証書、落下防止ワイヤー+取付ネジ(天井/壁側)、取付ネジ、アンカープラグ、アライメントステッカー、防水ケーブルグランド、専用レンチ、サンシェード、サンシェード止めネジ、ケーブルガイド封止剤、落下防止ワイヤー用ネジ(本体側) 質量(g)815以下 使用温度範囲(℃)-30~+50 規格【動画圧縮】H.265/H.264/M-JPEG 消費電力(W)【PoE】約8.5(赤外線照明点灯時の最大値)(Alternative A/B)約6.0(赤外線照明非点灯時の最大値)(Alternative A/B) 電源IEEE802.3af 電力クラス0(0.44W~12.95W) レンズ電動ズームレンズ【フォーカス調整】Auto/Manual(電動)【焦点距離(mm)】f=2.8~12(4.2倍)【画角(°)】水平:94~33±3、垂直:51~19±3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92.3×226.5×89.2 保護等級衝撃:IK10(Housingのみ) 有効画素数1920(H)×1080(V)…約208万画素 防塵防水性能IP66 撮像素子1/2.9型 CMOSセンサー 画像サイズフルHD(1920×1080)、HD(1280×720)、HVGAW(640×360)、320×176 使用場所屋外固定 デジタルズーム最大12倍(フルHDは最大8倍、320×176は最大5倍)MELOOK4レコーダーとの組合せ時は、2倍/4倍のみ ネットワークタイプ100BASE-TX、RJ-45コネクタ、最大伝送距離:100m(UTP Cat5e使用時) 最低被写体照度(Lux)0.09(カラー、電子増感なし)、0.008(白黒、電子増感なし)、0(白黒、赤外線照明点灯時) フレームレート1,2,3,5,10,15,25,30fps(電源周波数50Hz設定時は、最大25fps) 音声なし 電子シャッタ方式Auto/Manual(1/5秒~1/32,000秒) 対応ブラウザGoogle Chrome(R)(IE、Edgeは未サポート)(ライブ映像・音声出力、カメラ機能設定、SDカード記録などが可能) ダイナミックレンジWDR(OFF/Low/Middle/High) 使用湿度範囲(%RH)30~80 SDカード記録:microSD/SDHC/SDXC 最大容量128GB(SDカードの付属なし)
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

動画圧縮規格H.265を採用。他社ONVIF(R)対応カメラも接続可能。増設HDDで長時間記録。映像解析アプリケーションを接続可能
その他ホワイトバランス(自動/手動/ロック)、上下反転、左右反転、プライバシーマスク、OSD、動き検知、いたずら検知(MELOOK 4レコーダーとの組合せ時は、未サポート) 付属品取扱説明書/保証書、落下防止ワイヤー+取付ネジ(天井/壁側)、取付ネジ、アンカープラグ、アライメントステッカー、防水ケーブルグランド、専用レンチ、乾燥剤、両面テープ(乾燥剤固定用)、ケーブルガイド封止剤、落下防止ワイヤー用ネジ(本体側) 形状ドーム型 質量(g)905以下 使用温度範囲(℃)-30~+50 規格【動画圧縮】H.265/H.264/M-JPEG 消費電力(W)【PoE】約8.0(赤外線照明点灯時の最大値)(Alternative A/B)約6.0(赤外線照明非点灯時の最大値)(Alternative A/B) 電源IEEE802.3af 電力クラス0(0.44W~12.95W) レンズ電動ズームレンズ【フォーカス調整】Auto/Manual(電動)【焦点距離(mm)】f=2.8~12(4.2倍)【画角(°)】水平:94~33±3、垂直:51~19±3 保護等級衝撃:IK10 防塵防水性能IP66 撮像素子1/2.9型 CMOSセンサー 使用場所屋内・屋外 デジタルズーム最大12倍(フルHDは最大8倍、320×176は最大5倍)MELOOK4レコーダーとの組合せ時は、2倍/4倍のみ ネットワークタイプ100BASE-TX、RJ-45コネクタ、最大伝送距離:100m(UTP Cat5e使用時) 最低被写体照度(Lux)0.09(カラー、電子増感なし)、0.008(白黒、電子増感なし)、0(白黒、赤外線照明点灯時) フレームレート1,2,3,5,10,15,25,30fps(電源周波数50Hz設定時は、最大25fps) 音声符号化規格:G.711(μ-law)64kbps固定、音声入力:内蔵マイク 電子シャッタ方式Auto/Manual(1/5秒~1/32,000秒) 対応ブラウザGoogle Chrome(R)(IE、Edgeは未サポート)(ライブ映像・音声出力、カメラ機能設定、SDカード記録などが可能) ダイナミックレンジWDR(OFF/Low/Middle/High) 使用湿度範囲(%RH)30~80 SDカード記録:microSD/SDHC/SDXC 最大容量128GB(SDカードの付属なし)
1個
93,980 税込103,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

動画圧縮規格H.265を採用。他社ONVIF(R)対応カメラも接続可能。増設HDDで長時間記録。映像解析アプリケーションを接続可能
仕様【ビットレート】64kbps~24576kbps(解像度により対応ビットレートは変動)【回転部旋回角度(プリセット時速度)(°)】水平360エンドレス(最大500/秒)、オートパン 垂直-25~205(最大350/秒)【配信方式】ユニキャスト、マルチキャスト【回転部プリセット ポジション数】256点(MELOOK 4/3レコーダー接続時10点) 材質:アルミ、飾りカバー:PC+ABS樹脂 オフホワイト 質量(kg)約1.8 使用温度範囲(℃)-10~+50 消費電力(W)12.95(クラス0機器) 電源PoE(IEEE802.3af準拠) 機能スーパーダイナミック、動き検知、プライバシーゾーン、自動追尾 ズーム光学36倍、電子16倍(光学×電子で最大576倍) 焦点距離(mm)4.25~153 撮像素子1/2.8型MOSセンサー 最低被写体照度(Lux)カラー0.015(最長露光時間1/30s)、0.001(最長露光時間16/30s)白黒0.006(最長露光時間1/30s)、0.0004(最長露光時間16/30s) フレームレート0.1、0.2、0.33、0.5、1、2、3、5、6、10、12、15、30、60fps 画角水平66°~2.1°、垂直39°~1.2° 対応プロトコルTCP/IP、UDP/IP、HTTP、RTSP、NTP、IGMP、IEEE802.1X 画像圧縮方式H.265、H.264、MJPEG/ユニキャスト、マルチキャスト 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)185×214(H)(飾りカバー含む) 使用湿度範囲(%RH)10~90以下(結露なきこと)
1個
479,800 税込527,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

動画圧縮規格H.265を採用。他社ONVIF(R)対応カメラも接続可能。増設HDDで長時間記録。映像解析アプリケーションを接続可能
仕様【ビットレート】64kbps~24,576kbps(レコーダー接続時 最大6,144kbps、解像度により対応ビットレートは変動)【フレームレート(H.265/H.264)】30fpsモード:1fps/3fps/5fps/7.5fps/10fps/12fps/15fps/20fps/30fps 25fpsモード:1fps/3.1fps/4.2fps/6.25fps/8.3fps/12.5fps/20fps/25fps【配信方式】ユニキャスト、マルチキャスト 質量(g)約390 使用温度範囲(℃)-10~+50 消費電力(W)約6.7W(クラス0機器) 電源PoE(IEEE802.3af準拠) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×50.5 対応OSMicrosoft Windows 10、Windows 11 有効画素数約510万画素 機能有(4エリア設定可能) ズーム光学1倍、デジタル1~4倍 解像度パノラマ:1920×1080/1280×720/640×360/320×180、ダブルパノラマ:1920×1080/1280×720/640×360/320×180、魚眼:2192×2192/1280×1280/640×640/320×320(レコーダ接続時 最大1280×1280) 、4画PTZ:1600×1200/1280×960/800×600/640×480/320×180(レコーダ接続時 最大1280×960) 焦点距離(mm)0.84 撮像素子1/3型CMOSセンサー ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX、RJ-45コネクター 補正機能逆光補正/強光補正 表面仕上げ本体:ABS樹脂、オフホワイト 最低被写体照度(Lux)カラー時0.15(最長露光時間1/30s時)、0.01(最長露光時間16/30s時) 白黒時 0.1(最長露光時間1/30s時)、0.006(最長露光時間16/30s時) 制御モード【光量制御】フリッカレス(50Hz/60Hz)/ELC 画角水平186°、垂直186° 走査方式プログレッシブ 対応ブラウザMicrosoft Edge、Google Chrome、Mozilla Forefox 内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク ダイナミックレンジ約120dB(スーパーダイナミックON時) 音声圧縮方式G.726/G.711/AAC-LC(レコーダー接続時 G.711のみ) 対応プロトコルTCP/IP、UDP/IP、HTTP、RTSP、RTP、DHCP、NTP、SNMP、UPnP、IGMP、IEEE802.1X 画像圧縮方式H.265、H.264、MJPEG 使用湿度範囲(%RH)10~90(結露しないこと)
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷

三菱電機レコーダー
動画圧縮規格H.265を採用。他社ONVIF(R)対応カメラも接続可能。増設HDDで長時間記録。映像解析アプリケーションを接続可能
仕様【パスワード】使用できる機能を3段階のユーザーレベルで管理【再生モード】通常再生、シームレス再生、ちょっと前再生、ライブ中再生 特殊再生:早送り、早戻し、コマ送り、コマ戻し、一時停止、逆再生【再生方法(動画)】本体およびWindows(R) PCでの再生が可能 Windows(R) PC専用の再生S/Wを記録と同時に記録媒体へ保存【外部監視/制御インタフェース】接点14点(入力9点(パルス幅200ms以上)、出力5点)、+12V出力、GND【画面分割数】メインモニター/サブモニター:単画/4分割/9分割/16分割【表示レート】ライブ/再生:最大30fps【暗号化】外部保存時に記録(映像)を暗号化(ON/OFF設定可能) 付属品簡易取扱説明書/保証書、AC電源コード、AC電源コード抜け防止、設置注意シート 質量(kg)10以下 使用温度範囲(℃)+5~+40 耐荷重(kg)天面:6.1以下 ※ラック取り付け時は、天面への物置きは不可 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×269×101(ゴム足および突起部除く) 電源電圧(V)AC100~240 記録方式指定区間の記録(映像・音声)×最大カメラ32台分を一括で記録媒体へ保存 スナップショットの記録(静止画)を記録媒体へ保存【記録レート】映像(1chあたり最大)1920×1080:6Mbps/30fps、1280×960:3Mbps/15fps、1280×720:3Mbps/30fps、640×480:3Mbps/15fps、640×360:3Mbps/30fps、1280×480:3Mbps/10fps、640×240:3Mbps/10fps、720×480:3Mbps/30fps 音声(1chあたり)G.711(μ-law)64kbps固定/AAC-LC 64kbps固定【符号化規格】映像:H.265/H.264、音声:G.711(μ-law)/AAC-LC 機能【検索機能】アラーム検索、タイムデート検索、サムネイル検索、顔サムネイル検索 記録媒体USBメモリ、USB-HDD(外部より電源供給)※FAT32形式でフォーマット アラーム内容故障/アラームの発生状況を画面表示および外部接点出力(指定期間のアラームを無視(連動・通知なし)するアラームマスク機能あり) 表示モードメインモニター:ライブ、再生、ライブ中再生、シーケンス サブモニター:ライブ、シーケンス 互換性μIIカメラ、DGIIカメラ、MELOOK3カメラ、μ+カメラ※8、MELOOK3同軸カメラ※8を接続可能 ※8 同軸カメラの接続には別途X-9000が必要となります。 記録時間カメラの台数と記録ビットレートによる 供給電源【カメラ】PoE(IEEE802.3af準拠)※全カメラ合計で最大110W 記録モード通常記録、間欠記録、アラーム記録、プリアラーム記録、プログラム記録、リピート記録、スナップショット 音声ライブ/再生:任意の1台のカメラ音声を出力 音声出力HDMI出力×1系統(メインモニター) 映像出力メインモニター:HDMI出力×1系統、サブモニター:HDMI出力×1系統 拡張性1カメラ増設端子にPoE HUB※9/X-9000を接続することで、最大16台のカメラを追加可能(NR-9000/02C以外)ただし、全ch合計の記録レートは114Mbps以下(ミラーリング設定時は、95Mbps以下)/最大480fps 2メーカー指定の増設HDD(12TB/24TB)を最大4台接続可能(NR-9000/02C以外) 3無停電電源装置(UPS)を接続可能(NR-9000/02CはUPSシャットダウン連動非対応) 4外部NTPサーバーと時刻同期可能 5他社ONVIF(R)対応カメラを接続可能※10 ※9 動作確認済みPoE HUBについては、販売窓口にお問い合わせください。※10 すべてのカメラの接続を保証するものではありません。事前の接続確認が必要です。接続確認済みカメラについては、販売窓口にお問い合わせください。 使用湿度範囲(%RH)20~80(ただし結露なきこと)
1個
439,800 税込483,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

動画圧縮規格H.265を採用。他社ONVIF(R)対応カメラも接続可能。増設HDDで長時間記録。映像解析アプリケーションを接続可能
使用温度範囲(℃)-10~+50
1個
72,980 税込80,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

動画圧縮規格H.265を採用。他社ONVIF(R)対応カメラも接続可能。増設HDDで長時間記録。映像解析アプリケーションを接続可能
仕様【ビットレート】64kbps~24,576kbps(レコーダー接続時 最大6,144kbps、解像度により対応ビットレートは変動)【フォーカス範囲(m)】0.3~∞【フレームレート(H.265/H.264)】60fpsモード:1fps/3fps/5fps/7.5fps/10fps/60fps 30fpsモード:1fps/3fps/5fps/7.5fps/10fps/12fps/15fps/20fps/30fps (レコーダー接続時、60fpsモードは利用不可)【配信方式】ユニキャスト、マルチキャスト 質量(g)約520以下 使用温度範囲(℃)-10~+50 消費電力(W)約4.8W(クラス2機器) 電源PoE(IEEE802.3af準拠) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)129.5×101(ドーム径 40) 対応OSMicrosoft Windows 10、Windows 11 有効画素数1280(H)×720(V) 機能有(4エリア設定可能) ズーム光学3.1倍(手動ズーム/手動フォーカス) 解像度1280×720/640×360/320×180 焦点距離(mm)2.9~9.0 モニター出力VBS:1.0Vp-p/75Ω、コンポジット信号、ピンジャック、NTSCもしくはPAL出力可能 撮像素子1/2.8型CMOSセンサー 絞りF1.3~CLOSE ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX、RJ-45コネクター 補正機能逆光補正/強光補正 表面仕上げ本体:ABS樹脂、オフホワイト、ドーム:アクリル樹脂、クリア 最低被写体照度(Lux)カラー時0.09(最長露光時間1/30s時)、0.006(最長露光時間16/30s時)白黒時 0.01(最長露光時間1/30s時)、0.0006(最長露光時間16/30s時) 制御モード【光量制御】屋外撮影/フリッカレス(50Hz/60Hz)/固定シャッター 画角水平36°~115°、垂直20°~61° 走査方式プログレッシブ 対応ブラウザMicrosoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク ダイナミックレンジ約120dB(スーパーダイナミックON時) 音声圧縮方式G.726/G.711/AAC-LC(レコーダー接続時 G.711のみ) 対応プロトコルTCP/IP、UDP/IP、HTTP、RTSP、RTP、DHCP、NTP、SNMP、UPnP、IGMP、IEEE802.1X 画像圧縮方式H.265、H.264、MJPEG 使用湿度範囲(%RH)10~90(結露しないこと)
1個
93,980 税込103,378
7日以内出荷

『防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング