防犯用カメラ :「デル マウス」の検索結果
イーグルシリーズスタンド式モニター一体型録画機+パンチルトカメラ。ディスプレイ画面タッチ、またはマウスでの操作(基本は画面タッチになります。)。障害が無い状態で見通し距離約250m。ペットや子どもの様子を確認するベビーモニターとして使用することもできる他、玄関など屋外にカメラ取り付けて防犯監視としても使用することが可能です。スマートフォンでの遠隔監視可能。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。工事設計認証認証済
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍
外形寸法(mm)【カメラ】Φ80×122※基台部除く
電源(V)電圧:DC12(電源アダプター付き)
本体質量(g)約680(HDD含まず)
サイズ(inch)7インチモニター
有効画素数500万画素
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:(アンテナ最大状態)224×171×75、(アンテナ収納状態)224×315×75
レンズサイズ(mm)3.6
保証期間1年
色(本体)黒色
画素数500万画素
無線通信方式機器間WiFi
照射距離(m)赤外線:5
画角【カメラ】水平:90度
モデルカメラ:みてるちゃん2 5Plus 2台
モニターサイズ2.5インチ
イーグルシリーズスタンド式モニター一体型録画機+赤外線・防犯灯カメラセット。300万画素赤外線・防犯灯バレットカメラ。赤外線・防犯灯を搭載し、夜間モノクロ・カラーで撮影可能。 ディスプレイ画面タッチ、またはマウスでの操作(基本は画面タッチになります。障害が無い状態で見通し距離約250m。最大500万画素(2876×1624)のカメラ入力に対応し高画質録画が可能。ペットや子どもの様子を確認するベビーモニターとして使用することもできる他、玄関など屋外にカメラ取り付けて防犯監視としても使用することが可能です。スマートフォンでの遠隔監視可能。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。工事設計認証認証済
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍
外形寸法(mm)【カメラ】71×68×188※基台部除く
電源(V)電圧:DC12(電源アダプター付き)
本体質量(g)約680(HDD含まず)
サイズ(inch)7インチモニター
有効画素数300万画素
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:(アンテナ最大状態)224×171×75、(アンテナ収納状態)224×315×75
レンズサイズ(mm)3.6
保証期間1年
色(本体)白色
無線通信方式機器間WiFi
照射距離(m)(赤外線・ホワイトLED)20/10
画角【カメラ】水平:73度
イーグルシリーズスタンド型モニター一体型録画機。 ディスプレイ画面タッチ、またはマウスでの操作(基本は画面タッチになります。2.5インチHDD対応モデル。障害が無い状態で見通し距離約250m。最大500万画素(2876×1624)のカメラ入力に対応し高画質録画が可能。ペットや子どもの様子を確認するベビーモニターとして使用することもできる他、玄関など屋外にカメラ取り付けて防犯監視としても使用することが可能です。スマートフォンでの遠隔監視可能。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。工事設計認証認証済
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍
仕様録画媒体:MicroSD(256GBまで)または2.5インチHDD
電源(V)電圧:DC12(電源アダプター付き)
本体質量(g)約680
サイズ(inch)7インチモニター
対応カメラ数4台まで
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:(アンテナ最大状態)224×171×75、(アンテナ収納状態)224×289×75
解像度録画:500万画素
到達距離(m)無線:最大250
保証期間1年
無線通信方式機器間WiFi
音声カメラからの入力/内蔵スピーカーでの出力
無線式 10chデジタルレコーダー 。障害が無い状態で見通し距離約300m。最大500万画素(2876×1624)のカメラ入力に対応し高画質録画が可能。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。USBメモリーでバックアップが可能。カメラタイトル編集に対応。スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(1920×1080に対応)。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。イヤホンジャックを搭載し、HDMIの音声出力に非対応のモニターでも音声出力が可能です。USBマウス付属。工事設計認証番号 210-117377
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍
材質(本体)アルミニウム・プラスチック
入力/出力(音声)カメラからの入力/HDMI端子・3.7mmオーディオプラグ
解像度録画解像度:500万画素
保証期間1年
動作周囲温度(℃)0~40
動作湿度(%)10~90(動作可能周囲湿度)※結露無き状態
入出力センサー入出力:無
無線通信方式機器間WiFi
フレームレート(録画)各ch:15fps
無線距離(m)到達距離:最大300
IPカメラ用 8ch デジタルレコーダー(NVR)。 最大800万画素の入力に対応。 録画解像度は最大800万画素(3840×2160)。 ※接続するカメラに依存されます。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。 USBメモリーでバックアップが可能。カメラタイトル編集に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。最新の次世代映像データ圧縮方式対応、従来の約半分以下までデータ量を圧縮しつつ高画質のまま記録します。VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)。USBマウス付属。Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
電源(V)DC48
消費電力(W)最大96
本体質量(kg)約1.03 (HDD 含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×52×209
解像度録画:3840×2160(8MP) / 2560×1440(4MP) / 1920×1080(1080p)
保証期間1年
無線規格信号:IPネットワーク
音声入出力:各種LANポート(8チャンネル分)/HDMI×1
映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
映像入力全チャンネル合計:128Mbps(映像入力帯域幅)
HDMI規格3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080
無線式 10chデジタルレコーダー 。2.4GHz/5GHz デュアルバンド対応。障害が無い状態で見通し距離約300m。最大500万画素(2876×1624)のカメラ入力に対応し高画質録画が可能。12インチディスプレイ一体型モデル、録画用HDD:4TB内蔵。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。USBメモリーでバックアップが可能。カメラタイトル編集に対応。スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(1920×1080に対応)。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。イヤホンジャックを搭載し、HDMIの音声出力に非対応のモニターでも音声出力が可能です。USBマウス付属。工事設計認証番号 210-226835
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)アンテナ・スタンド含む:300×365×195、本体のみ:300×226×48
保証期間1年
モニタ12インチLCD
無線通信方式機器間WiFi
フレームレート各ch:15fps(録画)
音声入出力:カメラからの入力/HDMI端子・3.7mmオーディオプラグ
無線距離(m)最大300
IPカメラ用 4ch デジタルレコーダー(NVR)。・HDD 2~8TB 搭載。・最大800万画素の入力に対応。・録画解像度は最大800万画素(3840×2160)(接続するカメラに依存)。・マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。・USBメモリーでバックアップが可能。・カメラタイトル編集に対応。・PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。・最新の次世代映像データ圧縮方式H.265対応、従来の約半分以下までデータ量を圧縮しつつ高画質のまま記録します。・VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)。・USBマウス付属。・Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
用途業務用モデルの最高級品。建物周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など
質量(kg)約0.99(HDD 含まず)
色ブラック
材質(本体)アルミニウム・プラスチック
電源電圧:DC48V / 消費電力:最大96W
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×52×209
センサー無
対応【PC】Windows 7 / 8 / 8.1/ 10(※Apple社のMacには対応しておりません。)【スマートフォン】Android / iPhone
解像度3840×2160(8MP) / 2560×1440(4MP) / 1920×1080(1080p)
保証期間1年
動作周囲温度(℃)0~40
フレームレート録画(NTSC):各チャンネル 最大30fps 合計120fps
音声各種LANポート(4チャンネル分)/HDMI×1
映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)【HDMI】3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080
必要なものが揃った防犯カメラセットです。最大8台のカメラと接続が可能な録画機と500万画素カメラ4台のセットです。LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、500万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。録画機にHDMIケーブルで液晶モニターと接続していただき、各種カメラと操作用のUSBマウス、電源アダプターだけで完結するためとてもシンプルに取り付けすることが可能です。ネット接続をすることで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。録画機はディスプレイモニターと一体型モデル、録画用HDD内蔵。
用途・自宅周辺の監視。・オフィス周辺の監視。・駐車場の監視。・室内の監視。・作業状況の記録。など
付属品カメラ4台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書
記録媒体HDD
画素数カメラ:500万画素、録画機:800万画素
モニターサイズ10.1インチ
無線式 10chデジタルレコーダー。障害が無い状態で見通し距離約300m。最大500万画素(2876×1624)のカメラ入力に対応し高画質録画が可能。32インチディスプレイ一体型モデル。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。USBメモリーでバックアップが可能。カメラタイトル編集に対応。スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(1920×1080に対応)。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。イヤホンジャックを搭載し、HDMIの音声出力に非対応のモニターでも音声出力が可能です。USBマウス付属。工事設計認証番号 210-117377
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍
色【本体】シルバー・ブラック
材質(本体)アルミニウム・プラスチック
本体質量(kg)13.81(HDD 含まず)
電源(AC V)100
入力/出力(音声)カメラからの入力/HDMI端子・3.7mmオーディオプラグ
解像度【録画】500万画素
保証期間1年
動作周囲温度(℃)0~40
動作湿度(%)10~90(動作可能周囲湿度)※結露無き状態
入出力【センサー入出力】無
無線通信方式機器間WiFi
フレームレート(録画)各ch:15fps
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)749×448×69
モニターサイズ32インチLCD
無線距離(m)【到達距離】最大300
無線式 10chデジタルレコーダー 。2.4GHz/5GHz デュアルバンド対応。障害が無い状態で見通し距離約300m。最大500万画素(2876×1624)のカメラ入力に対応し高画質録画が可能。16インチディスプレイ一体型モデル。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。USBメモリーでバックアップが可能。カメラタイトル編集に対応。スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(1920×1080に対応)。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。イヤホンジャックを搭載し、HDMIの音声出力に非対応のモニターでも音声出力が可能です。USBマウス付属。工事設計認証番号 210-226835
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍
仕様●モニター:16インチLCD●音声入力/出力:カメラからの入力/HDMI端子・3.7mmオーディオプラグ
電源電圧:DC12V / 消費電力:最大8W(HDD含まず)
本体質量(kg)約1.87(HDD 含まず)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)580×340×68
センサー入・出力:無
解像度録画:500万画素
到達距離(m)無線:最大300m
保証期間1年
無線通信方式機器間WiFi
フレームレート録画:各ch:15fps
必要なものが揃った防犯カメラセットです。最大8台のカメラと接続が可能な録画機と500万画素カメラ5台のセットです。LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、500万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。録画機にHDMIケーブルで液晶モニターと接続していただき、各種カメラと操作用のUSBマウス、電源アダプターだけで完結するためとてもシンプルに取り付けすることが可能です。ネット接続をすることで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。録画機はディスプレイモニターと一体型モデル、録画用HDD内蔵。
用途・自宅周辺の監視。・オフィス周辺の監視。・駐車場の監視。・室内の監視。・作業状況の記録。など
付属品カメラ5台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書
記録媒体HDD
画素数カメラ:500万画素、録画機:800万画素
モニターサイズ10.1インチ
IPカメラ用16chデジタルレコーダー(NVR)。フィッシュアイ(360度)カメラ対応機種。PC・スマホでも遠隔監視可能!。最大800万画素の入力に対応。ローカルネットワーク経由で最大16台のカメラと接続が可能です!。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。USBメモリーでバックアップが可能。カメラタイトル編集に対応。録画解像度は最大3840×2160で設定可能。HDMI出力に対応(最大3840×2160の出力に対応)。VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)。USBマウス付属。Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
仕様無線信号:IPネットワーク
出力HDMI:3840x2160 /2560x1920 / 2560x1440 / 1920x1200 / 1920×1080
電源電圧:DC48V / 消費電力:最大60W
本体質量(kg)約6.9 (※HDD含まず)
センサー8入力/4出力
本体外形寸法(mm)377(W)×52(H)×318(D)※突起物含む
HDD外付けHDD:有 (E-SATAx1)
解像度録画:8MP(4K) / 5MP / 3MP / 1080P
保証期間1年
映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
必要なものが揃った防犯カメラセットです。最大8台のカメラと接続が可能な録画機と500万画素カメラ7台のセットです。LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、500万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。録画機にHDMIケーブルで液晶モニターと接続していただき、各種カメラと操作用のUSBマウス、電源アダプターだけで完結するためとてもシンプルに取り付けすることが可能です。ネット接続をすることで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。録画機はディスプレイモニターと一体型モデル、録画用HDD内蔵。
用途・自宅周辺の監視。・オフィス周辺の監視。・駐車場の監視。・室内の監視。・作業状況の記録。など
付属品カメラ7台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書
記録媒体HDD
画素数カメラ:500万画素、録画機:800万画素
モニターサイズ10.1インチ
必要なものが揃った防犯カメラセットです。最大8台のカメラと接続が可能な録画機と500万画素カメラ6台のセットです。LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、500万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。録画機にHDMIケーブルで液晶モニターと接続していただき、各種カメラと操作用のUSBマウス、電源アダプターだけで完結するためとてもシンプルに取り付けすることが可能です。ネット接続をすることで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。録画機はディスプレイモニターと一体型モデル、録画用HDD内蔵。
用途・自宅周辺の監視。・オフィス周辺の監視。・駐車場の監視。・室内の監視。・作業状況の記録。など
付属品カメラ6台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書
記録媒体HDD
画素数カメラ:500万画素、録画機:800万画素
モニターサイズ10.1インチ
IPカメラ用 10chデジタルレコーダー 。 大型化した16インチディスプレイと録画機一体型モデル。HDD 2TB搭載。無線通信最大350m。最大録画解像度は5MP※接続するカメラに依存されます。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。USBメモリーでバックアップが可能。カメラタイトル編集に対応。スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(1920×1080に対応)。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。イヤホンジャックを搭載し、HDMIの音声出力に非対応のモニターでも音声出力が可能です。USBマウス付属。※合法 Wi-Fi無線 防犯カメラ 工事認証番号収得済
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍
仕様センサー入出力:無
電圧(V)DC12
本体質量(kg)約1.2 (HDD含まず)
最大消費電力(W)36
本体外形寸法(mm)375(W)×285(H)×100(D) (アンテナ含まず)
解像度500万画素
保証期間1年
無線通信方式機器間WiFi
音声入力カメラからの入力
フレームレート各ch:15fps
音声出力HDMI端子・3.5mmオーディオプラグ
記憶容量(TB)2
モニターサイズ16インチLCD
無線距離(m)最大350
1個
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
必要なものが揃った防犯カメラセットです。最大8台のカメラと接続が可能な録画機と500万画素カメラ8台のセットです。LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、500万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。録画機にHDMIケーブルで液晶モニターと接続していただき、各種カメラと操作用のUSBマウス、電源アダプターだけで完結するためとてもシンプルに取り付けすることが可能です。ネット接続をすることで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。録画機はディスプレイモニターと一体型モデル、録画用HDD内蔵。
用途・自宅周辺の監視。・オフィス周辺の監視。・駐車場の監視。・室内の監視。・作業状況の記録。など
付属品カメラ8台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書
記録媒体HDD
画素数カメラ:500万画素、録画機:800万画素
モニターサイズ10.1インチ
イーグルシリーズ最小のモニター一体型録画機+パンチルトカメラセット。500万画素 みてるちゃん2 5Plus。 ディスプレイ画面タッチ、またはマウスでの操作(基本は画面タッチになります。MicroSDカードに保存可能!容量は128GBまで。 録画目安 128GBにて約5.8日(カメラ1台あたり)。7インチのモニターが一体化した録画機はバッテリーでも動作するため、家中持ち運びしながら使用することができます!。障害が無い状態で見通し距離約250m。ペットや子どもの様子を確認するベビーモニターとして使用することもできる他、玄関など屋外にカメラ取り付けて防犯監視としても使用することが可能です。スマートフォンでの遠隔監視可能。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。工事設計認証認証済
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍
仕様録画媒体:MicroSD(128GBまで)
電源(V)電圧:DC5(電源アダプター付き) / バッテリー
本体質量(g)約440
サイズ(inch)7インチモニター
有効画素数500万画素
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:(アンテナ最大状態)192×255×32、(アンテナ収納状態)192×130×32
レンズサイズ(mm)3.6
解像度水平:90度
保証期間1年
外形寸法(幅W×高さH)(mm)本体:Φ80×122※基台部除く
無線通信方式機器間WiFi
照射距離(m)赤外線:5
イーグルシリーズ最小のモニター一体型録画機+赤外線・防犯灯カメラセット。300万画素赤外線・防犯灯バレットカメラ。赤外線・防犯灯を搭載し、夜間モノクロ・カラーで撮影可能。 ディスプレイ画面タッチ、またはマウスでの操作(基本は画面タッチになります。MicroSDカードに保存可能!容量は128GBまで。 録画目安 128GBにて約5.8日(カメラ1台あたり)。7インチのモニターが一体化した録画機はバッテリーでも動作するため、家中持ち運びしながら使用することができます!。障害が無い状態で見通し距離約250m。最大500万画素(2876×1624)のカメラ入力に対応し高画質録画が可能。ペットや子どもの様子を確認するベビーモニターとして使用することもできる他、玄関など屋外にカメラ取り付けて防犯監視としても使用することが可能です。スマートフォンでの遠隔監視可能。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。工事設計認証認証済
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍
仕様録画媒体:MicroSD(128GBまで)
電源(V)電圧:DC5(電源アダプター付き) / バッテリー
本体質量(g)約440
サイズ(inch)7インチモニター
有効画素数300万画素
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:(アンテナ最大状態)192×255×32、(アンテナ収納状態)192×130×32
レンズサイズ(mm)3.6
本体外形寸法(mm)71×68×188
解像度水平:73度
保証期間1年
無線通信方式機器間WiFi
照射距離(m)(赤外線・ホワイトLED)20/10
イーグルシリーズ最小のモニター一体型録画機。 ディスプレイ画面タッチ、またはマウスでの操作(基本は画面タッチになります。MicroSDカードに保存可能!容量は128GBまで。 録画目安 128GBにて約5.8日(カメラ1台あたり)。7インチのモニターが一体化した録画機はバッテリーでも動作するため、家中持ち運びしながら使用することができます!。障害が無い状態で見通し距離約250m。最大500万画素(2876×1624)のカメラ入力に対応し高画質録画が可能。ペットや子どもの様子を確認するベビーモニターとして使用することもできる他、玄関など屋外にカメラ取り付けて防犯監視としても使用することが可能です。スマートフォンでの遠隔監視可能。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。工事設計認証認証済
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍
仕様録画媒体:MicroSD(128GBまで)
電源(V)電圧:DC5(電源アダプター付き) / バッテリー
本体質量(g)約440
サイズ(inch)7インチモニター
対応カメラ数4台まで
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:(アンテナ最大状態)192×255×32、(アンテナ収納状態)192×130×32
解像度録画:500万画素
到達距離(m)無線:最大250
保証期間1年
無線通信方式機器間WiFi
音声カメラからの入力/内蔵スピーカーでの出力
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
<録画装置>。高画質EX-SDI伝送方式 400万画素カメラ対応 4chレコーダー。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。400万画素で各入力最大30fpsまで設定可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。録画解像度は最大2560×1440で設定可能。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(最大1920×1080pの出力に対応)。USBマウス付属。電源アダプター付属。<カメラ>。EX-SDI 高画質400万画素出力モデル。光学バリフォーカルレンズ 2.8-12mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能(水平視野角33度(T)-104度(W))。EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル。暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能。暗視距離約25m。高品質なSony社製の682万画素のCMOSセンサーを採用。UTC対応(アナログ)。電源アダプター付属(DC12V)
仕様●映像信号規格:EX-SDI方式●赤外線監視可能距離:25m
型番WTW-DEHP704Y/WTW-EHR228YJ
解像度録画:400万画素
保証期間1年
適合ケーブルWTW-HA3C-10 (10m)、WTW-HA3C-20 (20m)、WTW-HA3C-30 (30m)、WTW-HA3C-50 (50m)、WTW-HA3C-100 (100m) ※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。
LED使用数(個)カメラ:赤外線LED18
伝送距離(m)HD-SDI:最大150/EX-SDI:最大350※5C-HFBTケーブル使用時
フレームレート【録画】各ch:最大30fps
画角カメラ:水平視野角 約33~104度(調整可変)
<録画装置>。高画質EX-SDI伝送方式 800万画素カメラ対応 8chレコーダー。4Kカメラを最大4台接続、400万画素カメラは最大8台接続可能。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。録画解像度は最大3840×2160で設定可能。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(最大3840×2160Pの出力に対応)。USBマウス付属。電源アダプター付属。<カメラ>。EX-SDI 高画質800万画素出力モデル。800万画素 高精細CMOSセンサー搭載。光学バリフォーカルレンズ 3.6-11mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能(水平視野角42度(T)-113度(W))。暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能。暗視距離約25m。最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時。電源アダプター付属(DC12V)
形状BOX型
信号形式映像:EX-SDI方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45 ※突起部含む、カメラ:約 90×100×167 ※取付基台含まず
解像度録画:800万画素
保証期間1年
適合ケーブルWTW-HA3C-10 (10m)、WTW-HA3C-20 (20m)、WTW-HA3C-30 (30m)、WTW-HA3C-50 (50m)、WTW-HA3C-100 (100m) ※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。
画素数カメラ:800万画素
入出力センサー:無、音声:無
LED使用数(個)大型赤外線LED 8個
フレームレート【録画】各ch:最大30fps
動作距離(m)赤外線監視可能距離:25
画角水平視野角 約42~113度(調整可変)
映像出力録画機:HDMI(最大3840x2160P)
<録画装置>。高画質EX-SDI伝送方式 400万画素カメラ対応 4chレコーダー。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。400万画素で各入力最大30fpsまで設定可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。録画解像度は最大2560×1440で設定可能。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(最大1920×1080pの出力に対応)。USBマウス付属。電源アダプター付属。<カメラ>。EX-SDI 高画質400万画素出力モデル。高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます。EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル。高解像度にも対応した3.6mmの広角ボードレンズを搭載。小型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。赤外線チップLEDを18個搭載し、赤外線光で周囲を暗視可能。暗視距離約10m。電源アダプター付属
仕様●映像信号規格:EX-SDI方式●赤外線監視可能距離:10m
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45※突起部含む、カメラ:約68×68×70 ※取付金具は含みません
解像度録画:400万画素
保証期間1年
適合ケーブルWTW-HA3C-10 (10m)、WTW-HA3C-20 (20m)、WTW-HA3C-30 (30m)、WTW-HA3C-50 (50m)、WTW-HA3C-100 (100m) ※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。
画素数カメラ:400万画素
LED使用数(個)カメラ:赤外線LED18
伝送距離(m)HD-SDI:最大150/EX-SDI:最大350※5C-HFBTケーブル使用時
フレームレート【録画】各ch:最大30fps
画角カメラ:水平視野角度 約85度
映像出力HDMI(1920x1080p)
<録画装置>。高画質EX-SDI伝送方式 400万画素カメラ対応 4chレコーダー。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。400万画素で各入力最大30fpsまで設定可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。録画解像度は最大2560×1440で設定可能。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(最大1920×1080pの出力に対応)。USBマウス付属。電源アダプター付属。<カメラ>。EX-SDI 高画質400万画素出力モデル。高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます。EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル。高解像度にも対応した3.6mmの広角ボードレンズを搭載。小型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。赤外線チップLEDを18個搭載し、赤外線光で周囲を暗視可能。暗視距離約10m。電源アダプター付属
仕様●映像信号規格:EX-SDI方式●赤外線監視可能距離:10m
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45※突起部含む、カメラ:約68×68×70 ※取付金具は含みません
解像度録画:400万画素
保証期間1年
適合ケーブルWTW-HA3C-10 (10m)、WTW-HA3C-20 (20m)、WTW-HA3C-30 (30m)、WTW-HA3C-50 (50m)、WTW-HA3C-100 (100m) ※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。
画素数カメラ:400万画素
LED使用数(個)カメラ:赤外線LED18
伝送距離(m)HD-SDI:最大150/EX-SDI:最大350※5C-HFBTケーブル使用時
フレームレート【録画】各ch:最大30fps
画角カメラ:水平視野角度 約85度
映像出力HDMI(1920x1080p)
<録画装置>。高画質EX-SDI伝送方式 800万画素カメラ対応 8chレコーダー。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。400万画素で各入力最大30fpsまで設定可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。録画解像度は最大2560×1440で設定可能。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(最大3840×2160Pの出力に対応)。USBマウス付属。電源アダプター付属。<カメラ>。EX-SDI 高画質400万画素出力モデル。高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます。EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル。高解像度にも対応した3.6mmの広角ボードレンズを搭載。小型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。赤外線チップLEDを18個搭載し、赤外線光で周囲を暗視可能。最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時。暗視距離約10m。電源アダプター付属
信号形式映像:EX-SDI方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45 ※突起部含む、カメラ:約68×68×70 ※寸法には取付金具は含みません
解像度録画:最大800万画素 (WTW-EHR199Y接続時は400万画素)
保証期間1年
適合ケーブルWTW-HA3C-10 (10m)、WTW-HA3C-20 (20m)、WTW-HA3C-30 (30m)、WTW-HA3C-50 (50m)、WTW-HA3C-100 (100m) ※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。
画素数カメラ:400万画素
入出力センサー:無、音声:無
LED使用数(個)赤外線LED18個
フレームレート【録画】各ch:最大30fps
動作距離(m)赤外線監視可能距離:10
画角水平視野角度 約85度
映像出力録画機:HDMI(最大3840x2160P)
『防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯用カメラ
- 防犯用ダミーカメラ
防犯用カメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。